絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目:

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
455件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーパンク発泡ゴムタイヤ 車輪のみ ヨドノノーパンク発泡ゴムタイヤ 車輪のみヨドノ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)特性耐摩耗性
カメレオンベルト(マグネットタイプ) ヨドノカメレオンベルト(マグネットタイプ)ヨドノ
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
ヨロスト。×ヨドノのコラボ! 便利な荷崩れ防止ベルト! 強力マグネットで台車の背板に装着! ワンタッチで自動巻取り、ラチェットで増し締めが可能! 不使用時は巻き取る事で邪魔にもなりません!
材質フック、ラチェット:スチール、ベルト:ポリエステル、マグネットケース:アルミ質量(g)630ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×130×70(ベルト含まず)
ノーパンクタイヤ自在車ストッパー付 ヨドノノーパンクタイヤ自在車ストッパー付ヨドノ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
用途悪路での運搬用。トラスコ品番553-6292材質金具:スチール、ホイル:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)65穴径d(Φmm)20取付高H(mm)285取付ピッチY(mm)125取付穴径P(mm)14許容荷重(daN)98取付座A(mm)160車輪径D(Φmm)210取付ピッチX(mm)125取付座B(mm)160
トピックリフター TL-H150-7 ヨドノトピックリフター TL-H150-7ヨドノ
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
全長(mm)950全幅(mm)400全高(mm)815ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:100×25テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×700ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:100×25ポンプ回数(回)13
ポニーEV 200kg積 ヨドノポニーEV 200kg積ヨドノ
129,800税込142,780
1台
11日以内出荷
3×6のべニア・パネル・ドアー等板状の品を積んだまま、マンションのエレベーターに乗ることができます。 ツマミを引くだけでモタレ部分が簡単に組み立て、折りたたみができます。 エレベーターを利用する時は三角柱の頂点より内蔵のパイプを引き上げ、外側の蝶ネジで固定した後、たて積みして下さい。 マンションのエレベーターにも楽々乗れます。(念のため本体側面のフックを利用してロープ掛して下さい。) 協力なブレーキもついています。 平地のみでの搬送は横積みにして下さい。
質量(kg)25耐荷重(kg)200使用車輪180Φゴム車輪車体寸法(mm)1150Hx735Wx690L
ドラム缶運搬車 空気入 ヨドノドラム缶運搬車 空気入ヨドノ
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
ノーパンク仕様も可能です。
質量(kg)24耐荷重(kg)300使用車輪286Φ空気入タイヤ車体寸法(mm)1550×680
一輪車 空気入 ヨドノ一輪車 空気入ヨドノ
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
積載荷重(kg)100使用車輪360Φ空気入
酸素立型一本積車輪移動式 ヨドノ酸素立型一本積車輪移動式ヨドノ
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
酸素(7000L)用
質量(kg)14耐荷重(kg)120使用車輪プレス車輪200Φ積載面サイズ(台幅×スクイ金mm)240×160車体寸法(全高×全幅)(mm)1550×300
標準型リヤカー ヨドノ標準型リヤカーヨドノ
98,980税込108,878
1台
30日以内出荷
使用車輪は空気入タイヤ26×1/2(スポークホイル)です。
最大積載量(kg)350
片袖運搬車 1200x750 プレス ヨドノ片袖運搬車 1200x750 プレスヨドノ
80,980税込89,078
1台
翌々日出荷
寸法(mm)車体:1200×750車輪径(Φmm)200材質(車輪)プレスジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)900荷台寸法(奥行)(mm)1200
固定ダイヤモンドカー ヨドノ固定ダイヤモンドカーヨドノ
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
固定ハンドル仕様です。
車輪径(Φmm)130荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)905荷台寸法(奥行)(mm)900
空気入パレットカー ヨドノ空気入パレットカーヨドノ
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
車輪径(Φmm)200荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)915荷台寸法(奥行)(mm)1200
フットブレーキ付パレットカー ヨドノフットブレーキ付パレットカーヨドノ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
固定ハンドルブレーキ付仕様です。
寸法(mm)車体:1200×750車輪径(Φmm)200荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)900特性ハンドルブレーキ荷台寸法(奥行)(mm)1200
空気入フレッシュカー ヨドノ空気入フレッシュカーヨドノ
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
空気入タイヤ仕様です。
車輪径(Φmm)170荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)910荷台寸法(奥行)(mm)900
フットブレーキ付フレッシュカー ヨドノフットブレーキ付フレッシュカーヨドノ
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
折り畳みハンドル、フットブレーキ付仕様です。 ブレーキはユニット式のため、他の仕様でも取付できます。
車輪径(Φmm)130荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)900特性フットブレーキ付荷台寸法(奥行)(mm)900
両袖ダイヤモンドカー ヨドノ両袖ダイヤモンドカーヨドノ
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
固定ハンドル両袖仕様です。
寸法(mm)車体:900×600車輪径(Φmm)130荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)900荷台寸法(奥行)(mm)900
固定ダイヤモンドカー ヨドノ固定ダイヤモンドカーヨドノ
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
固定ハンドル仕様です。
車輪径(Φmm)130荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)900荷台寸法(奥行)(mm)900
折りたたみフレッシュカー ヨドノ折りたたみフレッシュカーヨドノ
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
折り畳みハンドル仕様です。
車輪径(Φmm)130荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)900荷台寸法(奥行)(mm)900
2段式エコノミーカー ヨドノ2段式エコノミーカーヨドノ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
2段式片袖仕様です。
棚間隔(mm)500
折りたたみポータブルカー ヨドノ折りたたみポータブルカーヨドノ
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
折り畳みハンドル仕様です。
車輪径(Φmm)100荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)855荷台寸法(奥行)(mm)740
ユニークタイヤ 固定金具付き ヨドノユニークタイヤ 固定金具付きヨドノ
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ノーパンクタイヤ 車輪 ヨドノノーパンクタイヤ 車輪ヨドノ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
空気入タイヤに比べ許容荷重が大きいです。 ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。 特殊高性能ゴムによる総ゴム仕上げにより、装着する機械の振動及び走行時の衝撃を吸収します。 ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
枠付き コ型 ヨドノ枠付き コ型ヨドノ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
枠ナシ 平型 ヨドノ枠ナシ 平型ヨドノ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
枠付き 平型 ヨドノ枠付き 平型ヨドノ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
ヨドノ製トロ車 Ba入り ヨドノヨドノ製トロ車 Ba入りヨドノ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
ヨドノ製トロ車 A式 ヨドノヨドノ製トロ車 A式ヨドノ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
重荷重用ウレタンゴム車輪(ダイキャストホイル) 自在スラスト付 ヨドノ重荷重用ウレタンゴム車輪(ダイキャストホイル) 自在スラスト付ヨドノ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用ウレタンゴム車輪 自在スラスト ヨドノ重荷重用ウレタンゴム車輪 自在スラストヨドノ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止ウレタンキャスター 固定金具付き ヨドノ帯電防止ウレタンキャスター 固定金具付きヨドノ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止ウレタンキャスター 自在金具付き ヨドノ帯電防止ウレタンキャスター 自在金具付きヨドノ
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用鋳鉄車輪 固定金具付き ヨドノ重荷重用鋳鉄車輪 固定金具付きヨドノ
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
重荷重用ウレタン車輪 車輪のみ ヨドノ重荷重用ウレタン車輪 車輪のみヨドノ
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
アーム数5
軽量用ゴム車輪 ペアリング入り 車輪のみ ヨドノ軽量用ゴム車輪 ペアリング入り 車輪のみヨドノ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ベアリング入り
中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 自在金具付き ヨドノ中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 自在金具付きヨドノ
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
FCD金具、FCD芯の中荷重用ジェンゴム車輪付きキャスターです。 ベアリング入です。
材質(車輪)ジェンゴム
プレス製固定金具ブレーキ付赤ゴム車 ヨドノプレス製固定金具ブレーキ付赤ゴム車ヨドノ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
プレス製自在金具付赤ゴム車 ヨドノプレス製自在金具付赤ゴム車ヨドノ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質(車輪)スチールホイール、ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
超重量用双輪キャスター ヨドノ超重量用双輪キャスターヨドノ
68,980税込75,878特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上。 低床にて運搬物に取り付けるため、重心を低く設計できる。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能。 差動旋回する為、車輪より方向転換しやすい。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造。 総劇に強く、回転性能に狂いがないため、ダブルボール構造でガタの発生が軽減。
用途重量物運搬台車・船台台車・トレーラー・その他の重量物の足回り・搬送用取付ボルトの呼びM16取付穴径(Φmm)18車輪タイプ双輪
超重量用高硬度ウレタンキャスター ヨドノ超重量用高硬度ウレタンキャスターヨドノ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
金具は鍛造品で強度は鋳物の5倍です。 旋回部もスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、高負荷に対してもスムーズな回転と静音性を実現しました。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。 MCナイロン車輪は耐熱・耐寒・耐油・耐摩耗とほとんどの環境に優れていますが、悪路での使用は不向きです。
車輪幅(mm)65取付座A×B(mm)175×140取付穴径(Φmm)14.2ベース厚さ(mm)12取付ピッチ(mm)(P1×P2)(148/111)×(133/100)
重荷重用強化ナイロン車輪固定車付 ヨドノ重荷重用強化ナイロン車輪固定車付ヨドノ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。
材質車輪:強化ナイロン、金具:スチール荷重種別重荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪