絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
163件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノーパンク発泡ゴムタイヤ 自在車付 ヨドノ

    ノーパンク発泡ゴムタイヤ 自在車付

    ヨドノ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム車仕様プレート式形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)14キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在SP付 ヨドノ

    重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在SP付

    ヨドノ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
    材質(車輪)MCナイロン仕様プレート式、自在式(ストッパー付)荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式 ヨドノ

    重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式

    ヨドノ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
    材質(車輪)ウレタンゴム仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 中荷重用ポリウレタンゴム車輪 ヨドノ

    中荷重用ポリウレタンゴム車輪

    ヨドノ
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    材質ポリウレタンゴム荷重種別中荷重
  • カメレオンベルト(マグネットタイプ) ヨドノ

    カメレオンベルト(マグネットタイプ)

    ヨドノ
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    ヨロスト。×ヨドノのコラボ! 便利な荷崩れ防止ベルト! 強力マグネットで台車の背板に装着! ワンタッチで自動巻取り、ラチェットで増し締めが可能! 不使用時は巻き取る事で邪魔にもなりません!
    材質フック、ラチェット:スチール、ベルト:ポリエステル、マグネットケース:アルミ質量(g)630ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×130×70(ベルト含まず)
  • プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 ヨドノ

    プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車

    ヨドノ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    一般的なプレス製ゴム車付キャスターです。
    用途運搬台車、機械の足回りに。仕様許容荷重(kgf):80トラスコ品番132-3533材質金具:スチール(表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ)、車輪:ゴム軸径(Φmm)10タイプ自在式車輪幅(mm)32取付高H(mm)101取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)9.5許容荷重(daN)78.4取付座A(mm)82車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)82
  • 導電MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付 ヨドノ

    導電MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付

    ヨドノ
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷
    体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。トラスコ品番857-3181材質(車輪)導電MCナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)120×120ストッパーあり材質(ベアリング)ステンレス取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)90取付穴径P(mm)11材質(金具)ステンレス許容荷重(daN)343車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)90車輪タイプ単輪
  • 重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付 ヨドノ

    重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付

    ヨドノ
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。トラスコ品番857-4699材質(車輪)導電MCナイロン車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)120×120ストッパーあり取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)90取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール許容荷重(daN)539車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)90車輪タイプ単輪
  • 重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)固定金具付 ヨドノ

    重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)固定金具付

    ヨドノ
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。トラスコ品番857-4705材質金具:スチール材質(車輪)導電MCナイロン車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)140×96取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)539取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)100取付座B(mm)96車輪タイプ単輪
  • 導電MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付 ヨドノ

    導電MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付

    ヨドノ
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。トラスコ品番857-3205材質金具:ステンレス、ベアリング:ステンレス材質(車輪)導電MCナイロンタイプ固定式車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)137×93取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)343取付座A(mm)137車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)100取付座B(mm)93車輪タイプ単輪
  • プレス製固定金具付ウレタン車 ヨドノ

    プレス製固定金具付ウレタン車

    ヨドノ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    一般的なプレス製ウレタンキャスターです。
    用途運搬台車、機械の足回りに。トラスコ品番132-3490材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンゴムタイプ固定式車輪幅(mm)38金具仕上ユニクロムメッキ取付座A×B(mm)137×93取付高H(mm)198軸径d(Φmm)20取付ピッチY(mm)56取付穴径P(mm)11車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)100
  • 鋳物車輪ベアリング入 ヨドノ

    鋳物車輪ベアリング入

    ヨドノ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ベアリング入タイプの鋳鉄車輪です。耐荷重性、耐熱性、耐寒性に優れています。
    用途運搬台車、機械の足回りなどに。トラスコ品番131-8800材質(車輪)鋳鉄車輪幅(mm)42軸径d(Φmm)20ボス幅B(mm)51許容荷重(daN)352.8車輪径D(Φmm)130
  • プレス製自在金具ブレーキ付ウレタン車 ヨドノ

    プレス製自在金具ブレーキ付ウレタン車

    ヨドノ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    一般的なプレス製ウレタンキャスターです。
    用途運搬台車、機械の足回りに。材質(車輪)ウレタンゴムタイプ自在式金具仕上ユニクロムメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • 鋳物車輪固定車付きベアリング無 ヨドノ

    鋳物車輪固定車付きベアリング無

    ヨドノ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ベアリングなしタイプの鋳鉄車輪付キャスターです。耐荷重性、耐熱性、耐寒性に優れています。
    用途運搬台車、機械の足回りなどに。トラスコ品番131-7213材質金具:FCDダクタイル鋳鉄材質(車輪)鋳鉄車輪タイプ固定式車輪幅(mm)35取付座A×B(mm)130×65取付高H(mm)145軸径d(Φmm)12取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)196車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)102車輪タイプ単輪
  • 鋳物中荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入 ヨドノ

    鋳物中荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入

    ヨドノ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ゴム車輪で一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。
    用途運搬台車、機械の足回りなどに。トラスコ品番131-3873材質ホイル:FCD材質(車輪)ジェンゴム車輪幅(mm)51軸径d(Φmm)25ボス幅B(mm)63許容荷重(daN)307.2車輪径D(Φmm)250車輪タイプ単輪
  • 重量用高硬度ウレタンキャスター 旋回ロック付 ヨドノ

    重量用高硬度ウレタンキャスター 旋回ロック付

    ヨドノ
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    リーズナブルで高荷重!プレートベースが鍛造品で丈夫です。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。
    車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)184×134取付穴径(Φmm)13ベース厚さ(mm)10取付座(mm)184×134取付ピッチ(mm)(P1×P2)144×95取付ピッチ(mm)144×95RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用高硬度ウレタンキャスター ストッパー付 旋回ロック付 ヨドノ

    重量用高硬度ウレタンキャスター ストッパー付 旋回ロック付

    ヨドノ
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    リーズナブルで高荷重!プレートベースが鍛造品で丈夫です。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。
    車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)184×134ストッパーあり取付穴径(Φmm)13ベース厚さ(mm)10取付座(mm)184×134取付ピッチ(mm)(P1×P2)144×95取付ピッチ(mm)144×95RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用高硬度ウレタンキャスター ストッパー付 ヨドノ

    重量用高硬度ウレタンキャスター ストッパー付

    ヨドノ
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    リーズナブルで高荷重!プレートベースが鍛造品で丈夫です。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。
    質量(kg)10.8許容荷重(kg)1000車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)64取付高(mm)257取付座A×B(mm)184×134ストッパーあり取付穴径(Φmm)13ベース厚さ(mm)10取付座(mm)184×134取付ピッチ(mm)(P1×P2)144×95偏芯E(mm)55取付ピッチ(mm)144×95車輪径D(Φmm)200取付高H1(mm)257RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用ウレタンゴム車輪 固定金具付 ヨドノ

    重荷重用ウレタンゴム車輪 固定金具付

    ヨドノ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)0.3車輪幅(mm)21ベース厚さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)6.1
  • 重荷重用ウレタンゴム車輪 自在金具付 ヨドノ

    重荷重用ウレタンゴム車輪 自在金具付

    ヨドノ
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン質量(kg)0.5車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)65×65ベース厚さ(mm)2.6取付高H(mm)72偏芯E(mm)25取付穴ピッチP(mm)P1×P2=50×50RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)10.5
  • 重荷重用ウレタンゴム車輪 車輪のみ ヨドノ

    重荷重用ウレタンゴム車輪 車輪のみ

    ヨドノ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 65・75用アジャスター ヨドノ

    65・75用アジャスター

    ヨドノ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)350最小・最大高さ(mm)83/115RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(daN)400調整量(mm)a:32
  • 重荷重用低床キャスター アジャスター ヨドノ

    重荷重用低床キャスター アジャスター

    ヨドノ
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用低床キャスター 金具のみ ヨドノ

    重荷重用低床キャスター 金具のみ

    ヨドノ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低床式キャスター 鉄車ペアリングナシ ヨドノ

    低床式キャスター 鉄車ペアリングナシ

    ヨドノ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)1.1許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)50材質(車輪)鉄車(ベアリングなし)車輪幅(mm)27取付座A×B(mm)118×118取付穴ピッチP(mm)94×94RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)8.5
  • 低床式キャスター ウレタン ヨドノ

    低床式キャスター ウレタン

    ヨドノ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.8許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)50材質(車輪)ウレタン車車輪幅(mm)24取付座A×B(mm)118×118取付穴ピッチP(mm)94×94RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)8.5
  • プレス製キャスター固定ブレーキ金具のみ ヨドノ

    プレス製キャスター固定ブレーキ金具のみ

    ヨドノ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳物重荷重用ウレタン車輪固定車付き ヨドノ

    鋳物重荷重用ウレタン車輪固定車付き

    ヨドノ
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。
    用途一般重量物搬送用重量用運搬車材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタン材質金具:FCDダクタイル鋳鉄(塗装仕上げ)、車輪:鋳物ホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0821
  • 鋳物重荷重用ウレタン車輪自在車付き ヨドノ

    鋳物重荷重用ウレタン車輪自在車付き

    ヨドノ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。
    用途一般重量物搬送用重量用運搬車材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタン材質金具:FCDダクタイル鋳鉄(塗装仕上げ)、車輪:鋳物ホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0821
  • 超重量用MCナイロンキャスター自在車旋回ロック付 ヨドノ

    超重量用MCナイロンキャスター自在車旋回ロック付

    ヨドノ
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    国内規格のキャスターで最大許容荷重をほこります。旋回部はスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用によりスムーズな回転と静音性を実現しています。MCナイロン車輪のため、耐熱、耐寒、耐油、耐摩耗性に優れていますが、悪路では不向きです。旋回ロック、ストッパーのオプションが付け外し可能です。
    用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車材質(車輪)MCナイロン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:MCナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0811
  • 超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー・旋回ロック付 ヨドノ

    超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー・旋回ロック付

    ヨドノ
    92,980税込102,278
    1個
    翌々日出荷
    国内規格のキャスターで最大許容荷重をほこります。旋回部はスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用によりスムーズな回転と静音性を実現しています。MCナイロン車輪のため、耐熱、耐寒、耐油、耐摩耗性に優れていますが、悪路では不向きです。旋回ロック、ストッパーのオプションが付け外し可能です。
    用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車材質(車輪)MCナイロン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:MCナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0811
  • 超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付 ヨドノ

    超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付

    ヨドノ
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷
    国内規格のキャスターで最大許容荷重をほこります。旋回部はスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用によりスムーズな回転と静音性を実現しています。MCナイロン車輪のため、耐熱、耐寒、耐油、耐摩耗性に優れていますが、悪路では不向きです。旋回ロック、ストッパーのオプションが付け外し可能です。
    用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車材質(車輪)MCナイロン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:MCナイロンストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0811
  • 重量用高硬度ウレタン自在車250Φ旋回ロック付 ヨドノ

    重量用高硬度ウレタン自在車250Φ旋回ロック付

    ヨドノ
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
    用途一般重量物搬送用材質(車輪)FCホイール、ウレタントラスコ品番835-3155材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)11.8ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0807
  • 重量用高硬度ウレタン自在車250Φストッパー・旋回ロック付 ヨドノ

    重量用高硬度ウレタン自在車250Φストッパー・旋回ロック付

    ヨドノ
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
    用途一般重量物搬送用材質(車輪)FCホイール、ウレタントラスコ品番809-4066材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)12.8ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0807
  • 重量用高硬度ウレタン自在車250Φストッパー付 ヨドノ

    重量用高硬度ウレタン自在車250Φストッパー付

    ヨドノ
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
    用途一般重量物搬送用材質(車輪)FCホイール、ウレタントラスコ品番835-3153材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)12.5ストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0807
  • 重量用高硬度ウレタン自在車200Φ旋回ロック付 ヨドノ

    重量用高硬度ウレタン自在車200Φ旋回ロック付

    ヨドノ
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
    用途一般重量物搬送用材質(車輪)FCホイール、ウレタントラスコ品番835-3154材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)10.1ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0807
  • 重量用高硬度ウレタン自在車200Φストッパー・旋回ロック付 ヨドノ

    重量用高硬度ウレタン自在車200Φストッパー・旋回ロック付

    ヨドノ
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
    用途一般重量物搬送用材質(車輪)FCホイール、ウレタントラスコ品番835-3156材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)11.1ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0807
  • 重量用高硬度ウレタン自在車200Φストッパー付 ヨドノ

    重量用高硬度ウレタン自在車200Φストッパー付

    ヨドノ
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
    用途一般重量物搬送用材質(車輪)FCホイール、ウレタントラスコ品番835-3152材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)10.8ストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0807
  • 超重量用高硬度ウレタン自在車旋回ロック付 2000kg用 ヨドノ

    超重量用高硬度ウレタン自在車旋回ロック付 2000kg用

    ヨドノ
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    国内規格のキャスターで最高許容荷重をほこります。旋回部にスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、スムーズな回転と静音性を実現しています。高硬度ウレタン車輪(硬度95°)によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。
    用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車材質(車輪)アルミダイキャストホイール、ウレタントラスコ品番809-4065材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミダイキャストホイール、ウレタン質量(kg)11.9ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0808
  • 超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 2000kg用 ヨドノ

    超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 2000kg用

    ヨドノ
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    国内規格のキャスターで最高許容荷重をほこります。旋回部にスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、スムーズな回転と静音性を実現しています。高硬度ウレタン車輪(硬度95°)によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。
    用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車材質(車輪)アルミダイキャストホイール、ウレタントラスコ品番809-4064材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミダイキャストホイール、ウレタン質量(kg)13.1ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0808