6ページ目:

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
455件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金網張パレットカー ヨドノ金網張パレットカーヨドノ
72,980税込80,278
1台
翌々日出荷
金網張仕様です。
金網高さ(mm)500
両袖パレットカー ヨドノ両袖パレットカーヨドノ
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
固定ハンドル両袖仕様です。
車輪径(Φmm)200荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)885荷台寸法(奥行)(mm)1200
2段式パレットカー ヨドノ2段式パレットカーヨドノ
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
2段式両袖仕様です。
寸法(mm)車体:1200×750車輪径(Φmm)200荷台寸法(幅)(mm)750棚間隔(mm)500ハンドル高さ(mm)1100荷台寸法(奥行)(mm)1200
折りたたみパレットカー ヨドノ折りたたみパレットカーヨドノ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
折り畳みハンドル仕様です。
車輪径(Φmm)200荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)900荷台寸法(奥行)(mm)1200
ハンドブレーキ付フレッシュカー ヨドノハンドブレーキ付フレッシュカーヨドノ
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
ワンタッチ式ハンドストッパー仕様です。
車輪径(Φmm)130荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)900特性ハンドストッパー荷台寸法(奥行)(mm)900
横ハンドルダイヤモンドカー ヨドノ横ハンドルダイヤモンドカーヨドノ
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
横ハンドル仕様です。
車輪径(Φmm)130荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)880荷台寸法(奥行)(mm)900
金網張ダイヤモンドカー ヨドノ金網張ダイヤモンドカーヨドノ
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
金網張仕様です。
金網高さ(mm)510
2段式ダイヤモンドカー ヨドノ2段式ダイヤモンドカーヨドノ
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
2段式仕様です。
棚間隔(mm)500
固定ダイヤモンドカー ヨドノ固定ダイヤモンドカーヨドノ
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
固定ハンドル仕様です。
車輪径(Φmm)130荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)900荷台寸法(奥行)(mm)900
ブレーキ付エコノミーカー ヨドノブレーキ付エコノミーカーヨドノ
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
ブレーキ付折り畳み式用です。 ブレーキはユニット式のため他の仕様でも取付できます。
車輪径(Φmm)130荷台寸法(幅)(mm)515ハンドル高さ(mm)955特性ブレーキ付荷台寸法(奥行)(mm)815
金網張エコノミーカー ヨドノ金網張エコノミーカーヨドノ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
金網張仕様です。
金網高さ(mm)500
固定エコノミーカー ヨドノ固定エコノミーカーヨドノ
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
固定ハンドル仕様です。
寸法(mm)車体:815×515車輪径(Φmm)130荷台寸法(幅)(mm)515ハンドル高さ(mm)895荷台寸法(奥行)(mm)815
折りたたみエコノミーカー ヨドノ折りたたみエコノミーカーヨドノ
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
折り畳みハンドル仕様です。
車輪径(Φmm)130荷台寸法(幅)(mm)515ハンドル高さ(mm)895荷台寸法(奥行)(mm)815
ハンドブレーキ付ポータブルカー ヨドノハンドブレーキ付ポータブルカーヨドノ
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
車輪径(Φmm)100荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)895荷台寸法(奥行)(mm)740
フットブレーキ付ポータブルカー ヨドノフットブレーキ付ポータブルカーヨドノ
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
ブレーキ付折り畳み式仕様です。 ブレーキはユニット式のため、他の仕様でも取付できます。
車輪径(Φmm)100荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)855特性ブレーキ付荷台寸法(奥行)(mm)740
平台車ポータブルカー ヨドノ平台車ポータブルカーヨドノ
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
平台車仕様です。 2輪自在2輪固定車
寸法(mm)740×480(車体)車輪径(Φmm)100キャスター2輪自在2輪固定荷台寸法(幅)(mm)480荷台寸法(奥行)(mm)740
金網張ポータブルカー ヨドノ金網張ポータブルカーヨドノ
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
金網張仕様です。
金網高さ(mm)510
2段式ポータブルカー ヨドノ2段式ポータブルカーヨドノ
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
2段式仕様です。
棚間隔(mm)500
固定ポータブルカー ヨドノ固定ポータブルカーヨドノ
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
固定式ハンドル仕様です。
車輪径(Φmm)100荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)855荷台寸法(奥行)(mm)740
ユニークタイヤ 自在金具付き ヨドノユニークタイヤ 自在金具付きヨドノ
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニークタイヤ 車輪 ヨドノユニークタイヤ 車輪ヨドノ
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
悪条件の重なる作業場に適しています。 空気入タイヤに比較して負荷重量が強大です。 タイヤの故障のために作業を中断することがなく、長時間稼働ができます。 低床用重車輛(トレーラー関係)の製作に適しています。 完全摩耗までタイヤ修理費がかかりません。 現在使用中のホイールがそのまま利用できます。 ボルト締付による簡単な方法で組立ができます。 空気入タイヤに近いクッションを有し、人体衝撃が僅少です。
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用空気入りタイヤ 固定金具付き ヨドノ重荷重用空気入りタイヤ 固定金具付きヨドノ
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷
重荷重用の空気入タイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ空気入り
重荷重用空気入りタイヤ 自在金具付き ヨドノ重荷重用空気入りタイヤ 自在金具付きヨドノ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
重荷重用の空気入タイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用空気入りタイヤ 車輪 ヨドノ重荷重用空気入りタイヤ 車輪ヨドノ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ空気入り
ノーパンクタイヤ 車輪 ヨドノノーパンクタイヤ 車輪ヨドノ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
空気入タイヤに比べ許容荷重が大きいです。 ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。 特殊高性能ゴムによる総ゴム仕上げにより、装着する機械の振動及び走行時の衝撃を吸収します。 ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
空気入りタイヤ 固定金具付き ヨドノ空気入りタイヤ 固定金具付きヨドノ
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
空気入りタイヤ 自在金具付き ヨドノ空気入りタイヤ 自在金具付きヨドノ
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
空気入りタイヤ 車輪 ヨドノ空気入りタイヤ 車輪ヨドノ
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
空気入タイヤです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
枠なし L型 ヨドノ枠なし L型ヨドノ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
枠付き L型 ヨドノ枠付き L型ヨドノ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
枠ナシ 平型 ヨドノ枠ナシ 平型ヨドノ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
枠付き 平型 ヨドノ枠付き 平型ヨドノ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
枠ナシ コ型 ヨドノ枠ナシ コ型ヨドノ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
枠付き コ型 ヨドノ枠付き コ型ヨドノ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
枠ナシ V型 ヨドノ枠ナシ V型ヨドノ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
枠つき V型 ヨドノ枠つき V型ヨドノ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
枠ナシ 平型 ヨドノ枠ナシ 平型ヨドノ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
50~120mm シングルベアリング入 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。
付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
枠付き 平型 ヨドノ枠付き 平型ヨドノ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。 ナットにて芯棒固定。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
枠ナシ コ型 ヨドノ枠ナシ コ型ヨドノ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。
付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
枠ナシ V型 ヨドノ枠ナシ V型ヨドノ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。
付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)材質(車輪)ダクタイル鋳鉄