カテゴリ

  • 物流用品(84)
絞り込み
ブランド
  • ヨドノ
  • モノタロウ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(1,416)
  • エスコ(215)
  • SMC(201)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(175)
  • アズワン(103)
  • NSK(日本精工)(84)
  • マキテック(80)
  • 冨士端子工業(79)
  • NACHI(不二越)(76)
  • ParkerTAIYO(71)
  • TRUSCO(68)
  • EBM(江部松商事)(63)
  • omron(オムロン)(62)
  • コーセル(58)
  • NOK(55)
  • バクマ工業(50)
  • NTN(エヌティーエヌ)(45)
  • 三菱電機(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250φ」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量用高硬度ウレタン自在車250Φストッパー付 ヨドノ重量用高硬度ウレタン自在車250Φストッパー付ヨドノ
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
用途一般重量物搬送用材質(車輪)FCホイール、ウレタントラスコ品番835-3153材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)12.5ストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0807
重量用高硬度ウレタン自在車250Φ旋回ロック付 ヨドノ重量用高硬度ウレタン自在車250Φ旋回ロック付ヨドノ
59,980税込65,978
1個
当日出荷
リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
用途一般重量物搬送用材質(車輪)FCホイール、ウレタントラスコ品番835-3155材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)11.8ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0807
重量用高硬度ウレタン自在車250Φストッパー・旋回ロック付 ヨドノ重量用高硬度ウレタン自在車250Φストッパー・旋回ロック付ヨドノ
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
用途一般重量物搬送用材質(車輪)FCホイール、ウレタントラスコ品番809-4066材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)12.8ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0807
木材運搬車 4号型 ヨドノ木材運搬車 4号型ヨドノ
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
407Φ空気入完成車 1個付、250Φゴム車輪付自在車 1個付
高さ(mm)480キャスター自在 1個荷台寸法(幅)(mm)910荷台寸法(奥行)(mm)1670
木材運搬車 3号型 ヨドノ木材運搬車 3号型ヨドノ
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
407Φ空気入完成車 1個付、250Φゴム車輪自在車 2個付
高さ(mm)480キャスター自在 2個荷台寸法(幅)(mm)910荷台寸法(奥行)(mm)1670
木材運搬車 1号型 ヨドノ木材運搬車 1号型ヨドノ
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
407Φ空気入完成車 1個付、250Φゴム車輪付自在車 2個付 (前後)天秤式
高さ(mm)480キャスター自在 2個荷台寸法(幅)(mm)910荷台寸法(奥行)(mm)1670
中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り ヨドノ中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入りヨドノ(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SB型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
ノーパンクタイヤ 自在車付 ヨドノノーパンクタイヤ 自在車付ヨドノ(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
プレス金具用ウレタンゴム車輪 ヨドノプレス金具用ウレタンゴム車輪ヨドノ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般的なプレス製ウレタン車輪です。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール
中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなし ヨドノ中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなしヨドノ(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SA型材質(車輪)ゴム
MCナイロン車輪(ベアリング入) ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)ヨドノ
42,980税込47,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
材質車輪:MCナイロン
超重量用双輪キャスター ヨドノ超重量用双輪キャスターヨドノ
109,800税込120,780特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上。 低床にて運搬物に取り付けるため、重心を低く設計できる。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能。 差動旋回する為、車輪より方向転換しやすい。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造。 総劇に強く、回転性能に狂いがないため、ダブルボール構造でガタの発生が軽減。
用途重量物運搬台車・船台台車・トレーラー・その他の重量物の足回り・搬送用取付ボルトの呼びM16取付穴径(Φmm)18車輪タイプ双輪
重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型) ヨドノ重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型)ヨドノ(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途重荷重用材質ウレタンゴム荷重種別重荷重型式UHB型材質(車輪)ウレタン(B入)
重量用高硬度ウレタンキャスター ヨドノ重量用高硬度ウレタンキャスターヨドノ
37,980税込41,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
リーズナブルで高荷重!プレートベースが鍛造品で丈夫です。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。
車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)184×134取付穴径(Φmm)13ベース厚さ(mm)10取付ピッチ(mm)(P1×P2)144×95
鋳物重荷重用ウレタン車輪自在車付き ヨドノ鋳物重荷重用ウレタン車輪自在車付きヨドノ
43,980税込48,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。
用途一般重量物搬送用重量用運搬車材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタン材質金具:FCDダクタイル鋳鉄(塗装仕上げ)、車輪:鋳物ホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0821
中荷重用ジェンゴム車輪(GSB型)ベアリング入り ヨドノ中荷重用ジェンゴム車輪(GSB型)ベアリング入りヨドノ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
用途中荷重用材質ジェンゴム型式GSB型材質(車輪)ゴム(B入)
ノーパンクタイヤ 固定金具付き ヨドノノーパンクタイヤ 固定金具付きヨドノ
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型) ヨドノ重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型)ヨドノ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン形状固定荷重種別重荷重型式UHB-K型固定車ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
中荷重用FCD金具のみ 自在金具 ヨドノ中荷重用FCD金具のみ 自在金具ヨドノ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリングなしタイプです。
ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き ヨドノノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付きヨドノ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ベース厚さ(mm)5取付穴径d(mm)14偏芯E(mm)71RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用ウレタン車輪付自在車(UHB-g型) ヨドノ重荷重用ウレタン車輪付自在車(UHB-g型)ヨドノ
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタンゴム形状自在荷重種別重荷重型式UHB-g型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
酸素アセチレン運搬車 3輪 ヨドノ酸素アセチレン運搬車 3輪ヨドノ
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
小まわりのきく3輪タイプ!! 酸素(7000L)・アセチレン(7kg)用
質量(kg)28耐荷重(kg)150使用車輪ソリッドタイヤ 250Φ、プレス旋回車100Φ積載面サイズ(台幅×スクイ金mm)630×(250×650)車体寸法(全高×全幅)(mm)1350×800
ノーパンクタイヤ 車輪 ヨドノノーパンクタイヤ 車輪ヨドノ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
空気入タイヤに比べ許容荷重が大きいです。 ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。 特殊高性能ゴムによる総ゴム仕上げにより、装着する機械の振動及び走行時の衝撃を吸収します。 ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付ヨドノ
49,980税込54,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:スチールストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ユニークタイヤ 車輪 ヨドノユニークタイヤ 車輪ヨドノ
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
悪条件の重なる作業場に適しています。 空気入タイヤに比較して負荷重量が強大です。 タイヤの故障のために作業を中断することがなく、長時間稼働ができます。 低床用重車輛(トレーラー関係)の製作に適しています。 完全摩耗までタイヤ修理費がかかりません。 現在使用中のホイールがそのまま利用できます。 ボルト締付による簡単な方法で組立ができます。 空気入タイヤに近いクッションを有し、人体衝撃が僅少です。
RoHS指令(10物質対応)対応
中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 自在金具付き ヨドノ中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 自在金具付きヨドノ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
FCD金具、FCD芯の中荷重用ジェンゴム車輪付きキャスターです。 ベアリング入です。
材質(車輪)ジェンゴム
ユニークタイヤ 固定金具付き ヨドノユニークタイヤ 固定金具付きヨドノ
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ドラムハンディー W250 ヨドノドラムハンディー W250ヨドノ
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
300kg積 スチール製ドラム缶用
質量(kg)23耐荷重(kg)300使用車輪250Φゴム車輪車体寸法(mm)1550×625
酸素アセチレン運搬車 4輪 ヨドノ酸素アセチレン運搬車 4輪ヨドノ
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
安定性の高い4輪タイプ!! 酸素(7000L)・アセチレン(7kg)用
質量(kg)32耐荷重(kg)150使用車輪ソリッドタイヤ 250Φ、プレス旋回車100Φ積載面サイズ(台幅×スクイ金mm)630×(250×650)車体寸法(全高×全幅)(mm)1350×800
重量用高硬度ウレタンキャスター 旋回ロック付 ヨドノ重量用高硬度ウレタンキャスター 旋回ロック付ヨドノ
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
リーズナブルで高荷重!プレートベースが鍛造品で丈夫です。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。
車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)184×134取付穴径(Φmm)13ベース厚さ(mm)10取付座(mm)184×134取付ピッチ(mm)(P1×P2)144×95取付ピッチ(mm)144×95RoHS指令(10物質対応)対応
重量用高硬度ウレタンキャスター ストッパー付 旋回ロック付 ヨドノ重量用高硬度ウレタンキャスター ストッパー付 旋回ロック付ヨドノ
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
リーズナブルで高荷重!プレートベースが鍛造品で丈夫です。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。
車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)184×134ストッパーあり取付穴径(Φmm)13ベース厚さ(mm)10取付座(mm)184×134取付ピッチ(mm)(P1×P2)144×95取付ピッチ(mm)144×95RoHS指令(10物質対応)対応
鋳物重量用キャスター ヨドノ鋳物重量用キャスターヨドノ
119,800税込131,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。 主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式、自在式ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋳鉄車輪 ベアリングなし 車輪のみ ヨドノ鋳鉄車輪 ベアリングなし 車輪のみヨドノ
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ベアリングなし
鋳物重荷重用ウレタン車輪固定車付き ヨドノ鋳物重荷重用ウレタン車輪固定車付きヨドノ
41,980税込46,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。
用途一般重量物搬送用重量用運搬車材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタン材質金具:FCDダクタイル鋳鉄(塗装仕上げ)、車輪:鋳物ホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0821
重量用高硬度ウレタン自在車200Φ旋回ロック付 ヨドノ重量用高硬度ウレタン自在車200Φ旋回ロック付ヨドノ
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
用途一般重量物搬送用材質(車輪)FCホイール、ウレタントラスコ品番835-3154材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)10.1ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0807
鋳鉄車輪 ベアリングなし 固定金具付き ヨドノ鋳鉄車輪 ベアリングなし 固定金具付きヨドノ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
鋳鉄車輪 ベアリング付き 固定金具付き ヨドノ鋳鉄車輪 ベアリング付き 固定金具付きヨドノ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
鋳鉄車輪 ベアリング付き 車輪のみ ヨドノ鋳鉄車輪 ベアリング付き 車輪のみヨドノ
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ベアリング入り
鋳物中荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入 ヨドノ鋳物中荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入ヨドノ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ゴム車輪で一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。
用途運搬台車、機械の足回りなどに。トラスコ品番131-3873材質ホイル:FCD材質(車輪)ジェンゴム車輪幅(mm)51軸径d(Φmm)25ボス幅B(mm)63許容荷重(daN)307.2車輪径D(Φmm)250車輪タイプ単輪
中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 固定金具付き ヨドノ中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 固定金具付きヨドノ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
FCD金具、FCD芯の中荷重用ジェンゴム車輪付きキャスターです。 ベアリング入です。
ダクト 250φ特集