カテゴリ
- 物流用品(11)
- 車輪のみ(5)
絞り込み
車輪幅(mm)
- 90(3)
- 92(1)
- 95(2)
- 101(3)
ブランド
- ヨドノ
- モノタロウ(21)
- ウカイ(岐阜産研工業)(5)
- 東正車輛(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
- ナンシン(1)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(7)
- 岡本工機(3)
- ホンダ(443)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- トヨタ(686)
- MAZDA(マツダ)(321)
- 大阪魂(288)
- エスコ(167)
- 三菱ふそう(156)
- SMC(137)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(106)
- サンエス(96)
- ミツビシ(89)
- Panasonic(パナソニック)(65)
- ブランドをもっと見る
車輪径(Φmm)
- 50(2)
- 286(3)
- 290(1)
- 291(2)
- 304(3)
材質(車輪)
- ゴム(5)
許容荷重(daN)
- 166.71(1)
- 176.4(1)
- 196(3)
- 196.133(1)
- 245(1)
- 259.876(1)
- 343.233(1)
- 411.879(3)
車輪タイプ
単輪(2)
空気入り(2)
単輪・空気入り
ストッパー
- なし(2)
なし
取付高(mm)
- 367(2)
- 376(2)
367・376
金具仕上
- ユニクロメッキ(2)
ユニクロメッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「3.50-5」の検索結果

ユニークタイヤ 車輪
ヨドノ¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷悪条件の重なる作業場に適しています。 空気入タイヤに比較して負荷重量が強大です。 タイヤの故障のために作業を中断することがなく、長時間稼働ができます。 低床用重車輛(トレーラー関係)の製作に適しています。 完全摩耗までタイヤ修理費がかかりません。 現在使用中のホイールがそのまま利用できます。 ボルト締付による簡単な方法で組立ができます。 空気入タイヤに近いクッションを有し、人体衝撃が僅少です。RoHS指令(10物質対応)対応
ノーパンク発泡ゴムタイヤ 車輪のみ
ヨドノ(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から4日以内出荷ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)特性耐摩耗性
枠付き コ型
ヨドノ¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷から4日以内出荷アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
枠付き コ型
ヨドノ¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷から4日以内出荷フラットバー用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)