カテゴリ
- 物流用品(78)
絞り込み
ブランド
- ヨドノ
- モノタロウ(8)
- SMC(20,020)
- ホンダ(387)
- KITO(キトー)(182)
- 三菱電機(115)
- 三菱ふそう(102)
- New-Era(ニューエラー)(90)
- メディアカバーマーケット(79)
- ハンマーキャスター(70)
- WURTH ELEKTRONIK(58)
- ウカイ(岐阜産研工業)(55)
- NSK(日本精工)(52)
- MCC(松阪鉄工所)(45)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(45)
- 岡崎精工(44)
- ナベヤ(44)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(36)
- エスコ(35)
- Phenomenex(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)
「mc 150」の検索結果

MCナイロ車150mm SUS自在金具ST付き
ヨドノ¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷質量(kg)2.9車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
MCナイロ車150mm SUS固定金具付き
ヨドノ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷質量(kg)2.4車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
MCナイロ車150mm SUS自在金具付き
ヨドノ¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷質量(kg)2.7車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
MCナイロン車輪(ベアリング入)
ヨドノ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。材質車輪:MCナイロン
超重量用MCナイロンキャスター
ヨドノ¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から6日以内出荷金具は鍛造品で強度は鋳物の5倍です。 旋回部もスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、高負荷に対してもスムーズな回転と静音性を実現しました。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。 MCナイロン車輪は耐熱・耐寒・耐油・耐摩耗とほとんどの環境に優れていますが、悪路での使用は不向きです。車輪幅(mm)65取付座A×B(mm)175×140取付穴径(Φmm)14.2ベース厚さ(mm)12取付ピッチ(mm)(P1×P2)(148/111)×(133/100)
導電MCナイロンキャスター 車輪のみ
ヨドノ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷プレス金具用の中荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。 鉄製ベアリング入です。 J、K、JB、KB金具に取付可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止MCナイロンキャスター 車輪のみ
ヨドノ¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷プレス金具用の中荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。 鉄製ベアリング入です。 J、K、JB、KB金具に取付可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入)
ヨドノ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷ステンレスベアリング入りのMCナイロン車輪です。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。材質車輪:MCナイロン特性耐油性、耐摩耗性
MCナイロン車輪(ベアリング無)
ヨドノ¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。材質車輪:MCナイロン
帯電防止MCナイロンキャスター 固定ブレーキ付き
ヨドノ¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
導電MCナイロンキャスター 固定ブレーキ付き
ヨドノ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
導電MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付き
ヨドノ¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付き
ヨドノ¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式
ヨドノ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から翌々日出荷MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。仕様プレート式、自在式荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具付
ヨドノ¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス材質(車輪)MCナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在SP付
ヨドノ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から翌々日出荷MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロンRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 自在ブレーキ付き
ヨドノ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
導電MCナイロンステンレスキャスター 固定ブレーキ付き
ヨドノ¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式
ヨドノ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重型式プレート式、固定式材質(車輪)MCナイロンストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 固定ブレーキ付き
ヨドノ¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
導電MCナイロンステンレスキャスター 自在ブレーキ付き
ヨドノ¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から4日以内出荷優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付き
ヨドノ¥9,198~税込¥10,118~1個翌々日出荷床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
導電MCナイロンキャスター 固定金具付き
ヨドノ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
導電MCナイロンキャスター 自在金具付き
ヨドノ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止MCナイロンキャスター 固定金具付き
ヨドノ¥9,798~税込¥10,778~1個翌々日出荷床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 車輪のみ
ヨドノ¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷プレス金具用の重荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。 ベアリング入です。 JM,KH,JMB金具に取付可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付
ヨドノ¥72,980税込¥80,2781個翌々日出荷国内規格のキャスターで最大許容荷重をほこります。旋回部はスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用によりスムーズな回転と静音性を実現しています。MCナイロン車輪のため、耐熱、耐寒、耐油、耐摩耗性に優れていますが、悪路では不向きです。旋回ロック、ストッパーのオプションが付け外し可能です。用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:MCナイロン材質(車輪)MCナイロンストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0811
重荷重用MCナイロン車輪 自在スラストB付き
ヨドノ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷質量(g)4720材質(車輪)アルミ製MCナイロン車輪幅(mm)R50偏芯E(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20軸受種類鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)11トッププレート(mm)F1:120、F2:120タイヤ幅R(mm)50
帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 固定金具付き
ヨドノ¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
超重量用MCナイロンキャスター自在車旋回ロック付
ヨドノ¥63,980税込¥70,3781個当日出荷から翌々日出荷国内規格のキャスターで最大許容荷重をほこります。旋回部はスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用によりスムーズな回転と静音性を実現しています。MCナイロン車輪のため、耐熱、耐寒、耐油、耐摩耗性に優れていますが、悪路では不向きです。旋回ロック、ストッパーのオプションが付け外し可能です。用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:MCナイロン材質(車輪)MCナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0811
重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付
ヨドノ¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。ベース厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11