カテゴリ
- 物流用品(37)
絞り込み
ブランド
- ヨドノ
- モノタロウ(6)
- KITO(キトー)(182)
- 三菱電機(112)
- メディアカバーマーケット(87)
- ハンマーキャスター(61)
- MCC(松阪鉄工所)(45)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(43)
- 岡崎精工(39)
- エスコ(31)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(28)
- ナベヤ(27)
- MCP(22)
- 河村電器産業(21)
- マリンテック(20)
- ウカイ(岐阜産研工業)(19)
- NSK(日本精工)(18)
- OSG(オーエスジー)(17)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「mc 150」の検索結果

MCナイロン車輪(ベアリング入)
ヨドノ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。材質車輪:MCナイロン
超重量用MCナイロンキャスター
ヨドノ¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から6日以内出荷金具は鍛造品で強度は鋳物の5倍です。 旋回部もスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、高負荷に対してもスムーズな回転と静音性を実現しました。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。 MCナイロン車輪は耐熱・耐寒・耐油・耐摩耗とほとんどの環境に優れていますが、悪路での使用は不向きです。車輪幅(mm)65取付座A×B(mm)175×140取付穴径(Φmm)14.2ベース厚さ(mm)12取付ピッチ(mm)(P1×P2)(148/111)×(133/100)
MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入)
ヨドノ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷ステンレスベアリング入りのMCナイロン車輪です。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。材質車輪:MCナイロン特性耐油性、耐摩耗性
MCナイロン車輪(ベアリング無)
ヨドノ¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。材質車輪:MCナイロン
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式
ヨドノ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から翌々日出荷MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。仕様プレート式、自在式荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具付
ヨドノ¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス材質(車輪)MCナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式
ヨドノ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重型式プレート式、固定式材質(車輪)MCナイロンストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在SP付
ヨドノ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロンRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付
ヨドノ¥72,980税込¥80,2781個翌々日出荷国内規格のキャスターで最大許容荷重をほこります。旋回部はスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用によりスムーズな回転と静音性を実現しています。MCナイロン車輪のため、耐熱、耐寒、耐油、耐摩耗性に優れていますが、悪路では不向きです。旋回ロック、ストッパーのオプションが付け外し可能です。用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:MCナイロン材質(車輪)MCナイロンストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0811
超重量用MCナイロンキャスター自在車旋回ロック付
ヨドノ¥63,980税込¥70,3781個当日出荷から翌々日出荷国内規格のキャスターで最大許容荷重をほこります。旋回部はスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用によりスムーズな回転と静音性を実現しています。MCナイロン車輪のため、耐熱、耐寒、耐油、耐摩耗性に優れていますが、悪路では不向きです。旋回ロック、ストッパーのオプションが付け外し可能です。用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:MCナイロン材質(車輪)MCナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0811
MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付
ヨドノ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から6日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。材質車輪:MCナイロン、金具:スチール材質(車輪)MCナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー・旋回ロック付
ヨドノ¥92,980税込¥102,2781個翌々日出荷国内規格のキャスターで最大許容荷重をほこります。旋回部はスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用によりスムーズな回転と静音性を実現しています。MCナイロン車輪のため、耐熱、耐寒、耐油、耐摩耗性に優れていますが、悪路では不向きです。旋回ロック、ストッパーのオプションが付け外し可能です。用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:MCナイロン材質(車輪)MCナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0811
導電MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付
ヨドノ¥51,980税込¥57,1781個当日出荷体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。トラスコ品番857-3181材質(車輪)導電MCナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)120×120ストッパーあり材質(ベアリング)ステンレス取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)90取付穴径P(mm)11材質(金具)ステンレス許容荷重(daN)343車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)90車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具ストッパー付
ヨドノ¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパーあり特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具ストッパー付
ヨドノ¥7,698~税込¥8,468~1個4日以内出荷から6日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパーあり特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具付
ヨドノ¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。材質車輪:MCナイロン、金具:スチール材質(車輪)MCナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
導電MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付
ヨドノ¥44,980税込¥49,4781個当日出荷体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。トラスコ品番857-3205材質金具:ステンレス、ベアリング:ステンレス材質(車輪)導電MCナイロンタイプ固定式車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)137×93取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)343取付座A(mm)137車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)100取付座B(mm)93車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)FCD固定金具付
ヨドノ¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。材質車輪:MCナイロン、金具:FCDキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具ストッパー付
ヨドノ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。材質車輪:MCナイロン、金具:スチール材質(車輪)MCナイロンストッパー付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具付
ヨドノ¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。材質車輪:MCナイロン、金具:スチール特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)FCD固定金具付
ヨドノ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。材質車輪:MCナイロン、金具:FCDキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)FCD自在金具付
ヨドノ¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。材質車輪:MCナイロン、金具:FCD材質(車輪)MCナイロンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)FCD自在金具付
ヨドノ¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。材質車輪:MCナイロン、金具:FCD材質(車輪)MCナイロンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付
ヨドノ¥43,980税込¥48,3781個当日出荷体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。トラスコ品番857-4699材質(車輪)導電MCナイロン車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)120×120ストッパーあり取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)90取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール許容荷重(daN)539車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)90車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具ストッパー付
ヨドノ¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷から6日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス材質(車輪)MCナイロンストッパー付特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付
ヨドノ¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス材質(車輪)MCナイロンストッパー付特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具ストッパー付
ヨドノ¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷から7日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。材質車輪:MCナイロン、金具:スチールストッパーあり特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)固定金具付
ヨドノ¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。トラスコ品番857-4705材質金具:スチール材質(車輪)導電MCナイロン車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)140×96取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)539取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)100取付座B(mm)96車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具付
ヨドノ¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス材質(車輪)MCナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付
ヨドノ¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具ストッパー付
ヨドノ¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。材質車輪:MCナイロン、金具:スチールストッパーあり特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付
ヨドノ¥6,498~税込¥7,148~1個5日以内出荷から6日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具ストッパー付
ヨドノ¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷から6日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。材質車輪:MCナイロン、金具:スチール材質(車輪)MCナイロンストッパー付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具付
ヨドノ¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。材質車輪:MCナイロン、金具:スチール特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
超重量用高硬度ウレタンキャスター
ヨドノ¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷金具は鍛造品で強度は鋳物の5倍です。 旋回部もスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、高負荷に対してもスムーズな回転と静音性を実現しました。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。 MCナイロン車輪は耐熱・耐寒・耐油・耐摩耗とほとんどの環境に優れていますが、悪路での使用は不向きです。車輪幅(mm)65取付座A×B(mm)175×140取付穴径(Φmm)14.2ベース厚さ(mm)12取付ピッチ(mm)(P1×P2)(148/111)×(133/100)
新型重量用高硬度ウレタンキャスター
ヨドノ¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷金具は鍛造品で強度は鋳物の5倍です。 旋回部もスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、高負荷に対してもスムーズな回転と静音性を実現しました。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。 MCナイロン車輪は耐熱・耐寒・耐油・耐摩耗とほとんどの環境に優れていますが、悪路での使用は不向きです。車輪幅(mm)63.5取付穴径(Φmm)12.5ベース厚さ(mm)9