カテゴリ

  • 物流用品(78)
絞り込み
ブランド
  • ヨドノ
  • モノタロウ(8)
  • SMC(20,004)
  • ホンダ(387)
  • KITO(キトー)(182)
  • 三菱電機(115)
  • 三菱ふそう(102)
  • New-Era(ニューエラー)(90)
  • メディアカバーマーケット(88)
  • ハンマーキャスター(70)
  • WURTH ELEKTRONIK(57)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(55)
  • NSK(日本精工)(51)
  • MCC(松阪鉄工所)(45)
  • 岡崎精工(44)
  • ナベヤ(44)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(44)
  • エスコ(35)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(35)
  • Phenomenex(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc 150」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MCナイロ車150mm SUS自在金具ST付き ヨドノ

    MCナイロ車150mm SUS自在金具ST付き

    ヨドノ
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)2.9車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
  • MCナイロ車150mm SUS固定金具付き ヨドノ

    MCナイロ車150mm SUS固定金具付き

    ヨドノ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)2.4車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
  • MCナイロ車150mm SUS自在金具付き ヨドノ

    MCナイロ車150mm SUS自在金具付き

    ヨドノ
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)2.7車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
  • 重荷重用MCナイロン車 ヨドノ

    重荷重用MCナイロン車

    ヨドノ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質MCナイロン荷重種別重荷重
  • MCナイロン車輪(ベアリング入) ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング入)

    ヨドノ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
    材質車輪:MCナイロン
  • 超重量用MCナイロンキャスター ヨドノ

    超重量用MCナイロンキャスター

    ヨドノ
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    金具は鍛造品で強度は鋳物の5倍です。 旋回部もスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、高負荷に対してもスムーズな回転と静音性を実現しました。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。 MCナイロン車輪は耐熱・耐寒・耐油・耐摩耗とほとんどの環境に優れていますが、悪路での使用は不向きです。
    車輪幅(mm)65取付座A×B(mm)175×140取付穴径(Φmm)14.2ベース厚さ(mm)12取付ピッチ(mm)(P1×P2)(148/111)×(133/100)
  • 導電MCナイロンキャスター 車輪のみ ヨドノ

    導電MCナイロンキャスター 車輪のみ

    ヨドノ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    プレス金具用の中荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。 鉄製ベアリング入です。 J、K、JB、KB金具に取付可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止MCナイロンキャスター 車輪のみ ヨドノ

    帯電防止MCナイロンキャスター 車輪のみ

    ヨドノ
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    プレス金具用の中荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。 鉄製ベアリング入です。 J、K、JB、KB金具に取付可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) ヨドノ

    MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入)

    ヨドノ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレスベアリング入りのMCナイロン車輪です。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
    材質車輪:MCナイロン特性耐油性、耐摩耗性
  • MCナイロン車輪(ベアリング無) ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング無)

    ヨドノ
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
    材質車輪:MCナイロン
  • 帯電防止MCナイロンキャスター 固定ブレーキ付き ヨドノ

    帯電防止MCナイロンキャスター 固定ブレーキ付き

    ヨドノ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電MCナイロンキャスター 固定ブレーキ付き ヨドノ

    導電MCナイロンキャスター 固定ブレーキ付き

    ヨドノ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ

    導電MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 車輪のみ ヨドノ

    帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 車輪のみ

    ヨドノ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電MCナイロンステンレスキャスター 車輪のみ ヨドノ

    導電MCナイロンステンレスキャスター 車輪のみ

    ヨドノ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ

    帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式 ヨドノ

    重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式

    ヨドノ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
    仕様プレート式、自在式荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 超重量用双輪MCナイロンキャスター 車輪ストッパー ヨドノ

    超重量用双輪MCナイロンキャスター 車輪ストッパー

    ヨドノ
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具付

    ヨドノ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス材質(車輪)MCナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式 ヨドノ

    重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式

    ヨドノ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
    仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重型式プレート式、固定式材質(車輪)MCナイロンストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在SP付 ヨドノ

    重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在SP付

    ヨドノ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
    仕様プレート式、自在式(ストッパー付)荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロンRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ

    帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電MCナイロンステンレスキャスター 固定ブレーキ付き ヨドノ

    導電MCナイロンステンレスキャスター 固定ブレーキ付き

    ヨドノ
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用導電MCナイロンキャスター 車輪のみ ヨドノ

    重荷重用導電MCナイロンキャスター 車輪のみ

    ヨドノ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 固定ブレーキ付き ヨドノ

    帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 固定ブレーキ付き

    ヨドノ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電MCナイロンステンレスキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ

    導電MCナイロンステンレスキャスター 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付き ヨドノ

    帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付き

    ヨドノ
    9,198税込10,118
    1個
    翌々日出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電MCナイロンキャスター 固定金具付き ヨドノ

    導電MCナイロンキャスター 固定金具付き

    ヨドノ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電MCナイロンキャスター 自在金具付き ヨドノ

    導電MCナイロンキャスター 自在金具付き

    ヨドノ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用MCナイロン車輪 自在スラスト付き ヨドノ

    重荷重用MCナイロン車輪 自在スラスト付き

    ヨドノ
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)アルミ製MCナイロンRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類鋼板製ベアリング入り
  • 超重量用双輪MCナイロンキャスター 固定/車輪ストッパー ヨドノ

    超重量用双輪MCナイロンキャスター 固定/車輪ストッパー

    ヨドノ
    93,980税込103,378
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 帯電防止MCナイロンキャスター 固定金具付き ヨドノ

    帯電防止MCナイロンキャスター 固定金具付き

    ヨドノ
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 車輪のみ ヨドノ

    重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 車輪のみ

    ヨドノ
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    プレス金具用の重荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。 ベアリング入です。 JM,KH,JMB金具に取付可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付 ヨドノ

    超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付

    ヨドノ
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷
    国内規格のキャスターで最大許容荷重をほこります。旋回部はスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用によりスムーズな回転と静音性を実現しています。MCナイロン車輪のため、耐熱、耐寒、耐油、耐摩耗性に優れていますが、悪路では不向きです。旋回ロック、ストッパーのオプションが付け外し可能です。
    用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:MCナイロン材質(車輪)MCナイロンストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0811
  • 重荷重用MCナイロン車輪 自在スラストB付き ヨドノ

    重荷重用MCナイロン車輪 自在スラストB付き

    ヨドノ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)4720材質(車輪)アルミ製MCナイロン車輪幅(mm)R50偏芯E(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20軸受種類鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)11トッププレート(mm)F1:120、F2:120タイヤ幅R(mm)50
  • 帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 固定金具付き ヨドノ

    帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 固定金具付き

    ヨドノ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超重量用双輪MCナイロンキャスター 回転金具ストッパー ヨドノ

    超重量用双輪MCナイロンキャスター 回転金具ストッパー

    ヨドノ
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超重量用MCナイロンキャスター自在車旋回ロック付 ヨドノ

    超重量用MCナイロンキャスター自在車旋回ロック付

    ヨドノ
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    国内規格のキャスターで最大許容荷重をほこります。旋回部はスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用によりスムーズな回転と静音性を実現しています。MCナイロン車輪のため、耐熱、耐寒、耐油、耐摩耗性に優れていますが、悪路では不向きです。旋回ロック、ストッパーのオプションが付け外し可能です。
    用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:MCナイロン材質(車輪)MCナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0811
  • 重荷重用導電MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付 ヨドノ

    重荷重用導電MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付

    ヨドノ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ベース厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11
  • 重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付 ヨドノ

    重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付

    ヨドノ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。ベース厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11
台車 150kg特集