カテゴリ
- 物流用品(10)
絞り込み
ブランド
- ヨドノ
- モノタロウ(1)
- SMC(34)
- Merck(メルクミリポア)(32)
- 東芝(23)
- 東洋技研(23)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- 日立産機システム(13)
- NOK(11)
- イスカル(9)
- 三菱電機(7)
- New-Era(ニューエラー)(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- イマオコーポレーション(5)
- コンパクトツール(5)
- TRUSCO(5)
- ノーブランド(5)
- アカギ(5)
- 重松製作所(4)
- 日動工業(4)
- ブランドをもっと見る
「p-185」の検索結果

枠付き V型
ヨドノ¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷から4日以内出荷アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。 ナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
枠付き 平型
ヨドノ¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷から3日以内出荷枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
枠付き 平型
ヨドノ¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷から4日以内出荷50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。 ナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
枠付き L型
ヨドノ¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷から3日以内出荷枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
枠付き V型
ヨドノ¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷から4日以内出荷アングル、フラットバー用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
枠付き コ型
ヨドノ¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷から3日以内出荷枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
枠つき V型
ヨドノ¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷から3日以内出荷枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
枠付き コ型
ヨドノ¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷から4日以内出荷アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー/固定
ヨドノ¥89,980~税込¥98,978~1個翌々日出荷重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。車輪幅(mm)76取付穴径(Φmm)18車輪タイプ双輪
超重量用双輪キャスター
ヨドノ¥68,980~税込¥75,878~1個4日以内出荷から7日以内出荷一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上。 低床にて運搬物に取り付けるため、重心を低く設計できる。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能。 差動旋回する為、車輪より方向転換しやすい。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造。 総劇に強く、回転性能に狂いがないため、ダブルボール構造でガタの発生が軽減。用途重量物運搬台車・船台台車・トレーラー・その他の重量物の足回り・搬送用取付ボルトの呼びM16取付穴径(Φmm)18車輪タイプ双輪