絞り込み
ブランド
- ATEN
- モノタロウ(5,883)
- エスコ(65,708)
- TRUSCO(12,721)
- アズワン(6,406)
- SK11(3,886)
- Panasonic(パナソニック)(3,835)
- ホンダ(3,524)
- SMC(3,338)
- エレコム(3,118)
- 未来工業(3,113)
- 大阪魂(2,679)
- サンワサプライ(2,645)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,152)
- コクヨ(2,032)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,017)
- トヨタ(1,947)
- アイリスオーヤマ(1,937)
- サンコー(三甲)(1,820)
- RS PRO(1,759)
- マキタ(1,758)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ATEN
ATENのページです。ATENは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在107件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

シリアル通信
ATEN¥5,298税込¥5,8281個当日出荷USBポートをRS-422またはRS485コンソールポートに変換。高速COMポート転送速度-最大921.6Kbps。DB-9ピンオス→ターミナルブロックアダプター内蔵により、簡単にワイヤリングが可能。モード選択機能によって、ターミナル/ECHOモードの選択が可能。対応OS-WindowsVista/7以上、Mac、Linux。電源アダプター不要のUSBバスパワー対応用途UC485は、USBポートを介してRS-422/485ポートをコンピューターに追加できる工業用アダプターケーブルです。本製品はUSBバスパワー対応のため、外部電源は不要です。また追加のケーブルや、複雑なデバイスの設定を必要としない、プラグアンドプレイ仕様となっております。コンピューターのロックアップ、I/Oまたはドライバー問題に干渉されることなく、RS485/RS422デバイスに接続可能です。US485は、ミッションクリティカルな要件が求められるラボの機械、測定機器、自動システム、監視機器などの産業用機器を接続するのに最適なソリューションです。セット内容ターミナルブロックアダプター×1、ユーザーマニュアル×1色ブラック規格USB準拠ケーブル長(m)1.2ケース質量(kg)0.09コネクタ形状USBType-Aオス×1、DB-9ピンオス×1消費電力TBD材質(ケース)プラスチック動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタUSBポートUSBType-Aオス×1・シリアルDB-9ピンオス×1電源供給方式バスパワーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95.3×41×22RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度921.6Kbps接続台数(デバイス)1互換品番USBデバイス共有器/スイッチUS3344I、US3324、US3344オス形状USBType-A、DB-9ピン変換タイプオス-オス伝送速度(Kbps)921.6コネクタ2DB-9ピン
HDMIケーブル
ATEN(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷。HDMIイーサネットチャネル機能 - 追加の専用データチャネルはネットワーク通信に対応。HDMI(3D、Deep Color、4K)。金メッキのコネクターで信頼性のある通信を実現色ブラック規格HDCP2.2準拠コネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス機能3D/Deep color対応プラグ金メッキマウント3D、Deep Color、4KRoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格ハイスピード帯域幅(Gbps)18イーサネット対応○被覆材PVC変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
シリアルコンバーター
ATEN(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷RS-232コネクターを持つデバイスをノートパソコンやデスクトップコンピューターのUSBポートに接続できるようにするデバイスです。 特に産業用オートメーションシステムを始め、科学機器、POSシステムやその他専門的な工業・コンシューマー分野において 利便性の優れた製品となっています。用途USBからシリアル信号の変換に付属品ユーザーマニュアル×1質量(kg)0.04電源バスパワー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×34×16動作温湿度範囲温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタUSBタイプA オス×1、DB-9ピン オス×1保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8302-11ケーブル長(cm)35データ転送速度230KbpsRoHS指令(10物質対応)対応準拠USB1.1商品タイプ変換器
USB→RS-232アダプター(FTDI)
ATEN¥3,398税込¥3,7381個当日出荷USB → RS232シリアルポートコンバーター UC232AFは、COMポートやDB-9シリアルポート非搭載のノートPCおよびデスクトップPCにUSB Type-Aポート経由で接続し、シリアル機器を接続できるようにする製品です。レガシーデバイスが使用されている生産ライン、科学機器、POSシステム、その他の特殊な産業・消費者向けアプリケーションに便利な接続ソリューションを提供します。RS-232シリアルインターフェース対応。FTDIチップの採用でデバイスの互換性を強化。安定した伝送を実現する電磁干渉防止(EMI 対策)機能で性能を実証。USB仕様に完全準拠。COM保持機能 - デバイスに割り当てられたポート設定を保存。データ転送速度:最大921.6KBps。対応OS:Windows、Mac、Linux。携帯電話、PDA、デジタルカメラ、モデム、ISDNターミナルアダプターに対応質量(g)60電源バスパワーケーブル長(m)1.2湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】65.9×34×16材質(ケース)プラスチックLED電源(Orange)コネクタUSBポート USB Type-A オス×1、シリアル DB-9 オス×1動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Kbps)最大921.6グリーンマーク認定USBUSB仕様準拠
2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(FHD対応)
ATEN¥9,198税込¥10,1181台当日出荷1箇所のKVMコンソールから、USBおよびHDMIインターフェースを備えた2台のコンピューターを操作可能。解像度 - 最大1920×1080@60Hz/1920×1200@60Hz。ポート切替方法 - ワイヤードリモコン。HDMI準拠、HDCP1.4準拠。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux。USBホットプラグ対応。バスパワー付属品クイックスタートガイド×1質量(kg)0.26(0.57lb)ケーブル長(m)【コンピューター】 1.2×2【リモートポートセレクター】1.8消費電力DC5V:1.518W:11BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】82.4×66.5×25.2材質(ケース)プラスチック解像度1920×1080@60Hz / 1920×1200@60HzLED【ポート選択】 2 (Green)コネクタ【コンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【KVMポート】HDMI オス×2、USB Type-A オス×2使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数2ポートワイヤードリモコングリーンマーク認定
HDMIケーブル
ATEN¥16,980税込¥18,6781本当日出荷コライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。 モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。色ブラックケーブル長(m)20コネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス分類アクティブ対応4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0/60Hzまたは、4:4:4/30Hzの構成のみ)機能ARC/3D/Deep color対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)10.0±0.2動作温度(℃)80差込口ソースデバイス側コネクタ:HDMI OUTポートに接続、シンク側コネクタ:HDMI INポートに接続UL規格UL/VW-1RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4096×2160@30Hz導体サイズ(AWG[mm2])26HDMI規格ハイスピードケーブルタイプイコライザー付き被覆材PVC変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
KVM切替器
ATEN(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷HDMIインターフェースに対応したケーブルタイプの2ポートUSB KVMPスイッチです。 HDMI対応コンピューターの切替はもちろん、HDMI対応のゲーム機の接続も可能。 コンピューターとコンソールを共有しながら、ゲーミングキーボードやワイヤレスマウスを使ってゲームを楽しむことができます。用途デスク周りのPC集約・切替に付属品クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル×1、ホットキーステッカー×2質量(kg)0.48ポート数2消費電力(W)(DC5V)1.76電源バスパワーケーブル長(m)コンピューター:0.9、ワイヤードリモコン:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×67×26最大解像度1080p、1920×1200ディスプレイHDMI周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプA オス×4、HDMIタイプA オス×2、ステレオミニプラグ×4、USBタイプAメス×2、HDMIタイプA メス×1、ステレオミニジャック×2アズワン品番64-8301-28RoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
USB延長器
ATEN¥11,980税込¥13,1781台当日出荷USB接続のデバイスやハブをコンピューターから最大60mまで延長可能にする製品です。用途USBの延長に質量(kg)0.14電源(ローカル)バスパワー、(リモート)セルフパワー配線接続カテゴリ5/5e/6コネクタ形状(ローカル)USBタイプAオス、(リモート)USBタイプAメス、(ユニット間)RJ-45 メス×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×63×22対応カテゴリ5/5e/6インターフェースUSB2.0周囲環境動作時/0~40度、保管時/-40~85度アズワン品番64-8303-81最大延長(m)60入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1Aケーブル長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプオス-メス
KVM切替器
ATEN¥3,698税込¥4,0681台当日出荷1.8mワイヤードリモコン付属の2ポートUSBケーブルKVMスイッチです。 リモコン一体型のデザインにより、本体は操作の妨げにならない場所に設置し ワイヤードリモコンは手元に置くことが可能ですので、切替操作がしやすいのが特長です。用途デスク周りのPC集約・切替に付属品ユーザーガイド×1質量(kg)0.3ポート数2電源バスパワーケーブル長(m)コンピューター:0.9、ワイヤードリモコン:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×71×25最大解像度2048×1536ディスプレイD-Sub15ピン周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプA オス×4、D-Sub 15ピン オス×2、USBタイプA メス4、D-Sub 15ピン メス×1アズワン品番64-8304-07RoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2Bキーボード/マウスUSB
4ポート電源リブーター
ATEN¥49,980税込¥54,9781台当日出荷PE4104AJは、NEMAタイプの電源アウトレットを4箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できるIPコントロールボックスです。 各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理できるため、システム保守の運用コストを最小限に抑えることができます。 NEMA電源アウトレット搭載(入力接続:NEMA5-15P、アウトレットタイプ:NEMA5-15R) アウトレット単位での電源制御(ON、OFF、切断後再投入)が可能 各ポートに対して電源投入シーケンスと遅延時間の設定ができるため、正しい順序で機器への電源投入が可能 自動Ping機能 - 接続機器の死活監視 eco PDU対応 エネルギー&DCIM管理ソフトウェア eco DC対応 スケジューリング機能搭載用途電源制御(ON、OFF、切断後再投入)の遠隔管理によるシステム運用保守の省力化仕様ブレーカー:有、計測:無、アウトレット切替:有質量(kg)ケース:0.9タイプアウトレット:Nema5-15R×4規格EMC認証:CE-EMC、安全性検証:CE消費電力(W)AC110V:3.1:20BTU、AC220V:3.5:22BTUケーブル長(m)1.8定格入力電圧(V)AC100~120出力電流(A)アウトレット:最大 15、バンク:最大 15、合計:最大 15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:44×115×200インターフェース入力側:Nema5-15P入力周波数(Hz)50~60定格出力電圧(V)AC100~120負荷容量1800VA(最大)保管温度(℃)-20~60使用環境湿度(%)0~80RH、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50最大入力電流(A)15
シリアルコンバーター
ATEN¥2,498税込¥2,7481台当日出荷RS-232シリアルインターフェース対応です。USB準拠です。 携帯電話、PDA、デジタルカメラ、モデム、ISDNターミナルアダプター等に接続可能です。用途USBからシリアル信号の変換に付属品ユーザーマニュアル×1質量(kg)0.06電源バスパワー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×34×16動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタUSBタイプA オス×1、DB-9ピン オス×1保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8302-70ケーブル長(cm)100データ転送速度230KbpsRoHS指令(10物質対応)対応準拠USB1.1商品タイプ変換器
4ポート USB HDMI KVMP(TM)スイッチ(4K60p対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載
ATEN¥34,980税込¥38,4781台当日出荷1セットのコンソール(USBキーボード・マウスおよびHDMIディスプレイ)から、最大4台の4K60p対応PCを操作できるUSB HDMI KVMPスイッチです。本体に搭載されたUSB 2.0ハブに接続したUSB周辺機器は、各PC間で共有・切り替えて使用できます。シンプルなケーブル構成で複数PCを管理可能で、必要なKVM機能を低コストで導入できるため、運用の負担が軽減されます。オフィス、SOHO、在宅勤務環境などにおける一般的なPC作業用途に適しています。仕様●KVM(コンピューター)ポート:USB 2.0 Type-B メス×4(Blue)、HDMI メス×4(Black)●USBハブ:USB 2.0 Type-A メス×2(White、フロント×2)●コンソールポート:USB Type-A メス×2、HDMI メス×1(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×1(Green、フロント×1)●ポート選択:ホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、ワイヤードリモコン質量(kg)0.47スイッチポート選択:プッシュボタン×4電源DC電源ジャック×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC5V:1.73W:34BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202.3×81.7×25材質(ケース)メタル、プラスチック解像度最大4096×2160 @ 60Hz、5120×1440 @ 60Hzインターバルスキャン:1~99秒(デフォルト:5秒)LEDオンライン/選択:4(Orange)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:4キーボード/マウスUSBグリーンマーク認定
USB延長器
ATEN¥16,980税込¥18,6781台当日出荷ツイストペアケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大60mまで延長可能です。 電源アダプター同梱で、電源の安定供給が可能です。ホットプラグ対応です。ソフトウェア不要です。用途USBの延長に付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.07消費電力(W)(DC5V)0.6、0.95電源(ローカル)バスパワー、(リモート)セルフパワーコネクタ形状(ローカル)USBタイプAオス、(リモート)USBタイプAメス、(ユニット間)RJ-45 メス×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×62×21対応ホットプラグ対応、ハイ・フル・ロー・スピードUSBデバイス対応、カテゴリ5/5e/6インターフェースUSB2.0動作環境0~40度転送速度(Mbps)(High)480、(Full)12、(Low)1.5アズワン品番64-8301-29最大延長(m)60入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6Aケーブル長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプオス-メス
KVM切替器
ATEN¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷2ポートのUSB2.0ハブを搭載し、DVI&USBインターフェースに対応したPCの切替を可能にするKVMPスイッチです。 コンピューターの電源がOFFになると次のコンピューターに自動切替する電源状態検知機能付きです。 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。Sun/Mac用キーボードも使用可能です用途デスク周りのPC集約・切替に最大解像度1920×1200(60Hz)ディスプレイDVI-I周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2Bキーボード/マウスUSB
HDMIケーブル
ATEN(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷コライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。 モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。色ブラックケーブル長(m)15コネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス対応4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0/60Hzまたは、4:4:4/30Hzの構成のみ)機能ARC/3D/Deep color対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)10.0±0.2シールド2重/3重シールド動作温度(℃)80差込口ソースデバイス側コネクタ:HDMI OUTポートに接続、シンク側コネクタ:HDMI INポートに接続UL規格UL/VW-1RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズめっき銅線伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4096×2160@30Hz導体サイズ(AWG[mm2])24HDMI規格ハイスピードケーブルタイプイコライザー付き被覆材PVC変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
HDMIケーブル
ATEN¥1,198税込¥1,3181個当日出荷最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)解像度の映像と音声のデジタル信号を非圧縮で送信するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。耐干渉性に優れたスズめっき銅線および金めっきコネクターを採用しているため、映像の鮮明な画質が維持できます。解像度-最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)、1920×1080@60Hz。HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能-ネットワーク通信に対応した専用データチャンネルを搭載※1。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。金めっきコネクターを採用し、安定した信号伝送を実現。ケーブル長-0.3m。曲げ半径-90°対応※2。※1HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能は、HEC対応機器を接続した場合のみ対応します。※2曲げ半径±90°にて、毎分13回の割合で、100回の屈曲に対応タイプケーブルシールド:アルミ箔長さ(m)0.3外径(Φmm)6.8±0.15材質(シース)PVC解像度最大4096×2160@60Hzコネクタ端子めっき金めっき/HDMI(19ピン)オス→オス動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSAシース色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ導体サイズ(AWG[mm2])30互換品番ラックマウントKVMスイッチCS17916、CS1798・PDUPE6108AV・USBコンバーターUC3008・ビデオコンバーターVC981、VC985、VC986、VC080、VC180、VC182、VC480、VC812、VC840、VC880、VC980・ビデオエクステンダーVB802、VE1812、VE1812R、VE1812T、VE800A、VE800AR、VE801、VE801R、VE801T、VE802、VE802R、VE802T、VE803、VE805R、VE810、VE812、VE812R、VE812T、VE813、VE814、VE814R、VE829、VE872、VE873、VE874、VE882、VE892・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM0808HB、VM7814、VM51616H、VM0808HA、VM0404HA、VM0808H、VM3404H、VM3909H、VM5404H、VM5808H、VM6404H、VM7804、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS1912、VS0108HA、VS1804T、VS1808T、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS482B、VS481C、VS0801H、VS381、VS481A、VS481B、VS482
ビデオアクセサリー
ATEN¥3,500税込¥3,8501本(10個)当日出荷結束バンドのような形状なので、取付方法は非常に簡単です。 ケーブル抜けによる映像出力の中断される可能性を防ぎます。用途HDMIケーブルの抜け防止に付属品クイックスタートガイド×1仕様HDMIケーブル抜け防止ホルダー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×7×103使用湿度範囲0~95%(結露無きこと)保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応準拠RoHS
USB切替器
ATEN(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷2台のコンピューターでプリンターやスキャナー、USBフラッシュメモリ等のUSB接続周辺機器を共有するデバイスです。 ソフトウェアから自動切替機能、プッシュボタンから手動切替機能を使用して、USBデバイスをコントロールできるコンピューターを選択することができます。用途USBデバイスの切替に付属品USBタイプA・USBタイプBケーブル(1.8m)×1、英語版ユーザーマニュアル×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.06電源バスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×66×25対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac)、多機能プリンター対応、ホットプラグ対応機能過電流保護機能、自動切替機能周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%コネクタ(コンピューター)USBタイプB メス×2、(デバイス)USBタイプA メス×1アズワン品番64-8302-71伝送速度(Mbps)(最大)480RoHS指令(10物質対応)対応接続台数2準拠USB2.0
USB延長器
ATEN¥4,298税込¥4,7281台当日出荷USBデバイスとコンピューターの距離を5mまで延長できます。 USB3.0規格準拠、USB1.1、USB2.0との下位互換性があります。 セットアップ用のソフトウェア不要です。用途USBの延長に質量(kg)0.22ケーブル長(m)5コネクタ形状USB(A)オス - USB(A)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×40×24対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac)インターフェースUSB3.1周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)5準拠USB3.0、2.0、1.1(Super/High/Full/Lowspeed)ケーブルタイプオス-メス
KVM延長器
ATEN¥119,800税込¥131,7801台当日出荷デスキュー機能を備えたオーディオ/RS-232対応USB KVMエクステンダーです。 自動信号補正機能を搭載しRS-232対応のシリアルデバイスとの併用できるのが特長です。 ラインシンクロ機能を利用すれば、延長先で発生した色相やタイミングエラーを訂正したり R/G/B信号の設定を手動で行ったりすることができます。用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に付属品2L-5302U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.49消費電力(W)(DC5.3V)2.74、4.54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×87×25機能デュアルコンソール対応 、デスキュー機能、ASIC搭載、自動信号補正機能(ASC)、Sun/Macキーボードエミュレーション対応、オーディオ対応、USB過電流保護・防止機能搭載、ワイド画面対応、ホットプラグ対応、ラックマウント対応インターフェース【L】(KVM)SPHDメス・イエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス・ブラック×1(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス・ブラック×1(ユニット間)RJ-45×1最大解像度1920×1200(150m/60Hz)、1280×1024(300m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8303-68最大延長(m)300入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC、DDC2、DDC2B
HDMIケーブル
ATEN¥3,198税込¥3,5181個当日出荷オーディオとビデオの信号に非圧縮デジタルインターフェースを提供します。このケーブルは、高品質な銅線の採用により耐干渉仕様となっており、よりクリアな映像と音声がお楽しみいただけます。解像度-4K60p(4096×2160@60Hz、3840×2160@60Hz4:4:4)。HDMIイーサネットチャネル機能-追加の専用データチャネルはネットワーク通信に対応※1。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。金メッキのコネクターで信頼性のある通信を実現。ケーブルは2mおよび5mの2種を展開。RoHS準拠。90°の屈曲半径※2。※1リンクされたデバイスでHDMIイーサネットチャネル機能が有効になっている場合にのみ利用可能。※2毎分13回の頻度、かつ、90°前後の角度で、100回屈曲した場合。タイプケーブルシールド:アルミシールド長さ(m)5外径(Φmm)6.8±0.2材質(シース)PVC解像度最大4096×2160@60Hzコネクタ端子めっき金/HDMI(19ピン)オス→オス動作温度(℃)80、規格ULVW-1/CSAシース色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ導体サイズ(mm)8.0±0.2互換品番2/4ポートKVMスイッチ(デスクトップ向け)CS1822、CS1824・プレゼンテーションスイッチVP1420、VP1421・ラックマウントKVMスイッチCS1798・USBコンバータUC3008・ビデオコンバータVC1280、VC881、VC981、VC985、VC986、VC080、VC180、VC182、VC480、VC812、VC840、VC880、VC980・ビデオエクステンダーVE3912T、VE2812AT、VE1801UST、VE2812UST、VE2812T、VB800、VB802、VE1812、VE1812R、VE1812T、VE800AR、VE801、VE801R、VE801T、VE802、VE802R、VE802T、VE803、VE805R、VE810、VE812、VE812R、VE812T、VE829、VE882、VE892・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM3250、VM8824、VM7824、VM6404HB、VM0404HB、VM0808HB、VM7814、VM51616H、VM6809H、VM0808HA、VM0404HA、VM3404H、VM3909H、VM5404H、VM5808H、VM6404H、VM7804、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS82H、VS0110HA、VS182B、VS184B、VS1912、VS0108HA、VS1804T、VS1808T、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS482B、VS481C、VS0801HB、VS0801H、VS381、VS481A、VS481B、VS482
KVM切替器
ATEN(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801個当日出荷ローカルコンソールとリモートコンソールの両方で最大4K DCI(4096×2160@30Hz)のDisplayPort解像度に対応。フロントパネルのMini USBポートは、バーチャルメディアUSBポートまたはラップトップUSBコンソール(LUC)ポートとして機能。スペース効率の最適化を目指したコンパクトでスリムなデザイン。FPGAグラフィックプロセッサー搭載 - 画像品質とfps(frames per second)スループットの向上により、鮮明なビデオ表示の応答を実現ポート数2(USB Type-B メス×1(White)、DisplayPort メス×1(Black))コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2(White)DisplayPort メス×1(Black)ステレオミニジャック メス×1(Green)ステレオミニジャック メス×1(Pink)【KVM(コンピューター)ポート)】USB Type-B メス×1(White)DisplayPort メス×1(Black)ステレオミニジャック メス×1(Green)ステレオミニジャック メス×1(Pink)RJ-45 メス×2【バーチャルメディア】USB Mini-B メス×1【電源】DC電源ジャック×2【シリアル】RJ-45 メス×2【制御】PS/2 メス×1※海外向け仕様のため、日本ではお使いいただけません。RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50(CN9950)0~40(電源アダプター)
KVM切替器
ATEN¥159,800税込¥175,7801個当日出荷スペース効率の最適化を目指したコンパクトでスリムなデザイン。FPGAグラフィックプロセッサー搭載 - 画像品質とfps(frames per second)スループットの向上により、鮮明なビデオ表示の応答を実現。ネットワーク非対応のDVI KVMスイッチにリモートアクセス機能を付加。ローカルコンソールにはUSBキーボード/マウスの接続が可能コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2(White)DVI-D メス×1(White)3.5mmオーディオジャック メス×1(Green)3.5mmオーディオジャック メス×1(Pink)【KVM(コンピューター)ポート)】USB Type-B メス×1(White)DVI-D メス×1(White)3.5mmオーディオジャック メス×1(Green)3.5mmオーディオジャック メス×1(Pink)【LANポート】RJ-45 メス×2【バーチャルメディア】USB Mini-B メス×1【電源】DC電源ジャック×2【シリアル】RJ-45 メス×2【制御】PS/2 メス×1※海外向け仕様のため、日本ではお使いいただけません。RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50(CN9600)0~40(電源アダプター)
ビデオ分配器
ATEN¥7,198税込¥7,9181台当日出荷1系統のアナログビデオ入力を2系統に分配・出力します。また、3段階までのカスケード接続にも対応しています。用途映像の分配に付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.42消費電力(W)(DC9V)1.15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×76×44適合品番接続用ケーブル:2L--2401最大解像度1920×1440(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×2アズワン品番64-8303-94入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mARoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト:2、カスケード:128準拠DDC2B
ビデオ変換器
ATEN¥9,998税込¥10,9981台当日出荷アナログVGA信号とオーディオ信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。 機器の映像と音声を入力ポートに接続すると、これらの信号をデジタル変換してHDMIケーブル1本で出力します。 VGAポートからのバスパワーに対応していますが、VGAポートからの給電が十分にない場合は電源アダプターから給電することも可能です。 ソフトウェアのインストールも不要で、コンパクトな本体はセットアップしやすいのが特長です。用途映像信号の変換に付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.16色ブラック消費電力(W)2.62(DC5V/12BTU)電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94Aコネクタ形状D-Sub15pinメス - HDMIタイプAメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×25使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8302-04RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1080pメス形状D-Sub15pin/HDMIタイプA変換タイプメス - メス
ビデオ変換器
ATEN¥21,980税込¥24,1781台当日出荷アナログビデオのソースデータをDVI出力のディスプレイに表示できるVGA・DVIコンバーターです。 VGAポートからのバスパワーに対応していますが、VGAポートからの給電で映りが良くない場合は電源アダプターから給電することも可能です。 ソフトウェアのインストールも不要でコンパクトな本体はセットアップしやすく、幅広い解像度に対応しています。用途映像信号の変換に付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.15色ブラック消費電力(W)1.64(DC5.3V/8BTU)電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94Aコネクタ形状D-Sub15pinメス - DVI-Dメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×25使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8303-70RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1対応解像度1920×1200メス形状D-Sub15pin/DVI-D変換タイプメス - メス
ビデオ延長器
ATEN¥42,980税込¥47,2781台当日出荷オーディオ・ビデオの信号を延長するエクステンダーです。 ソースデバイスと接続するトランスミッター(VE170T)と、延長先でモニターやスピーカーが接続できるレシーバー(VE170R)から構成されており これらのユニットをツイストペアケーブルで接続して最大300m先まで信号を延長することができます。 単体でオーディオ・ビデオ信号を延長できるだけでなく、レシーバーVE170Rはビデオ分配送信器VS1204T/VS1208Tの受信器として使用することも可能です。用途映像信号の延長に付属品2L-2402A(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット(2pcs)×1、ユーザーガイド×1質量(kg)【R】0.24【T】0.25規格VGA消費電力(W)(DC5.3V)2.42、3.32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×91×23最大解像度1920×1200(30m)、1600×1200(150m)、1024×768(300m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【R】D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×1、【T】D-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×2アズワン品番64-8301-08最大延長(m)300入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)75接続台数【T】デバイス:1オーディオ入力1オーディオ出力2
KVM延長器
ATEN¥59,980税込¥65,9781台当日出荷工場内や建築現場など、コンピュータにとって厳しい環境下でのオペレーションを行う必要がある場合に有効なソリューションです。 コンピューター本体は振動やホコリから離れた場所に設置し、オペレーターは安全な場所からコンソールを通して 作業場を監視でき、コンピューター操作を行うことができます。 ジプロテクト機能を追加し、より安全に使用できるようになりました。用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)【L】0.32、【R】0.33消費電力(W)(DC5.3V)2.17、1.59寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【L】127×87×25、【R】127×82×25機能USB過電流保護機能、プラグ&プレイ対応、ホットプラグ対応、コンソールの切替え可能、自動ゲイン調節、自動信号補正(ASC: Auto Signal Compensation)搭載インターフェース【L】(KVM)SPHDメス(グリーン)×1、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1(ユニット間)RJ-45×1、【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1最大解像度1920×1200(30m/60Hz),1600×1200(100m/60Hz)、1280×1024(150m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-3968-70最大延長(m)150入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 0.94ARoHS指令(10物質対応)対応オーディオ対応
USB延長器
ATEN¥19,980税込¥21,9781個当日出荷最大データ転送速度480Mbps対応の高速USB2.0準拠。Cat5/Cat5e/Cat6LANケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大50mまで延長可能。全信号タイプを最大4ポートで受信可能-フラッシュドライブキーボードマウスウェブカメラスキャナープリンターなど。Windows、OSX、Linux対応。ホットプラグ対応。※ローカルユニットとリモートユニットのセット品です用途UCE3250は、ローカルとリモート側の2つのユニットで構成されるUSBハブ・延長器です。カテゴリ5/カテゴリ5e/カテゴリ6LANケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大50mまで延長することができます。セット内容USBTypeAオスtoTypeBオスケーブル×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください規格【USB】2.0/1.1ハイ/フル/ロースピード(ローカル、リモート)電源バスパワー(ローカル)、セルフパワー、DC5V:13W(リモート)ケース質量(kg)0.09(0.2lb)(ローカル)、0.16(0.35lb)(リモート)配線接続カテゴリ5/カテゴリ5e/カテゴリ6材質(ケース)メタル(ローカル)、メタル(リモート)動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~70℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタUSBポートUSBTypeBメス×1(ローカル)、USBTypeAメス×4(リモート)・リンクRJ45メス×1(ローカル)、RJ45メス×1(リモート)・電源N/A(ローカル)DC電源ジャック×1(リモート)転送速度(Mbps)480ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)67.0×60.2×23.7(ローカル)、63.3×110.4×24.1(リモート)最大延長(m)50RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数【USBデバイス】4デバイス(リモート)
KVM切替器
ATEN(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御。解像度-最大4KDCI(4096×2160@60Hz)。ポート切替方法-ワイヤードリモコン。HDMI準拠、HDCP2.2準拠。USBホットプラグ対応。USB2.0ハブとして接続した周辺装置をコンピューター間で共有可能。マルチプラットフォーム対応-Windows、Mac、Linux。フック設計によりワークステーション環境の省スペースと整理整頓を実現。プラグアンドプレイ。バスパワー対応-外部電源アダプター不要※1。注意:。※1CS22Hは、MicroUSBポートを介した外部電源が必要になる場合があり、ご使用の電源の種類に応じて別途購入が必要です。用途1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御仕様【ポート選択】ワイヤードリモコンセット内容クイックスタートガイド×1ケーブル長(m)KVM1.2(×2)・ワイヤードリモコン1.8ケース質量(kg)0.34消費電力DC5V:1.38W:28BTU材質(ケース)プラスチック最大解像度HDMI:4096×2160@60Hz動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンソールポートHDMIメス×1、USBType-Aメス×2、3.5mmオーディオジャックメス×1(Green)、3.5mmオーディオジャックメス×1(Pink)・KVMポートHDMIオス×2、USBType-Aオス×2、3.5mmオーディオジャックオス×2(Green)、3.5mmオーディオジャックオス×2(Pink)・電源(オプション)MicroUSBType-Bメス×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83.4×84.2×30.4RoHS指令(10物質対応)対応接続台数最大2キーボード/マウスUSB
ビデオ分配器
ATEN¥8,998税込¥9,8981台当日出荷1系統のアナログビデオ入力を4系統に分配・出力します。また、3段階までのカスケード接続にも対応しています。用途映像の分配に付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.61消費電力(W)(DC9V)3.28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44適合品番接続用ケーブル:2L--2401最大解像度1920×1440(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×4アズワン品番64-8301-85入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mARoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト:4、カスケード:256準拠DDC2B
ビデオ分配器
ATEN¥15,980税込¥17,5781台当日出荷系統のデジタルハイビジョンビデオ信号を2台のディスプレイに分配出力できるHDMI 2分配器(4K対応)です。 DVD/Blu-rayプレーヤー、HDMIディスプレイといったHDMI対応製品に幅広く対応しております。用途映像の分配に付属品電源アダプター×1、HDMIケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.31消費電力(W)(DC5.3V)3.12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×80×25最大解像度4K 、フルHD1080p周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタHDMIタイプA メス×6入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト:2準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4
USB切替器
ATEN(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷4台のコンピューターでプリンターやスキャナー、USBフラッシュメモリ等のUSB接続周辺機器を共有するデバイスです。 ソフトウェアから自動切替機能、プッシュボタンから手動切替機能を使用して、USBデバイスをコントロールできるコンピューターを選択することができます。用途USBデバイスの共有に付属品・USBタイプA-USBタイプBケーブル(1.8m)×1・クイックスタートガイド×1質量(kg)0.1電源USBバスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×80×22対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac)、ホットプラグ対応、多機能プリンター対応周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%コネクタ(コンピューター)USBタイプB メス×4、(デバイス)USBタイプA メス×1アズワン品番64-8304-29伝送速度(Mbps)(最大)480RoHS指令(10物質対応)対応接続台数4準拠USB 2.0
USB延長器
ATEN¥11,980税込¥13,1781台欠品中コンピューターとUSBデバイスの間の距離を製品単体で10m延長できるUSB 3.1 Gen 1エクステンダーです。 フトウェア不要のプラグアンドプレイ対応なので、現場ですぐに設置して使用することができます。 また、最大5本のエクステンダーをチェーン接続することで、USB信号を最大50mまで延長することが可能になります。用途USBの延長に付属品電源アダプター×1、USB延長ケーブル×1質量(kg)0.76消費電力(W)4.5電源バスパワー、セルフパワーケーブル長(m)10コネクタ形状USB(A)オス - USB(A)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×22×13対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac)インターフェースUSB3.1周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%アズワン品番64-8300-99最大延長(m)50入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1.5A伝送速度(Mbps)(最大)5RoHS指令(10物質対応)対応準拠USB3.1Gen1、2.0、1.1(Super/High/Full/Lowspeed)ケーブルタイプオス-メス
USB変換器
ATEN¥13,980税込¥15,3781台欠品中RS-232シリアルポートを簡単に4ポート増設可能です。IRQ、DMA、I/Oアドレス不要です。ホットスワップ、プラグアンドプレイに対応です。 バスパワー対応、オプションで外部電源使用です。携帯電話、PDA、デジタルカメラ、モデム、ISDNターミナルアダプターの接続可能です。用途USBからシリアル信号の変換に付属品USBケーブル(1.8m)×1、ユーザーマニュアル×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.32消費電力(W)(DC5V)0.4電源バスパワー対応OSWindows2000/XP/Vista、Linux(Kernel 2.6.x 以降)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×25対応RS-232シリアルインターフェース、自動ハンドシェークモード、ホットスワップ、16KV ESD保護周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプBメス、DB-9ピンオス×4アズワン品番64-8301-94入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応伝送速度115.2Kbps(最大)接続台数4準拠USB 1.1、USB 2.0商品タイプ変換器シリアル信号(RS-232)TXD、RXD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI、GND、(データ)5、6、7、8/1、1.5、2、(ストップ)1、1.5、2