KVM切替器のレビュー

1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御
解像度-最大4KDCI(4096×2160@60Hz)
ポート切替方法-ワイヤードリモコン
HDMI準拠、HDCP2.2準拠
USBホットプラグ対応
USB2.0ハブとして接続した周辺装置をコンピューター間で共有可能
マルチプラットフォーム対応-Windows、Mac、Linux
フック設計によりワークステーション環境の省スペースと整理整頓を実現
プラグアンドプレイ
バスパワー対応-外部電源アダプター不要※1
注意:
※1CS22Hは、MicroUSBポートを介した外部電源が必要になる場合があり、ご使用の電源の種類に応じて別途購入が必要です。【用途】1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御
もともと別のKVM切替器を利用しての2台利用中で、この度そのうち1台を新しくPCを入れ替えたことに伴い新たにHDMI対応のこの商品を購入。
事前にいろいろ調べてみた結果、最近はエミュレーションなしが主流のようなのでこれを含め数点ほど候補に上げたところ、この商品は一応4K対応とのことなので将来性も考え購入。
実際に使用した感は、以前のものはエミュレーションありのタイプだったので切り替え自体はこの商品より早かった。切り替え時に若干タイムラグがあるが、使ってくるうちにこの点は大した問題ではなくなり、不安だった裏起動もちゃんと出来て今のところ特に問題なし。改善してほしい点はケーブルがバラバラなのでPC1、PC2をしっかり確認しながら接続作業をするところかと。ケーブルタイやスパイラルチューブ等でまとめておくといいかも。
ともあれ、ほぼ予想通りの結果で満足な買い物でした。