絞り込み
ブランド
- ATEN
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ビデオ切替器
ATEN¥1,398,000税込¥1,537,8001台3日以内出荷ATENモジュール式マトリックスソリューションと組み合わせて、32台のビデオソース機器と32台のディスプレイを任意に接続可能です。 異なる解像度のビデオ信号に対応するため、出力ポート毎にスケーラー機能を搭載しています。用途大規模な構成が必要な時に付属品電源コード×1、5極着脱式ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)18.2消費電力(W)800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×472×399対応EDIDエキスパート機能、リモート側での操作、Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応、HDMI用ESD保護、ファームウェアアップグレード、ラックマウント対応準拠規格HDCP入力モジュールに依存インターフェースマルチ対応(モジュール式)最大解像度1080p~4K UHD動作温湿度範囲温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタ(入力/出力)ボードに準ずる保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8302-50RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(入力/出力)32伝送速度(Gbps)15.2対応解像度3840×2160(30Hz/4:4:4)、3840×2160(60Hz/4:2:0)、4096×2160(30Hz/4:4:4)、4096×2160(60Hz/4:2:0)
ビデオ切替器
ATEN¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷4系統のオーディオVGAビデオ信号を4系統にマトリックス分配切替ができます。 複数のソースを複数のモニターに簡単切替です。 異なるEDIDモード経由で異なる設定が可能です。 ハイエンドシステムコントロール用の双方向RS-232シリアルリモートポート搭載です。 オーディオ、ビデオの各ソースは個別切替に対応 。各ソースは個別に任意の出力に組み合わせて接続可能です。用途マトリックス構成の映像切替が可能に付属品電源アダプター×1、IRリモコン×1、IRレシーバー×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)2.02消費電力(W)DC5V/9.62寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438×163×44対応EDIDエキスパート機能、リモート側での操作、Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応、HDMI用ESD保護、ファームウェアアップグレード、ラックマウント対応準拠規格HDMI (3D、 4K※、 Deep Color) 、HDCP1.4インターフェースHDMI最大解像度4K UHD動作温湿度範囲温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタ入力:HDMIタイプ Aメス×4、出力:HDMIタイプ Aメス×4保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8302-75RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100接続台数(入力/出力)4
ビデオアクセサリー
ATEN¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷ディスプレイのEDIDを記憶してエミュレートするVGA EDID保持器です。 VGA入力機器にEDID情報を提供し、ビデオ解像度を効率的に最適化します。 どのようなビデオ機器の構成でもスムーズな表示を実現します。用途ディスプレイのEDID保持に付属品RS-232設定ケーブル×1、USB・DC電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1仕様接続デバイス間におけるEDID通信を自動的に管理、ビデオ入力機器をLED表示EDIDモード選択 ( デフォルト、学習、カスタマイズ)、EDID通信を自動的に管理質量(kg)0.15色ブラック消費電力(W)0.13(DC5V/1BTU)電源バスパワーコネクタ形状DVI-Iメス - DVI-Iメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×78×25対応ワイド画面解像度、ホットプラグ、ラックマウント、ファームウェアアップグレード使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8303-79RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100接続台数(入力/出力)1対応解像度HDTV解像度 (プリセット): 480i、480p、720i、720p、1080i、1080p (1,920×1,080)、VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、WUXGA (1,920×1,200)メス形状DVI-I変換タイプメス - メス
ビデオアクセサリー
ATEN¥12,980税込¥14,2781台当日出荷ディスプレイのEDIDを記憶してエミュレートするVGA EDID保持器です。 VGA入力機器にEDID情報を提供し、ビデオ解像度を効率的に最適化します。 どのようなビデオ機器の構成でもスムーズな表示を実現します。用途ディスプレイのEDID保持に付属品RS-232設定ケーブル×1、USB・DC電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1仕様接続デバイス間におけるEDID通信を自動的に管理、ビデオ入力機器をLED表示EDIDモード選択 ( デフォルト、学習、カスタマイズ)、EDID通信を自動的に管理質量(kg)0.15色ブラック消費電力(W)0.11(DC5V/1BTU)電源バスパワーコネクタ形状D-Sub15pinメス - D-Sub15pinメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×78×25対応ワイド画面解像度、ホットプラグ、ラックマウント、ファームウェアアップグレード使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8303-78RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)75接続台数(入力/出力)1対応解像度HDTV解像度 (プリセット): 480i、480p、720i、720p、1080i、1080p (1920×1080)、VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、WUXGA (1920×1200)メス形状D-Sub15pin変換タイプメス - メス
電源管理(PDU)
ATEN¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷リア側に1Uでラックマウントできる省スペース設計です。 3桁7セグメントのフロントパネルLEDで電流/IPアドレスを表示します。 リモートユーザーはブラウザのWebページでアウトレット状態を監視可能です。 過電流状態でデバイスのブレーカーが作動してもユーザーインターフェースにはアクセス可能です。 電源が入っていない間でもタイマーを継続稼働できます。 最大で8名のユーザーと1名のアドミニストレーターのアカウントが作成可能です。用途電源管理・監視用付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)2.84定格電圧(V)(入力/出力)200測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)20(最大)インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側) IEC 60320 C19、(プラグ側) NEMA L6-20P出力:IEC 60320 C13×7 + IEC 60320 C19×1RoHS指令(10物質対応)対応準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
電源管理(PDU)
ATEN¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷リア側に1Uでラックマウントできる省スペース設計です。 3桁7セグメントのフロントパネルLEDで電流/IPアドレスを表示します。 リモートユーザーはブラウザのWebページでアウトレット状態を監視可能です。 過電流状態でデバイスのブレーカーが作動してもユーザーインターフェースにはアクセス可能です。 電源が入っていない間でもタイマーを継続稼働できます。 最大で8名のユーザーと1名のアドミニストレーターのアカウントが作成可能です。 2段階のユーザーレベルに対応しています。用途電源管理・監視用付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)2.84定格電圧(V)(入力/出力)100コンセント個数8測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%定格入力電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44定格入力電流(A)20周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側) IEC 60320 C19、(プラグ側) NEMA L5-20P、出力:NEMA 5-20R×8RoHS指令(10物質対応)対応準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
電源管理(PDU)
ATEN¥82,980税込¥91,2781台欠品中インテリジェントPDUの機能にエネルギー管理の機能を付加した、8ポートeco PDUです。 接続デバイスの電源遠隔制御、使用電力の計測、センサーによる環境監視等の機能に加えて ラック環境の使用エネルギーを効率化できる製品です。用途電源管理・監視用付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)2.79定格電圧(V)(入力/出力)200コンセント個数8測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%定格入力電圧(V)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44定格入力電流(A)16周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側)IEC 60320 C19、(プラグ側) NEMA L6-20P、出力: IEC 60320 C13×7 + IEC 60320 C19×1RoHS指令(10物質対応)対応準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
電源管理(PDU)
ATEN¥96,980税込¥106,6781台62日以内出荷インテリジェントPDUの機能にエネルギー管理の機能を付加した、1Uサイズの8アウトレットeco PDUです。 筐体はフロント部分とリア部分が分離可能なユニークなデザインを採用しているため 奥行きが様々な19インチAVラックへ各種AV機器と共に柔軟にマウントすることができます。用途電源管理・監視用付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)3.76定格電圧(V)(入力/出力)200ケーブル長(m)3コード長さ(m)3測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%定格入力電圧(V)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×268×44定格入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティーング)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60インターフェイス入力:(電源プラグ側)NEMA L6-20P or B NEMA 6-20P、出力:IEC 320 C13×8RoHS指令(10物質対応)対応準拠EMC認証:CE、 FCC、 J55022、安全性検証:CE-LVD、 PSE
電源管理(PDU)
ATEN¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷本製品を導入することで、センサーを使用してデータセンター環境の健全性を監視する機能を追加することができます。 リアルタイムの電力測定機能を使えば、TCP/IPネットワークに接続できる場所であればどこからでも PDUに接続された機器の電力状態をバンク単位で監視することができます。 直感的でユーザーフレンドリーなGUIを使ってPDUデバイスの設定や接続デバイスの電源状態の監視ができるため、複数デバイスの管理が簡単になります。用途電源管理・監視用付属品ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD(eco Sensorソフトウェアおよびマニュアル)×1、電源コード×1、フットパッド(4個入)×1、クイックスタートガイド×1、ケーブル抜け防止ホルダー(10個入/袋)×1、ケーブル抜け防止ホルダー取付工具×1質量(kg)2.71定格電圧(V)(入力)100~120、(出力)100ケーブル長(m)1.8コンセント個数8コード長さ(m)1.8測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%定格入力電圧(V)100~120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44定格入力電流(A)20周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60インターフェイス入力:NEMA L5-20P、出力:NEMA 5-20R×8RoHS指令(10物質対応)対応準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
コンソールドロワー
ATEN¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷16ポート、19インチLCDを搭載しています。デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 RJ-45ポートへのカテゴリ5e/6ケーブルの配線で省スペース化を実現できます。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)512、デュアルスライド対応適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130質量(kg)15.36消費電力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1280×1024ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ19インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
コンソールドロワー
ATEN¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 RJ-45ポートへのカテゴリ5e/6ケーブルの配線で省スペース化を実現できます。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)512、デュアルスライド対応適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130質量(kg)15.2消費電力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1280×1024ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ17インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
コンソールドロワー
ATEN¥439,800税込¥483,7801台3日以内出荷16ポート、19インチLCD、IP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。 デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130、KH1508A/KH1516A質量(kg)15.4消費電力(W)24.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1600×1200ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ19インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
コンソールドロワー
ATEN¥429,800税込¥472,7801台3日以内出荷16ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。 デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130、KH1508A/KH1516A質量(kg)15.24消費電力(W)24.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1600×1200ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ17インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
コンソールドロワー
ATEN¥379,800税込¥417,7801台3日以内出荷19インチLCD一体型8ポートカテゴリ5e KVMドロワーです。デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 RJ-45ポートへのカテゴリ5e/6ケーブルの配線で省スペース化を実現できます。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130質量(kg)15.35消費電力(W)19.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1280×1024ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ19インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
コンソールドロワー
ATEN¥349,800税込¥384,7801台3日以内出荷8ポート、19インチLCD、IP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。 デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応質量(kg)15.19消費電力(W)19.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1280×1024ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ19インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
コンソールドロワー
ATEN¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷8ポート、19インチLCD、IP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。 デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)128、デュアルスライド対応適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130、KH1508A/KH1516A質量(kg)15.39消費電力(W)24.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1600×1200ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ19インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
コンソールドロワー
ATEN¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷8ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。 デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)128、デュアルスライド対応適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130、KH1508A/KH1516A質量(kg)15.23消費電力(W)24.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1600×1200ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ17インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
コンソールドロワー
ATEN¥699,800税込¥769,7801台3日以内出荷16ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、シリアルアダプター(型番: SA0142、RJ-45 (メス)からDB9 (オス)、DTEからDCE) ×2、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応質量(kg)15.28消費電力(W)32.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度ローカル:1280×1024(75Hz)、リモート:1920×1200(60Hz)ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ19インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
コンソールドロワー
ATEN¥599,800税込¥659,7801台3日以内出荷8ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、シリアルアダプター(型番: SA0142、RJ-45 (メス)からDB9 (オス)、DTEからDCE) ×2仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)128、デュアルスライド対応質量(kg)15.22消費電力(W)29寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度ローカル:1280×1024(75Hz)、リモート:1920×1200(60Hz)ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ19インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
コンソールドロワー
ATEN¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷デュアルインターフェース)対応16ポート、19インチLCD、IP-KVMドロワーです。最大15台の対応KVMスイッチを最大256台のサーバーをCL5716Iから操作できます。用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×2、コンソールケーブル(VGA、USB、 PS/2、27cm)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド非対応質量(kg)13.67消費電力(W)26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×690×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度ローカル:1280×1024(75Hz)、リモート:1920×1200(60Hz)ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ19インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
コンソールドロワー
ATEN¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷デュアルインターフェース)対応16ポート、17インチLCD、IP-KVMドロワーです。最大15台の対応KVMスイッチを最大256台のサーバーをCL5716Iから操作できます。用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×2、コンソールケーブル(VGA、USB、 PS/2、27cm)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド非対応質量(kg)13.61消費電力(W)17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×643×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度ローカル:1280×1024(75Hz)、リモート:1920×1200(60Hz)ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ17インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
コンソールドロワー
ATEN¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷デュアルインターフェース)対応8ポート、19インチLCD、IP-KVMドロワーです。最大15台の対応KVMスイッチを最大128台のサーバーをCL5708Iから操作できます。用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×2、コンソールケーブル(VGA、USB、 PS/2、27cm)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)128、デュアルスライド非対応質量(kg)13.41消費電力(W)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×690×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度ローカル:1280×1024(75Hz)、リモート:1920×1200(60Hz)ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ19インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
コンソールドロワー
ATEN¥429,800税込¥472,7801台3日以内出荷デュアルインターフェース)対応8ポート、17インチLCD、IP-KVMドロワーです。最大15台の対応KVMスイッチを最大128台のサーバーをCL5708Iから操作できます。用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×2、コンソールケーブル(VGA、USB、 PS/2、27cm)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)13.49消費電力(W)15.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×643×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度ローカル:1280×1024(75Hz)、リモート:1920×1200(60Hz)ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ17インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
コンソールドロワー
ATEN¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷フルHD対応17.3インチワイド画面LCD一体型8ポートKVMドロワーで、USB、DVI-I(シングルリンク)コネクタ、ステレオミニジャック搭載です。用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品USB DVI-D KVMケーブル(型番:2L-7D02U)×2、電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)64、デュアルスライド対応質量(kg)12.7消費電力(W)29.26電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)USB最大応答速度(mm/s)8コントラスト比650:1最大解像度1920×1080(60Hz)ピクセルピッチ(mm)0.1989×0.1989表示可能色数262144視野角(水平)140、(垂直)120動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ17.3インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)300
コンソールドロワー
ATEN¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷フルHD対応17.3インチワイド画面LCD一体型KVMコンソールドロワー です。USB、DVI-D、VGA、HDMIコネクタ搭載です。用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品2L-7D02U(1.8m)ケーブル×1、電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1仕様サーバー接続数(直接)1、デュアルスライド対応質量(kg)11.38消費電力(W)19.4電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)USB最大応答速度(mm/s)8コントラスト比650:1最大解像度1920×1080(60Hz)ピクセルピッチ(mm)0.1989×0.1989表示可能色数262144視野角(水平)140、(垂直)120動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ17.3インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)300
コンソールドロワー
ATEN¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷デュアルスライド対応19インチLCD一体型16ポートKVMドロワーです。用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品2L-5302UP(1.8m)ケーブル×2コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源コード(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)512、デュアルスライド対応質量(kg)14.48消費電力(W)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×681×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1280×1024(75Hz)ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1677万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ19インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
コンソールドロワー
ATEN¥359,800税込¥395,7801台3日以内出荷19インチLCDモニター搭載、デュアルスライド対応の8ポートKVMドロワーです。用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品2L-5302UP(1.8m)ケーブル×2コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源コード(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応質量(kg)14.48消費電力(W)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×681×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1280×1024(75Hz)ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1677万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ19インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
コンソールドロワー
ATEN¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷LCDパネルとキーボード/タッチパッドを別々にスライドできるデュアルスライド構造が特長です。用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品2L-5302UP(1.8m)ケーブル×1、電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1仕様サーバー接続数(直接)1、デュアルスライド対応質量(kg)14.27消費電力(W)27.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×681×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5キー配列JIS準拠105キーコントラスト比1000:1最大解像度1280×1024(75Hz)ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1677万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ19インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
コンソールドロワー
ATEN¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷デュアルインターフェース対応16ポートKVMPドロワーです。USBポートにUSBデバイスを接続し、そのデバイスを切り替えて使用することができます。用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品2L-5202UP(1.8m)ケーブル×2、電源ケーブル(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)512、デュアルスライド非対応、デイジーチェーンポート搭載、USBデバイス対応質量(kg)13.59消費電力(W)(AC110V)19.5、(AC220)20.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×643×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1280×1024(75Hz)ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264表示可能色数1677万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ17インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
コンソールドロワー
ATEN¥349,800税込¥384,7801台3日以内出荷デュアルインターフェース対応KVMPドロワーです。USBポートにUSBデバイスを接続し、そのデバイスを切り替えて使用することができます。用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×2コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド非対応質量(kg)13.39消費電力(W)(AC110V)18.3、(AC220)19.1電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1280×1024(75Hz)ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264表示可能色数1677万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ17インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
コンソールドロワー
ATEN¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷19インチLCDモニターキーボードタッチパッドを1Uサイズに統合したKVMコンソールドロワーです。用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品2L-5202UP(1.8m)ケーブル×1、電源ケーブル(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)1、デュアルスライド非対応質量(kg)9消費電力(W)21.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×590×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5キー配列JIS準拠105キーコントラスト比1000:1最大解像度1280×1024(75Hz)ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1677万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ19インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
コンソールドロワー
ATEN¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷19インチLCDモニター、タッチパッド、16ポートKVMスイッチを1Uサイズでマウントできます。用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド非対応質量(kg)12.77消費電力(W)17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×690×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5キー配列日本語配列、テンキー付きフルキーボード(106キー)コントラスト比1000:1最大解像度1280×1024(75Hz)ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1677万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ19インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
コンソールドロワー
ATEN¥359,800税込¥395,7801台3日以内出荷19インチLCDモニター、タッチパッド、KVMスイッチを1Uサイズでマウントできます。用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品2L-5202UP(1.8m)ケーブル×2、電源ケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)128、デュアルスライド非対応質量(kg)12.59消費電力(W)15.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×690×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5キー配列日本語配列、テンキー付きフルキーボード(106キー)コントラスト比1000:1最大解像度1280×1024(75Hz)ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1677万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ19インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
コンソールドロワー
ATEN¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷19インチLCDパネル、、テンキー付きフルキーボード、タッチパッドをシステムラックの1Uサイズでマウントできるのが特長です。用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品2L-5202UP(1.8m)ケーブル×1、電源ケーブル(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)1、デュアルスライド非対応質量(kg)110.6消費電力(W)23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×586×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5キー配列日本語配列、テンキー付きフルキーボード(106キー)コントラスト比1000:1最大解像度1280×1024(75Hz)ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1677万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ19インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
コンソールドロワー
ATEN¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷17インチLCDパネル、テンキー付きフルキーボード、タッチパッドを一体化したデザインで、システムラックの1Uサイズでマウントできるのが特長です。用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品2L-5202UP(1.8m)ケーブル×1、電源ケーブル(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)12.02消費電力(W)(AC110V)14.2、(AC220)15.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×539×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2最大応答速度(mm/s)5キー配列日本語配列、テンキー付きフルキーボード(105キー)コントラスト比1000:1最大解像度1280×1024(75Hz)ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264表示可能色数1677万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ17インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
USB延長器
ATEN¥5,898税込¥6,4881台13日以内出荷USBデバイスを最大12m離れた場所まで延長可能です。 5本のケーブルをチェーン接続することで最大60mまで延長可能です。用途USBの延長に最大延長(m)60質量(kg)0.56電源バスパワーケーブル長(m)12コネクタ形状USB(A)オス - USB(A)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×64×13対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac)インターフェースUSB1.1周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%アズワン品番64-8301-21RoHS指令(10物質対応)対応準拠USB1.1、2.0ケーブルタイプオス-メス
LANケーブル
ATEN¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から22日以内出荷誘電電磁妨害に対する遮蔽効果がある一括遮蔽構造による優れた耐ノイズ特性を持っています。 十字介在使用による優れた電気特性です。コネクタは耐久性に優れた弓型ラッチを採用しています。 コネクタは銅テープ付3ピース構造なので優れた耐ノイズ特性を持っています。用途HDBaseT対応製品に色ライトブルー規格CAT6構造単線コネクタ形状RJ-45オス - RJ-45オス対応1000BASE-TX、HDBaseTケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7シールドSTPケーブル
LANケーブル
ATEN¥3,500~税込¥3,850~1本3日以内出荷から4日以内出荷BELDEN社製 Bonded-Pairケーブル 1700Aを使用しています。カテゴリー5e ストレートケーブルです。 出荷前全数検品(導通/瞬断/耐圧/絶縁)です。用途ネットワークの構築に色ブルータイプBELDEN 1700A規格CAT5eコネクタ形状RJ-45オス - RJ-45オスケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応準拠RoHS
KVM切替器
ATEN¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷最大16台のサーバーを操作することができ、各コンソールから個別に同時アクセスが可能です。 選択したサーバーを自動的に監視できるオートスキャン機能、特定のサーバーを対象にコマンドを 一斉送信できるブロードキャストモード機能を搭載し、少人数でも効率的にシステム管理を行える環境を提供します。用途サーバーの集約・切替に付属品電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1質量(kg)2.85ポート数ローカル:2、ダイレクト:16消費電力(W)(AC110V)9.7、(AC220V)10.7電源AC100~240V(50/60Hz)1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×156×44最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタRJ-45×16、USBタイプA メス×4、ミニDIN6ピン メス×4、D-Sub 15ピン メス×2、DB-25ピン メス×1、DB-25ピン オス×1アズワン品番64-8302-06インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Sun)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数256(デイジーチェーン)キーボード/マウスPS/2・USB
KVM切替器
ATEN¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷1台のKVMコンソールで、直接接続されたコンピュータを32台まで制御できます。 省スペースのRJ-45コネクタとCat 5e / 6ケーブル対応です。 最大31台のKH1532Aスイッチをデイジーチェーン接続することにより、最大1024台のコンピュータを制御できます。 ポートごとにユーザーのポートアクセス権を設定できます。 最大10人のユーザーアカウントと1つの管理者アカウントをサポートしています。 パスワードセキュリティ - 1人の管理者と10人のユーザープロファイルをサポートします。 パスワード保護により、不正なアクセスを防止します。用途サーバーの集約・切替に付属品電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1質量(kg)2.81ポート数ローカル:1、ダイレクト:32消費電力(W)4.6電源AC100~240V(50/60Hz)1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×164×44最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz)周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタRJ-45×32、USBタイプA メス×2、ミニDIN6ピン メス×2、D-Sub 15ピン メス×1、DB-25ピン メス×1、DB-25ピン オス×1インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアルRoHS指令(10物質対応)対応接続台数1024(デイジーチェーン)キーボード/マウスPS/2・USB