カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • 共立電気計器(10)
  • omron(オムロン)(7)
  • Aratas(旧:omron)(5)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • ホンダ(2)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 日本オイルポンプ(1)
  • (1)
  • 三菱電機(1)
  • リヒトラブ(1)
  • ユニット(1)
  • 東洋アルミエコープロダクツ(1)
  • アスベル(1)
  • 河村電器産業(1)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • X.A.M(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4102a」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2ポート電源リブーター ATEN

    2ポート電源リブーター

    ATEN
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    PE4102AJは、NEMAタイプの電源アウトレットを2箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できる電源リブーターです。各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理できるため、システム保守の運用コストを最小限に抑えることができます。
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象品目(直流電源装置、電源コード同梱)●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2ポート電源リブーター ATEN

    2ポート電源リブーター

    ATEN
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    PE4102AJは、NEMAタイプの電源アウトレットを2箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できる電源リブーターです。各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理できるため、システム保守の運用コストを最小限に抑えることができます。
    仕様●アウトレット切替:有●計測:無●アウトレットタイプ:NEMA 5-15R×2質量(kg)0.9湿度(%RH)(動作&保管)0~80(結露なきこと)出力電圧(V)AC100定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×128×44m(※電源ケーブルコネクター、ラックマウントブラケットを含んだ寸法は172×145.9×44)接続入力接続:NEMA 5-15P安全性安全性検証:PSEブレーカ有(UL1077)動作/保管温度(℃)0~50/-20~60入力周波数(Hz)50~60EMC規格FCC Class A入力電源1800VA(最大)/ 1440VA(ULディレーティング)RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)15(最大)/ 12(ULディレーティング)電源ケーブル1.8mグリーンマーク認定最大出力電流(A)【合計】15(最大)/ 12(ULディレーティング)、【バンク】15(最大)/ 12(ULディレーティング)、【アウトレット】15(最大)/ 12(ULディレーティング)
  • 2ポート電源リブーター ATEN

    2ポート電源リブーター

    ATEN
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    PE4102AJは、NEMAタイプの電源アウトレットを2箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できる電源リブーターです。各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理できるため、システム保守の運用コストを最小限に抑えることができます。-10~60℃の温度環境下での操作が可能なため、温度差の大きい環境での使用に適しています。
    仕様●アウトレットタイプ:NEMA 5-15R×2●計測:無●アウトレット切替:有セット内容標準ラックマウントキット×1セット、フットパッド×4、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.9湿度(%RH)(動作&保管)0~80(結露なきこと)出力電圧(V)AC100定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×128×44m(電源ケーブルコネクター、ラックマウントブラケットを含んだ寸法は172×145.9×44)接続入力接続:NEMA 5-15P安全性安全性検証:PSEブレーカ動作/保管温度(℃)-10~60/-20~60入力周波数(Hz)50~60EMC規格FCC Class A入力電源1800VA(最大)/ 1440VA(ULディレーティング)RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)15(最大)/ 12(ULディレーティング)電源ケーブル1.8mグリーンマーク認定最大出力電流(A)【アウトレット】15(最大)/ 12(ULディレーティング)、【バンク】15(最大)/ 12(ULディレーティング)、【合計】15(最大)/ 12(ULディレーティング)