2ポート電源リブーター
PE4102AJは、NEMAタイプの電源アウトレットを2箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できる電源リブーターです。各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理できるため、システム保守の運用コストを最小限に抑えることができます。
- 仕様
- ●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象品目(直流電源装置、電源コード同梱)●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
変圧・変換 の新着商品
カテゴリ



















