カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • 三菱電機(37)
  • 東洋バルヴ(22)
  • SMC(20)
  • CKD(19)
  • トヨタ(11)
  • KANA(片山チエン)(9)
  • ダイハツ(8)
  • 日東工業(7)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • 東洋技研(4)
  • KSフィルター(4)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • DID(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • エスコ(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-108-2」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビデオ分配器 ATEN

    ビデオ分配器

    ATEN
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷
    1系統のHDMI信号を最大10系統に分配。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠。高品質なビデオ映像-最大4K解像度(4096×2160@60Hz、4:2:0)※。ソースからデバイスまでの延長距離-最大15m。双方向対応RS-232シリアルリモートポートでハイエンドシステムの操作を実現。デバイスの状態はLEDランプで表示。EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。プラグアンドプレイ。ラックマウント対応(1U設計)。*ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください。。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
    用途VS0110HAは、1系統のHDMI信号(4K解像度)を10系統に分配するHDMI分配器です。仕様【EDID設定】EDIDスイッチ×1、EDIDモード:デフォルト(1080p)/ポート1/自動セット内容電源アダプター×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1、アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。材質メタル質量(kg)2.10出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×10(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離10m(4K解像度の場合)ケース質量(kg)2.10(4.63lb)消費電力DC5V:4.34W:20BTU寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】437.2×158×44材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離5m(4K解像度の場合)制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DC電源ジャック×1・USBポートマイクロUSB×1(ファームウェアアップグレード)関連部品ビデオコンバーターVC080・ビデオエクステンダーVE800A、VE810、VE812ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)437.2×158×44RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)互換品番ビデオコンバーターVC1280・ビデオエクステンダーVE811、VE811R、VE811T・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS182B、VS184B、VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS381、VS481A、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1・アクセサリー2X-EA12
  • ビデオ延長器 ATEN

    ビデオ延長器

    ATEN
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠。HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠。解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)。ワイドスクリーン対応。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ラックマウント対応。。※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
    用途VE811Tは、対応レシーバーと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルトランスミッターです。セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいスイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1寸法(Φmm)ブラケット無:82×52×24、ブラケット付:87×73×25ケース質量(kg)0.16(0.35lb)消費電力DC5V:3.77W:18BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:2m最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1アズワン品番64-8303-38ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(デバイス)1ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※)準拠HDCP 2.2互換品番ビデオコンバーターVC080、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE2812R・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM7804、VM7514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12オーディオ入力HDMIタイプAメス×1
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    8系統のHDMI信号を1つのHDMIディスプレイに接続。HDMI(3DDeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。高品質なビデオ映像-最大True4K解像度(4096x2160@60Hz4:4:4)、標準1080p(1920×1080@60Hz)。HDR10+対応。双方向性RS-232シリアルポート搭載-ハイエンドシステムコントロールが可能。自動スイッチングモードで自動的にポートを選択。HDMI入力ソース間の簡易切替。IR延長対応。デバイスステータスをLEDで分かりやすく表示。プラグアンドプレイ。ラックマウント対応。
    用途ATENVS0801HBは、8系統の信号を互換性のあるディスプレイデバイスにルーティングする8ポートTrue4KHDMI対応のスイッチャーです。仕様【EDID設定】デフォルト/ポート1/自動セット内容IRリモートコントロールユニット×1、IRレシーバーケーブル×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、ユーザーガイド×1消費電力(W)DC5.3V:3.73スイッチDIP自動スイッチON/OFF×1出力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離3mケース質量(kg)2.14(4.71lb)材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス×8・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:3m制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート/プロトコル:、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRステレオミニジャック×1動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DC電源ジャック×1アズワン品番64-8300-82ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)437×158×44RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2、CEC・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60HZ(4:4:4)・最大距離3m互換品番ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE66DTH・ビデオコンバーターVC486、VC1280、VC180・ビデオエクステンダーVE2812R、VE810、VE812・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824、VM0404HB、VM0808HB・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS481C、VS381、VS481A、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1、2L-7D20H・アクセサリー2XRT-0003G、2XRT-0007G
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
    VMモジュール式マトリックススイッチャーおよび入出力ボードとの組み合わせに対応し、フレキシブルなビデオ環境構築が可能。4K60p解像度-最大3840×2160/4096×2160@60Hz(4:4:4)の非圧縮解像度を処理※1。4Kスケーラー-様々な出力解像度に合わせてスケーリングすることでビデオウォールをシームレスに統合。シームレス切替-フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能*。ビデオウォール対応-分かりやすいWebGUIを使用して、表示レイアウトを任意に設定可能*。4K60pEDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-スムーズな電源投入、高品質表示、各種画面で最高の解像度を使用するために最適なEDID設定を選択可能。フレーム同期-スケーラーの出力フレームレートを入力信号のフレームレートに同期させることで、ビデオウォールの際コンテンツの上下フレームがズレる現象を防止。オーディオ対応-HDMI信号からのディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドが可能。ケーブル品質テスター-HDMIケーブルの品質を検証。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2互換。CEC(ConsumerElectronicsControl)対応。※1VM1600A、VM3200にてご利用の場合、4K解像度でのリフレッシュレートは30Hzになります。。*注意:。。1シームレス切替を有効にした場合、ビデオ出力は3D、DeepColorやインターレース(例:1080i)を表示できません。これらの機能を使用する場合は、シームレス切替機能を無効にしてください。。2シームレス切替またはビデオウォール機能を有効にした場合、映像が適切に表示されないことがあります。その場合は、ディスプレイの表示設定を調節してください。
    用途VM8824は、ATENモジュール式マトリックススイッチャー用の4ポート4K60pHDMI出力ボードです。セット内容ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1ケース質量(kg)0.65(1.43lb)消費電力38.97W:183BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×4(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3.0m動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352×238×23.3RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度18.0Gbps(レーンあたり6.0Gbps)・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2互換、CEC対応・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)※VM1600A、VM3200にてご利用の場合、4K解像度でのリフレッシュレートは30Hzになります。互換品番ビデオコンバーターVC180・ビデオエクステンダーVE1830、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835・ビデオマトリックススイッチャーVM3250、VM0404HB、VM0808HB・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1オーディオ入力5極ターミナルブロックコネクター×4(Green)※オーディオ信号の種類:ステレオ、バランス/アンバランス
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    VMモジュール式マトリックススイッチャーおよび入出力ボードとの組み合わせに対応し、フレキシブルなビデオ環境構築が可能。4K60p解像度-最大3840×2160/4096×2160@60Hz(4:4:4)の非圧縮解像度を処理※1。4K60pEDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-スムーズな電源投入、高品質表示、各種画面で最高の解像度を使用するために最適なEDID設定を選択可能。オーディオ対応-HDMI信号からのディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドが可能。ケーブル品質テスター-HDMIケーブルの品質を検証。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2互換。CEC(ConsumerElectronicsControl)対応。。※1VM1600A、VM3200にてご利用の場合、4K解像度でのリフレッシュレートは30Hzになります。
    用途VM7824は、ATENモジュール式マトリックススイッチャー用の4ポート4K60pHDMI入力ボードです。セット内容ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1ケース質量(kg)0.55(1.21lb)消費電力DC12:8.95W:42BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×4(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3.0m動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352×238×23.3RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度18.0Gbps(レーンあたり6.0Gbps)・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2互換、CEC対応・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)※VM1600A、VM3200にてご利用の場合、4K解像度でのリフレッシュレートは30Hzになります。互換品番ビデオコンバーターVC180・ビデオエクステンダーVE1830、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835・ビデオマトリックススイッチャーVM3250、VM0404HB、VM0808HB・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1オーディオ入力5極ターミナルブロックコネクター×4(Green)※オーディオ信号の種類:ステレオ、バランス/アンバランス
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    2系統のHDMI信号を2系統にマトリックス分配切替。最大データ伝送速度-18.0Gbps(6.0Gbps/レーン)。高品質なビデオ映像-最大4K60p解像度(4096×2160@60Hz4:4:4)およびHDR対応(HDR10HDR10+HLG)。オーディオディエンベデッド機能-HDMIオーディオをステレオまたはライン出力オーディオとして抽出可能。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。自動切替-新規ソースが接続されると自動的に検出して切替を実行(デフォルト:OFF)。複数の操作オプション-システム管理へのアクセスは、フロントパネルのプッシュボタン、IRリモコン、RS-232シリアル制御からそれぞれ可能。最大5mの延長に対応。HDMI(3D、4K、DeepColor)、HDCP2.2準拠。CEC(ConsumerElectronicsControl)接続対応により、相互に接続されたHDMIデバイスは一つのリモコンで通信が可能。EDIDエキスパート機能-最適なEDID選択を行いスムーズな起動と高品質なビデオ映像を実現し、異なるディスプレイ間もベストな解像度で表示可能。HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)対応。フルメタルケース。ファームウェアアップグレード対応。ラックマウント対応。
    用途VM0202HBは、オーディオ・ディエンベデッド機能を搭載し、2系統のHDMI信号をマトリックス状に切替・分配できる、4K60p対応のHDMIマトリックススイッチャーです。仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックスセット内容3極ターミナルブロック×1・電源アダプター×1・IRリモコン×1・IRレシーバー×1・ラックマウントキット×1・クイックスタートガイド×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離5.0mケース質量(kg)0.6消費電力DC5V:4.3W:20BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離5.0m制御USBMicro-USB×1(ファームウェアアップグレード)・RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1(Black)、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DCジャック×1(Black)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×76×42RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度18.0Gbps(6.0Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、4K、DeepColor)、HDCP2.2、CEC・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)・最大距離5.0m互換品番ビデオコンバーターVC180・ビデオエクステンダーVE1830、VE7835・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM0808HB・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1・アクセサリー2X-EA12オーディオ出力ステレオミニジャックメス×1、3極着脱式ターミナルブロック×1
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    4系統のHDMI信号を4系統にマトリックス分配切替。True4K対応-最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)。フロントパネルのプッシュボタン、IRリモート、RS-232コントロール、イーサネット接続によるシステム管理。ビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを使用することにより、映像機器へのアクセス性と操作性が向上。EDIDエキスパート機能-最適なEDID選択を行いスムーズな起動と高品質なビデオ映像を実現し、異なるディスプレイ間もベストな解像度で表示可能。True4K出力用シグナリングレート:最大6Gbits。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。HDMI(3D、DeepColor、4K)HDCP2.2、CEC準拠。ESD保護。HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)対応。ファームウェアアップグレード対応。ラックマウント可能(1U設計)
    用途VM0404HBは、4系統のHDMI信号をマトリックス状に4系統に切替・分配できる、HDMIマトリックススイッチャーです。仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックス/カスタマイズ(EDIDウィザードサポート)セット内容電源コード×1・IRリモコン×1・IRレシーバー×1・マウントキット×1・クイックスタートガイド×1電源(V)電源アダプター最大入力電源レート:AC100~240(50/60Hz)1.0A出力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス(Black)×4・インピーダンス100Ω・最大距離5m/4K@60Hz(4:4:4)、15m/1920×1200ケース質量(kg)2.47(5.44lb)消費電力AC110:17.8W:83BTU、AC220:17.6W:83BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス(Black)×4・インピーダンス100Ω・最大距離5.0m/4K@60Hz(4:4:4)制御RS-232コネクター:DB-9メス(Black)×1;、ボーレート:19,200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRミニステレオジャックメス(Black)×1・イーサネットRJ-45メス×1動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源3極AC電源ソケット×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)437×163×44RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3DDeepColor4K)、HDCP2.2準拠、CEC・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)互換品番ビデオコンバーターVC486、VC180、VC880・ビデオエクステンダーVE2812AT、VE1830、VE2812R、VE801、VE802、VE882・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824、VM0808HA、VM0404HA・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS182B、VS184B、VS0108HA、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D01H、2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L-7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリー2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0106G
  • ビデオ分配器 ATEN

    ビデオ分配器

    ATEN
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    最大3台のHDMI入力ソースを1台のHDMI出力ディスプレイに接続表示可能。解像度-4K60p解像度(4096×2160/3840×2160@60Hz4:4:4)(最大5m)、HDR対応。HDMI(3D、DeepColor、4K、HDR10+、DolbyVision、HLG)。HDCP2.2準拠。自動切替モードで自動的にポートを選択。HDMI入力ソースの切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、IRリモコン。IR信号の延長に対応。7.1chオーディオ出力対応。デバイスの状態はLED表示で一目瞭然。プラグアンドプレイ-ソフトウェアのインストール不要。
    用途VS381Bは、自動切替機能を搭載した3入力HDMIスイッチャー(4K60p対応)です。本製品は、3台のHDMI入力ソースを切り替えて1台のHDMIディスプレイに出力することができます。仕様選択プッシュボタン×1(入力選択)セット内容USB→DC電源ケーブル×1、IRリモコン×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離最大5m@最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)ケース質量(kg)0.15消費電力DC5V:0.69W:3BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×3(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離最大5m@最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)制御IRミニステレオジャックメス×1(Black)/最大距離@5m動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DCジャック×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)71.6×79×25.5RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数3ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps(レーンあたり6Gbps)・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K、HDR10+、HLG、DolbyVision)、HDCP2.2・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)互換品番ビデオコンバーターVC986B、VC1280、VC881、VC986、VC080、VC880・ビデオエクステンダーVE1830、VE7835、VE816R、VB800・ビデオマトリックススイッチャーVM0808HB、VM7814・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS82H、VS0110HA、VS0108HB、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB、VS481B、VS482・AOC/HDMIケーブル2L-7D03H、2L-7D20Hオーディオ入力HDMIType-Aメス×3(Black)オーディオ出力HDMIType-Aメス×1(Black)
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    469,800税込516,780
    1個
    3日以内出荷
    8系統のHDMI信号を8系統にマトリックス分配切替。True4K対応-最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)。フロントパネルのプッシュボタン、IRリモート、RS-232コントロール、イーサネット接続によるシステム管理。ビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを使用することにより、映像機器へのアクセス性と操作性が向上。EDIDエキスパート機能-最適なEDID選択を行いスムーズな起動と高品質なビデオ映像を実現し、異なるディスプレイ間もベストな解像度で表示可能。True4K出力用シグナリングレート:最大6Gbits。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。HDMI(3D、DeepColor、4K)HDCP2.2、CEC準拠。ESD保護。HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)対応。ファームウェアアップグレード対応。ラックマウント可能(1U設計)。
    用途VM0808HBは、8系統のHDMI信号をマトリックス状に8系統に切替・分配できる、HDMIマトリックススイッチャーです。仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックス/カスタマイズ(EDIDウィザードサポート)セット内容電源コード×1・IRリモコン×1・IRレシーバー×1・マウントキット×1・クイックスタートガイド×1電源(V)電源アダプター最大入力電源レート:AC100~240(50/60Hz)1.0A出力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス(Black)×8・インピーダンス100Ω・最大距離5m/4K@60Hz(4:4:4)、15m/1920×1200ケース質量(kg)3.99(8.79lb)消費電力AC110V:38.1W:179BTU、AC220V:37.8W:177BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス(Black)×8・インピーダンス100Ω・最大距離5.0m/4K@60Hz(4:4:4)制御RS-232コネクター:DB-9メス(Black)×1;、ボーレート:19,200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRミニステレオジャックメス(Black)×1・イーサネットRJ-45メス×1動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源3極AC電源ソケット×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)432×262×44RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3DDeepColor4K)、HDCP2.2準拠、CEC・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)互換品番ビデオコンバーターVC180、VC880・ビデオエクステンダーVE2812AT、VE1830、VE2812R、VE801、VE802、VE882・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824、VM0808HA、VM0404HA・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS182B、VS184B、VS0108HA、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS481C、VS0801HB、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D01H、2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L-7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリー2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0106G
  • ビデオ変換器 ATEN

    ビデオ変換器

    ATEN
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    HD/3G/6G/12G-SDI信号をHDMI出力へとリアルタイムで変換。高品質信号が提供できるようSDI信号をリクロック。SDI規格SMPTE-292/424/425-3/2081/2082に対応。SDI最大延長距離-12G-SDIは45m、6G-SDIは60m、3G-SDIは90m、HD-SDIは150m(RG6ケーブル使用時)。対応SDIフォーマット。-HD-SDI(SMPTE292M、296M、最大1.485Gbps)。。-3G-SDI(SMPTE424M、425MlevelAおよびB、最大2.97Gbps)。。-6G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、最大6Gbps)。。-12G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、SMPTE2082-1、SMPTE2082-10、最大12Gbps)。。RCA(R/L)コネクター付属のアナログステレオオーディオ出力に対応。入力ビデオ信号自動検知機能搭載。アナログオーディオチャネルは8接点ロータリースイッチで選択。固定式電源コネクター。
    用途VC486は、HD/3G/6G/12G-SDI信号をHDMI信号にリアルタイムで変換するコンバーターです。仕様【SDIフォーマット】HD-SDI(SMPTE292M、296M、最大1.485Gbps)、3G-SDI(SMPTE424M、425MlevelA、最大2.97Gbps)、6G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、最大6Gbps)、12G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、SMPTE2082-1、SMPTE2082-10、最大12Gbps)セット内容電源アダプター×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×1、フットパッド×4、クイックスタートガイド×1スイッチ選択【アナログオーディオ選択】ロータリースイッチ×1(8接点)出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1・インピーダンスSDI×1(BNCコネクター、インターロックソケット)、HDMI100Ω/SDI75Ωケース質量(kg)0.65消費電力DC5V:3.635WBTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースSDI×1(BNCコネクター、インターロックソケット)・インピーダンス75Ω制御USBMicroUSB×1(ファームウェアアップグレード)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度20~90%RH、結露なきことコネクタ電源ロック式DC電源ジャック×1(5V、3A)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×129.6×28.7RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度12Gbps・対応解像度720p50、720p59.94、720p60、1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60、1080PsF25、1080PsF29.97、1080PsF301080i50、1080i59.94、1080i60/2KDCI23.98p、2KDCI24p、2KDCI25p、2KDCI25PsF2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、2160p30、2160p50、2160p59.94、2160p60/4KDCI23.98p、4KDCI24p、4KDCI25p・最大距離[12G-SDI]最大45m、[6G-SDI]最大60m、[3G-SDI]最大90m、[HD-SDI]最大150m、HDMI最大3m(3840×2160@60Hz)互換品番ビデオコンバーターVC840、VC880・ビデオエクステンダーVE7835、VE811、VB800・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM7814・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D10H、2L-7D20Hオーディオ出力HDMIType-Aメス×1、RCAコネクターメス×2(R/L、アナログオーディオ)・フォーマットHDMI2.0準拠(2chオーディオ)
  • ビデオ変換器 ATEN

    ビデオ変換器

    ATEN
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    プッシュボタンによる簡単なモード選択。HDMI→HDMI変換。DVI→HDMI変換。ARC(AudioReturnChannel)機能。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠。高解像度対応。HDMI:最大4K(3840×2160@30Hz)。DVI:最大1920×1200。HDMIオーディオ信号はS/PDIF、同軸、またはRCAステレオオーディオ信号に抽出変換可能。電源状態をLEDで表示。ファームウェアアップグレード可能。メタル素材の筐体。
    用途VC881は、オーディオエンベデッドとディエンベデッドの両方の機能を備えた高品質なHDMI/DVI→HDMIコンバーターです。セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1スイッチモード選択スライドスイッチ×1:HDMIオーディオ出力-ON/OFF、スライドスイッチ×1:オーディオ出力チャンネル-AUTO/CH5.1/CH2、プッシュボタン×1:オーディオ機能選択1.HDMI→HDMI、2.DVI→HDMI、3.ARC(AudioReturnChannel)出力【ビデオ】インターフェースARC対応HDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3M電源電源アダプター入力:AC100~240V50/60Hz、出力:DC5V※2.6Aアダプター型番はメーカーHPサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいケース質量(kg)0.47(1.04lb)消費電力DC5V:1.767W:8BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、DVI-Dメス×1(White)・インピーダンス100Ω・最大距離HDMI:3M、DVI:1.8M動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源ロック式DC電源ジャック×1・ファームウェアアップグレードステレオミニジャック×1アズワン品番64-8300-77ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)202×85×25RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度6.75Gps・最大ピクセルクロック225MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor)・HDCP1.4準拠・最大解像度HDMI:3840×2160@30Hz、DVI:1920×1200互換品番ビデオコンバーターVC1280・ビデオエクステンダーVE812、VE814・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HA、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS0801H、VS261、VS461、VS481B、VS482・DVIケーブル2L-7D03DD、2L-7D05DD・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1オーディオ入力ステレオオーディオ:ステレオミニジャック×1(Green)オーディオ出力光オーディオ:Toslink×1(Black)、同軸オーディオ:RCAメス×1(Orange)、ステレオオーディオ:RCAメス×2(White/Red)
  • ビデオ延長器 ATEN

    ビデオ延長器

    ATEN
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠。HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠。解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)。ワイドスクリーン対応。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ラックマウント対応。。※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
    用途VE811Rは、対応トランスミッターと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルレシーバーです。セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください規格HDCP 2.2スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω寸法(Φmm)ブラケット付:87×73×25、ブラケット無:82×52×24ケース質量(kg)0.17(0.37lb)消費電力DC5V:3.84W:18BTU材質(ケース)メタル最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことLEDビデオ出力レッド×1(点灯:HDCP対応、点滅:HDCP非対応)・リンクレッド×1・電源グリーン×1コネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1アズワン品番64-8303-39ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m・カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6・ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)・カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※)準拠HDCP 2.2互換品番ビデオコンバーターVC080、VC810、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE3912T、VE2812AUST、VE2812AT、VE2812UST、VE2812T・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM3403H、VM3909H、VM7804、VM8514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12オーディオ出力HDMIタイプAメス×1