カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ATEN
- イスカル(9)
- サンドビック(1)
- タンガロイ(1)
- THK(1)
- 協和[機構部品](1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- SCHMALZ(シュマルツ)(1)
- スリーピース(1)
- AUTONICS(オートニクス)(1)
- E-comfort(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dcm12」の検索結果
特価

マルチビュー対応KVM切替器/USB/HDMI対応/4K@30Hz
ATEN¥359,800税込¥395,7801台3日以内出荷4画面分割のほか、ディスプレイモードで最大4つのビデオソースを1台のスクリーンで制御可能です。 マウスカーソルを動かすだけで画面上の端末の操作ができる、マルチスクリーンコントロール機能を搭載しています。 ディスプレイモード:Quad View、Picture in Picture (PiP)、Picture by Picture (PbP)、Picture on Picture (PoP)に対応しています。 4K@30Hzまでの入出力解像度に対応しています。 ディスプレイモードとポート選択:フロントパネル、OSD、IRリモートを介したシステム設定 簡単な操作でPiPやPbPのリサイズや配置変更ができます。 デイジーチェーン制御(DCC)機能 - ユーザーは最大4台のCM1284に接続し、1箇所のコンソールからキーボードとマウスを使ってコンピューターや別のCM1284を操作可能です。用途4台のパソコンを一つのディスプレイ・マウス・キーボードで操作する際にトラスコ品番159-2208セット内容KVMケーブル(HDMI, USB, Audio)×4、電源コード ×1、IRリモートコントロール ×1、ラックマウントキット ×1、フットパッド ×4、クイックスタートガイド×1質量(kg)2.46コネクタHDMI / USBアズワン品番64-8464-86RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピュータ:4(直接)