カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • StarTech.com(107)
  • VISHAY(27)
  • ASUS(エイスース)(21)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(15)
  • BUFFALO(バッファロー)(14)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • プラネックスコミュニケーションズ(8)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(7)
  • TP-LINK(7)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(6)
  • JTT(5)
  • ナカバヤシ(4)
  • QNAP(4)
  • エレコム(3)
  • 東芝テリー(3)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(3)
  • アイネックス(3)
  • MCO(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gbpc」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KVM延長器 ATEN

    KVM延長器

    ATEN
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷
    PCのコンソールをイントラネット経由で延長するためのHDMI対応IP-KVMトランスミッターです。 4K解像対応で1Gbps SFPファイバーモジュールに対応しているため、光ファイバー回線を経由した延長接続も可能です。 PCを接続するトランスミッターであるKE8950Tとコンソールを接続するレシーバー(ユーザーステーション)(KE8950R等)から構成されます。 各ユニットには固有のIPアドレスが割り当てられるので、1対1、1対多、多対1、多対多での通信ができます。
    用途PCの配置構成を自由度の高いものにデータセンターに限らず放送業界等幅広い分野に付属品KVM(HDMI、USB、オーディオ)ケーブル×1(1.8m)、電源アダプター×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×2、フットパッドセット×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.1消費電力(W)(DC5V)7.22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×163×142適合品番KE6900、KE6900ST、KE6940、KE8950、KE8952、SM(10km):2A-136G、MM(550m):2A-137G最大解像度3840×2160(30Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプB メス×1、HDMI メス×2、ステレオミニジャック×4、DB-9ピン メス×1、USBタイプA メス×2、DB9ピン オス×1アズワン品番64-8301-57入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト:1、ローカル:1
  • KVM延長器 ATEN

    KVM延長器

    ATEN
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷
    PCのコンソールをイントラネット経由で延長できるHDMI対応IP-KVMレシーバーです。 4K解像度対応で1Gbps SFPファイバーモジュールに対応しているため、光ファイバー回線を経由した延長接続も可能です。 PCを接続するトランスミッター(KE8950T等)とコンソールを接続するレシーバー(ユーザーステーション)KE8950Rから構成されます。 各ユニットには固有のIPアドレスが割り当てられるので、1対1、1対多、多対1、多対多での通信ができます。
    用途PCの配置構成を自由度の高いものにデータセンターに限らず放送業界等幅広い分野に付属品KVM(HDMI、USB、オーディオ)ケーブル×1(1.8m)、電源アダプター×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.23消費電力(W)(DC5V)5.65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×172×55適合品番KE6900、KE6900ST、KE6940、KE8950、KE8952、SM(10km):2A-136G、MM(550m):2A-137G最大解像度3840×2160(30Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプA メス×2、HDMI メス×1、ステレオミニジャック×2、DB9ピン オス×1アズワン品番64-8301-56入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数リモート:1
  • USB-C 2ポートUSB 3.1 Gen 2デバイス共有器(電源パススルー対応) ATEN

    USB-C 2ポートUSB 3.1 Gen 2デバイス共有器(電源パススルー対応)

    ATEN
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    USB-Cコンピューター2台でUSB 3.1 Gen 2周辺機器4台を共有。データ転送速度は最大10Gbps。US3342は、ユーザーが2台のUSB-Cノートパソコンで4台のUSBデバイスのデータを共有できるUSB 3.1 Gen 2デバイス共有器です。US3342はUSB 3.1 Gen 2に準拠しており、USB 3.1 Gen 1、USB 2.0、USB 1.1とも、それぞれ互換します。また、データ転送速度は最大10Gbpsに対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KVM延長器 ATEN

    KVM延長器

    ATEN
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    3日以内出荷
    PCのコンソールをイントラネット経由で延長するためのHDMI対応IP-KVMレシーバーです。 4K解像度対応で1Gbps SFPファイバーモジュールに対応しているため、光ファイバー回線を経由した延長接続も可能です。 PCを接続するトランスミッター(KE8952T等)とコンソールを接続するレシーバー(ユーザーステーション)であるKE8952Rから構成されます。 各ユニットには固有のIPアドレスが割り当てられるので、1対1、1対多、多対1、多対多での通信ができます。
    用途PCの配置構成を自由度の高いものにデータセンターに限らず放送業界等幅広い分野に付属品KVM(HDMI、USB、オーディオ)ケーブル×1(1.8m)、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.26消費電力(W)(DC5V)5.65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×172×55最大解像度3840×2160(30Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプA メス×2、HDMI メス×1、ステレオミニジャック×2、DB9ピン オス×1アズワン品番64-8301-48入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数リモート:1
  • KVM延長器 ATEN

    KVM延長器

    ATEN
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    3日以内出荷
    PCのコンソールをイントラネット経由で延長するためのHDMI対応IP-KVMレシーバーです。 4K解像度対応で1Gbps SFPファイバーモジュールに対応しているため、光ファイバー回線を経由した延長接続も可能です。 PCを接続するトランスミッター(KE8952T等)とコンソールを接続するレシーバー(ユーザーステーション)であるKE8952Rから構成されます。 各ユニットには固有のIPアドレスが割り当てられるので、1対1、1対多、多対1、多対多での通信ができます。
    用途PCの配置構成を自由度の高いものにデータセンターに限らず放送業界等幅広い分野に付属品KVM(HDMI、USB、オーディオ)ケーブル×1(1.8m)、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×2、フットパッドセット×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.13消費電力(W)(DC5V)7.22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×163×142最大解像度3840×2160(30Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプB メス×1、HDMI メス×2、ステレオミニジャック×4、DB-9ピン メス×1、USBタイプA メス×2、DB9ピン オス×1アズワン品番64-8301-49入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト:1、ローカル:1
  • DisplayPortケーブル ATEN

    DisplayPortケーブル

    ATEN
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    高解像度接続と高度な補助チャンネルを可能にしたDisplayPortケーブルです。32.4Gbpsのデータ転送をサポートしており、DisplayPort対応(ゲーミング)PCへの高品質な接続、ATENDisplayPortソリューションとの併用、ラップトップから超高解像度モニターへの接続、または他のDisplayPortインターフェースデバイスへの接続を可能にします。最大8K(7680×4320@60Hz)のクリアな映像。また、5K(5120×2880@60Hz)および4K(4096×2160@120Hz)以前の世代のDPと下位互換性があります。32.4Gbps高バンド幅のハイビットレート対応(HBR3)。MST(MultiStreamTransport)モード搭載で、デイジーチェーン接続によるマルチモニターに対応。前方誤り訂正(ForwardErrorCorrection)機能搭載。ディスプレイストリーム圧縮。32の非圧縮デジタルオーディオチャンネル対応。RoHS準拠
    用途DisplayPortの信号のケーブル延長に長さ(m)2外径(Φmm)6.8±0.2リフレッシュレート(Hz)120(4K)、60(8K・5K)伝送速度(Gbps)32.4タイプケーブルシールド:アルミニウムマグネシウム合金材質(シース)PVC機能音声伝送解像度最大8K(7680×4320@60Hz)コネクタ端子めっき ニッケル/DisplayPort(20ピン)オス→オス動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSA材質(シールド)アルミニウムマグネシウム合金シース色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズ引き銅対応解像度5K、4K導体サイズ(AWG[mm2])30互換品番2/4ポートKVMスイッチ(デスクトップ向け)CS1964、CS1924、CS1922、CS1942DP、CS1944DP、CS1922M、CS1924M・KVMエクステンダーCE924、KE9952T、KE9950R、KE9950T、KE9950、KE9952R、KE9952・IP-KVMスイッチCN9950・プレゼンテーションスイッチVP1920、VP2730・ビデオエクステンダーVB905・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS192、VS194
  • PC3台用 USB3.2 Gen1切替器(5Gbps、2デバイス分岐接続) ATEN

    PC3台用 USB3.2 Gen1切替器(5Gbps、2デバイス分岐接続)

    ATEN
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    4日以内出荷
    US4322 は、外付けSSDやWebカメラなど最大2台のUSB機器を、2台のPCを本体ボタンで高速に切り替える USB 3.2 Gen1 切替器です。在宅用PCと仕事用PC、あるいはメインPCとサブPCなど、本体ボタンを押すだけで、各機器の接続先を瞬時に切り替えられます。業務用機器で培ったノウハウを投入したInstaSync(TM) technologyで、USB3.2 Gen1デバイスを高速かつ確実に切り替え。最大5Gbpsの転送速度に対応、Windows / macOS / Linux ドライバー不要、つなぐだけですぐに使えます。コンパクトな本体サイズでデスク周りをすっきりまとめたい人に最適な一台です。
    仕様ポート選択:プッシュボタンセット内容本体 ×1、USB 3.2 Gen1 Type-A オス - Type-A オス × 2(1.5m)質量(g)34湿度(%RH)0~80(結露なきこと)材質(ケース)プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.65×6.10×1.52ケーブルUSBケーブル:USB 3.2 Gen1 Type-A オス - Type-A オス × 2(1.5m)LED【選択】2(オレンジ)【電源】2(オレンジ、底面)コネクタ【コンピューター】USB Type-A メス×2(青)【デバイス】USB Type-A メス×2(青)【電源】ターミナルブロック / DCジャック電源アダプター動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:2グリーンマーク認定
  • PC3台用 USB3.2 Gen1切替器(5Gbps、4デバイス接続/TypeA共用ケーブル2本同梱) ATEN

    PC3台用 USB3.2 Gen1切替器(5Gbps、4デバイス接続/TypeA共用ケーブル2本同梱)

    ATEN
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    4日以内出荷
    US4324 は、外付けSSDやWebカメラなど最大4台のUSB機器を、2台のPCを本体ボタンで高速に切り替える USB 3.2 Gen1 切替器です。在宅用PCと仕事用PC、あるいはメインPCとサブPCなどを、本体/有線リモコンのボタンを押すだけで、接続先を瞬時に切り替えられます。業務用機器で培ったノウハウを投入したInstaSync(TM) technologyで、USB3.2 Gen1デバイスを高速かつ確実に切り替え。最大5Gbpsの転送速度に対応、Windows / macOS / Linux ドライバー不要、つなぐだけですぐに使えます。コンパクトな本体サイズでデスク周りをすっきりまとめたい人に最適な一台です。
    仕様ポート選択:プッシュボタン / 有線リモコンセット内容本体 ×1、USB 3.2 Gen1 Type-A オス - USB 3.2 Gen1 Type-A オス (1.5m)× 2、有線リモコン ×1質量(g)77湿度(%RH)0~80(結露なきこと)材質(ケース)プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.65×14.50×1.52ケーブルUSBケーブル:USB 3.2 Gen1 Type-A オス - USB 3.2 Gen1 Type-A オス (1.5m)× 2LED【選択】2(オレンジ)【電源】2(オレンジ、底面)コネクタ【コンピューター】USB Type-A メス×2(青)【デバイス】USB Type-A メス×3(青)、USB Type-C メス×1(黒)【電源(オプション)】USB Type-C メス×1(黒)【有線リモコン】USB Type-C メス×1(黒)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:2グリーンマーク認定
  • PC3台用 USB3.2 Gen1切替器(5Gbps)4デバイス接続/TypeA+TypeCケーブル両用対応 ATEN

    PC3台用 USB3.2 Gen1切替器(5Gbps)4デバイス接続/TypeA+TypeCケーブル両用対応

    ATEN
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    4日以内出荷
    US5324 は、外付けSSDやWebカメラなど最大4台のUSB機器を、2台のPCを本体ボタンで高速に切り替える USB 3.2 Gen1 切替器です。在宅用PCと仕事用PC、あるいはメインPCとサブPCなどを、本体/有線リモコンのボタンを押すだけで、接続先を瞬時に切り替えられます。業務用機器で培ったノウハウを投入したInstaSync(TM) technologyで、USB3.2 Gen1デバイスを高速かつ確実に切り替え。最大5Gbpsの転送速度に対応、Windows / macOS / Linux ドライバー不要、つなぐだけですぐに使えます。コンパクトな本体サイズでデスク周りをすっきりまとめたい人に最適な一台です。
    仕様ポート選択:プッシュボタン / 有線リモコンセット内容本体 ×1、USB 3.2 Gen1 Type-A オス - USB 3.2 Gen1 Type-C オス (1.5m)× 1、USB 3.2 Gen1 Type-C オス - USB 3.2 Gen1 Type-C オス (1.5m)× 1、有線リモコン ×1質量(g)77湿度(%RH)0~80(結露なきこと)材質(ケース)プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.65×14.50×1.52ケーブルUSBケーブル:USB 3.2 Gen1 Type-C オス - USB 3.2 Gen1 Type-A オス (1.5m)× 1、USB 3.2 Gen1 Type-C オス - USB 3.2 Gen1 Type-C オス (1.5m)× 1LED【選択】16(Orange)2(オレンジ)【電源】2(オレンジ、底面)コネクタ【コンピューター】USB Type-A メス×2(青)【デバイス】USB Type-A メス×3(青)、USB Type-C メス×1(黒)【電源(オプション)】USB Type-C メス×1(黒)【有線リモコン】USB Type-C メス×1(黒)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:2グリーンマーク認定