PC3台用 USB3.2 Gen1切替器(5Gbps、2デバイス分岐接続)

PC3台用 USB3.2 Gen1切替器(5Gbps、2デバイス分岐接続) - ATENPC3台用 USB3.2 Gen1切替器(5Gbps、2デバイス分岐接続) - ATENPC3台用 USB3.2 Gen1切替器(5Gbps、2デバイス分岐接続) - ATENPC3台用 USB3.2 Gen1切替器(5Gbps、2デバイス分岐接続) - ATENPC3台用 USB3.2 Gen1切替器(5Gbps、2デバイス分岐接続) - ATEN

US4322 は、外付けSSDやWebカメラなど最大2台のUSB機器を、2台のPCを本体ボタンで高速に切り替える USB 3.2 Gen1 切替器です。
在宅用PCと仕事用PC、あるいはメインPCとサブPCなど、本体ボタンを押すだけで、各機器の接続先を瞬時に切り替えられます。
業務用機器で培ったノウハウを投入したInstaSync(TM) technologyで、USB3.2 Gen1デバイスを高速かつ確実に切り替え。
最大5Gbpsの転送速度に対応、Windows / macOS / Linux ドライバー不要、つなぐだけですぐに使えます。
コンパクトな本体サイズでデスク周りをすっきりまとめたい人に最適な一台です。

仕様
ポート選択:プッシュボタン
セット内容
本体 ×1、USB 3.2 Gen1 Type-A オス - Type-A オス × 2(1.5m)
質量(g)
34
湿度(%RH)
0~80(結露なきこと)
材質(ケース)
プラスチック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.65×6.10×1.52
ケーブル
USBケーブル:USB 3.2 Gen1 Type-A オス - Type-A オス × 2(1.5m)
LED
【選択】2(オレンジ)【電源】2(オレンジ、底面)
コネクタ
【コンピューター】USB Type-A メス×2(青)【デバイス】USB Type-A メス×2(青)【電源】ターミナルブロック / DCジャック電源アダプター
動作温度(℃)
0~40
保管温度(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続台数
コンピューター:2
グリーンマーク
認定
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82713368US4322
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする