カテゴリ
- パソコン/周辺機器(14)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ATEN
- APC(シュナイダーエレクトリック)(24)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- CyberPower(4)
- EATON(イートン)(2)
- EcoFlow(エコフロー)(1)
- Jackery(ジャクリ)(1)
- KEMET(2)
- omron(オムロン)(11)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- RED LION(1)
- SMC(2)
- アメリカン電機(3)
- サンワサプライ(2)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- 富士電機(2)
- 山洋電気(1)
- 日東工業(1)
- 明工社(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
グリーンマーク認定(6)
「nema 5-20r」の検索結果
特価

電源管理(PDU)
ATEN¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷PE0212シリーズは、NEMA 5-20RタイプのACアウトレットを12ポート搭載したベーシックPDUです。1Uサイズに奥行が4.4cmと、ラックの外側で垂直にマウントできるデザインであるため、サーバールームのスペース効率を高めることができます。 。アウトレットの形状 - NEMA 5-20Rタイプ。過電流保護。アルミ素材の筐体定格入力電圧(V)AC100インレット/アウトレット接続NEMA L5-20P/NEMA 5-20R×12入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)20(最大) / 16 (ULディレーティング)
電源管理(PDU)
ATEN¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷から4日以内出荷EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプ。「S」型番はサージ保護機能付き。過電流保護機能。軽量なアルミ筐体。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1ケーブル長(m)3.05寸法(m)エレベーション:3000準拠規格EMC認証FCC ClassA、安全性検証PSE動作/保管温度(℃)0~40 / -20~60入力周波数(Hz)50~60過電流保護○ケーブル長(cm)305RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
ラック用電源タップ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)
ATEN¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷PE1209 ラック用電源タップ。 Aタイプ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)。 Bタイプ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1その他【OPD (過電流保護機器)】(PE1209A)(PE1209B):〇質量(kg)(PE1209A)(PE1209B):0.80(1.76 lb)タイプ【アウトレット】(PE1209A)NEMA 5-20R×9、(PE1209B)IEC60320 C13×9【インレット】(PE1209A)NEMA L5-20P / (PE1209B)NEMA L6-20P定格入力電圧(V)(PE1209A)AC100V、(PE1209B)AC200V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(PE1209A)(PE1209B):482×44.4×61入力(PE1209A):2400VA(最大)/ 1920VA(ULディレーティング)、(PE1209B):4800VA(最大)/ 3840VA(ULディレーティング)準拠規格EMC認証:(PE1209A)(PE1209B):FCC ClassA、安全性検証:(PE1209A)(PE1209B):PSE入力周波数(Hz)(PE1209A)(PE1209B):50~60使用環境条件(PE1209A)(PE1209B):【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃ / 【エレベーション】(PE1209A)(PE1209B):3000mRoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)(PE1209(PE1209B):20(最大) / 16 (ULディレーティング)電源ケーブル(PE1209A)(PE1209B):305cmグリーンマーク認定最大出力電流(A)【アウトレット】(PE1209A)20A(最大) / 16A (ULディレーティング)、(PE1209B)15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【バンク】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)【合計】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)
電源管理(PDU)
ATEN¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷から7日以内出荷EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ。「S」型番はサージ保護機能付き。過電流保護機能。軽量なアルミ筐体。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1ケーブル長(m)3.05動作/保管温度(℃)0~40 / -20~60入力周波数(Hz)50~60過電流保護○ケーブル長(cm)305RoHS指令(10物質対応)対応
電源管理(PDU)
ATEN¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷PE0210SAは、1Uサイズでラックマウント可能なベーシックPDUです。PE0210SAはNEMA 5-20R出力のアウトレットを搭載。本製品は、フィルターなしの電気パススルー機能を備えた単一のプラグから、10アウトレットへ電力を分配します。 。アウトレットの形状 - NEMA 5-20R。サージ保護。過電流保護コンセント個数10最大電流(A)【アウトレット】20(最大)/16(ULディレーティング)、【バンク】20(最大)/16(ULディレーティング)、【合計】20(最大)/16(ULディレーティング)定格入力電圧(V)AC100~120入力2400VA(最大)/1920VA(ULディレーティング)定格入力電流(A)20インレット/アウトレット接続NEMA L5-20P/NEMA 5-20R×10入力周波数(Hz)50~60アズワン品番64-8636-10RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)20(最大) / 16 (ULディレーティング)
電源管理(PDU)
ATEN¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷リア側に1Uでラックマウントできる省スペース設計です。 3桁7セグメントのフロントパネルLEDで電流/IPアドレスを表示します。 リモートユーザーはブラウザのWebページでアウトレット状態を監視可能です。 過電流状態でデバイスのブレーカーが作動してもユーザーインターフェースにはアクセス可能です。 電源が入っていない間でもタイマーを継続稼働できます。 最大で8名のユーザーと1名のアドミニストレーターのアカウントが作成可能です。 2段階のユーザーレベルに対応しています。用途電源管理・監視用付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)2.84定格電圧(V)(入力/出力)100コンセント個数8測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%定格入力電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44定格入力電流(A)20周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側) IEC 60320 C19、(プラグ側) NEMA L5-20P、出力:NEMA 5-20R×8RoHS指令(10物質対応)対応準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
電源管理(PDU)
ATEN¥94,980税込¥104,4781台4日以内出荷リア側に1Uでラックマウントできる省スペース設計です。 3桁7セグメントのフロントパネルLEDで電流/IPアドレスを表示します。 リモートユーザーはブラウザのWebページでアウトレット状態を監視可能です。 過電流状態でデバイスのブレーカーが作動してもユーザーインターフェースにはアクセス可能です。 各ポートに対して電源投入シーケンスと遅延時間の設定が可能です。 電源が入っていない間でもタイマーを継続稼働できます。 最大で8名のユーザーと1名のアドミニストレーターのアカウントが作成可能です。用途電源管理・監視用付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.32定格電圧(V)(入力/出力)100コンセント個数8測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%定格入力電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44定格入力電流(A)15周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側) IEC C19、(プラグ側) NEMA 5-15P、出力:NEMA 5-15R×8RoHS指令(10物質対応)対応準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
電源管理(PDU)
ATEN¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷から6日以内出荷インテリジェントPDUが本来備えている、接続デバイスの電源遠隔制御、使用電力の計測 センサーによる環境監視等の機能に加えて、ラック環境の使用エネルギーを効率化できる製品です。用途電源管理・監視用付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、イックスタートガイド×1定格電圧(V)(入力/出力)100コンセント個数8測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%定格入力電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
ラック用電源タップ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)
ATEN¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷PE1209 ラック用電源タップ。 Aタイプ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)。 Bタイプ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1その他【OPD (過電流保護機器)】(PE1209A)(PE1209B):〇質量(kg)(PE1209A)(PE1209B):0.80(1.76 lb)タイプ【アウトレット】(PE1209A)NEMA 5-20R×9、(PE1209B)IEC60320 C13×9【インレット】(PE1209A)NEMA L5-20P / (PE1209B)NEMA L6-20P定格入力電圧(V)(PE1209A)AC100V、(PE1209B)AC200V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(PE1209A)(PE1209B):482×44.4×61入力(PE1209A):2400VA(最大)/ 1920VA(ULディレーティング)、(PE1209B):4800VA(最大)/ 3840VA(ULディレーティング)準拠規格EMC認証:(PE1209A)(PE1209B):FCC ClassA、安全性検証:(PE1209A)(PE1209B):PSE入力周波数(Hz)(PE1209A)(PE1209B):50~60使用環境条件(PE1209A)(PE1209B):【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃ / 【エレベーション】(PE1209A)(PE1209B):3000mRoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)(PE1209(PE1209B):20(最大) / 16 (ULディレーティング)電源ケーブル(PE1209A)(PE1209B):305cmグリーンマーク認定最大出力電流(A)【アウトレット】(PE1209A)20A(最大) / 16A (ULディレーティング)、(PE1209B)15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【バンク】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)【合計】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)
アウトレット単位電源計測・管理機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート)
ATEN¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。PG8308を活用することで、データセンターやサーバールーム における電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。コンセント個数8湿度(%RH)0~80(結露なきこと)電源コード(m)3準拠規格EMC認証:FCC、安全性検証:UL、PSEブレーカUL489×2動作/保管温度(℃)0~60/-20~60計測内容アウトレットレベルで電流・電圧・力率(PF)および電力量(kWh)を監視寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.24×21×4.4入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応計測精度0.01最大入力電流(A)30(最大)、24(ULディレーティング)グリーンマーク認定
電源計測・管理機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート)
ATEN¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷から4日以内出荷8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。PG6308を活用することで、サーバールームやデータセンターにおける電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。湿度(%RH)0~80(結露なきこと)準拠規格EMC認証:FCC、安全性検証:UL、PSEブレーカUL489×2動作/保管温度(℃)0~60/-20~60計測内容バンクレベルで電流・電圧・力率(PF)および電力量(kWh)を監視寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.24×21×4.4入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応計測精度0.01最大入力電流(A)30(最大)、24(ULディレーティング)電源ケーブル3mグリーンマーク認定
電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート)
ATEN¥94,980税込¥104,4781台3日以内出荷8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。PG5308を活用することで、サーバールームやデータセンターにおける電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。湿度(%RH)0~80(結露なきこと)準拠規格EMC認証:FCC、安全性検証:UL、PSEブレーカUL489×2動作/保管温度(℃)0~60/-20~60計測内容バンクレベルで電流・電圧・力率(PF)および電力量(kWh)を監視寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.24×21×4.4入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応計測精度0.01最大入力電流(A)30(最大)、24(ULディレーティング)電源ケーブル3mグリーンマーク認定
電源管理(PDU)
ATEN¥84,980税込¥93,4781台3日以内出荷本製品を導入することで、センサーを使用してデータセンター環境の健全性を監視する機能を追加することができます。 リアルタイムの電力測定機能を使えば、TCP/IPネットワークに接続できる場所であればどこからでも PDUに接続された機器の電力状態をバンク単位で監視することができます。 直感的でユーザーフレンドリーなGUIを使ってPDUデバイスの設定や接続デバイスの電源状態の監視ができるため、複数デバイスの管理が簡単になります。用途電源管理・監視用付属品ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD(eco Sensorソフトウェアおよびマニュアル)×1、電源コード×1、フットパッド(4個入)×1、クイックスタートガイド×1、ケーブル抜け防止ホルダー(10個入/袋)×1、ケーブル抜け防止ホルダー取付工具×1質量(kg)2.71定格電圧(V)(入力)100~120、(出力)100ケーブル長(m)1.8コンセント個数8コード長さ(m)1.8測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%定格入力電圧(V)100~120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44定格入力電流(A)20周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60インターフェイス入力:NEMA L5-20P、出力:NEMA 5-20R×8RoHS指令(10物質対応)対応準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
電源管理(UPS)
ATEN¥309,800税込¥340,7801個4日以内出荷から6日以内出荷ATENの常時インバータ給電方式UPS(無停電電源装置、以下ATEN UPS)は、入力電源または主電源に障害が発生した際に、コンピューターなどの負荷機器に対し電力を供給し続けるための電源装置です。トゥルーダブルコンバージョン方式 - 出力力率=0.99(最大)。供給される電力の全てが生産的な作業に使用され、作業を最大限効率化 。出力電圧レギュレーション<1% - 重要なアプリケーションに、より高い性能と効率を提供。プログラム可能な電源管理アウトレット - ユーザーは負荷セグメントを簡単かつ独立して制御可能。この機能により停電時には、重要ではないデバイスをシャットダウンすることで、重要なデバイスのバッテリー時間を延ばすことが可能 。緊急電源オフ機能(EPO)- リアパネルのEPOコネクターによって、遠隔地からのUPS緊急電源オフを可能に。SNMP + USB + RS-232マルチ通信 - USBまたはRS-232通信ポートのいずれかをSNMPインターフェースと同時に機能させることが可能 。ホットスワップ対応バッテリー設計 - 電源モジュールの交換を含め、UPSの潜在的なメンテナンスはすべて、接続機器の電源を切らずに実行可能。ユーティリティ電源が入っていれば、UPSと接続機器の電源を入れたままバッテリー交換が可能。省エネのためのエコモード - エネルギー使用量とコストを削減するために最大97%効率化。必要に応じて、静的バイパスを介したUPSの電力供給、タイムリーなオンラインダブルコンバージョンへの復帰を実行。機器保護を常に行うため、MOVによる過電圧遮断保護とサージ耐性を提供 。バッテリー充電時のリップル電流が極めて小さい、最大1000W容量の高力率充電 。多機能な液晶画面インタフェース - 入力電圧、バッテリー容量、電源状態、バッテリー状態、動作状態、および評価されたバックアップ実行時間などに関する即時詳細情報を表示 。バッテリーの性能を最適化するスマートバッテリーチャージャー設計 - 外気温に応じて充電電圧を調整し、バッテリーの耐用年数を延長仕様UPSトポロジ:ダブルコンバージョン方式電源コード(m)約1.8力率≧ 0.99 @公称電圧(100%負荷)入力周波数(Hz)40~70入力電圧範囲(V)AC 80~150 ±5% @100%負荷AC 55~150 ±5% @50%負荷出力電圧をAC 100に調整した場合、容量を80%に軽減RoHS指令(10物質対応)対応ポートUSBポート、シリアルポート
電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート)
ATEN¥97,980税込¥107,7781台4日以内出荷ATEN PG5308は、8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。PG5308を活用することで、サーバールームやデータセンターにおける電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。湿度(%RH)(動作&保管)0~80(結露なきこと)安全性安全性検証:UL、PSEブレーカUL489×2動作/保管温度(℃)0~60/-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.24×21×4.4入力周波数(Hz)50~60EMC規格FCCRoHS指令(10物質対応)対応計測精度0.01ポートLANポート:10/100/1000M、PON+COMポート:RJ-45×1、環境センサーポート:RJ-45×1最大入力電流(A)30(最大)、24(ULディレーティング)電源ケーブル3 mグリーンマーク認定