電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート)
ATEN PG5308は、8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。
PG5308を活用することで、サーバールームやデータセンターにおける電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。
- 湿度(%RH)
- (動作&保管)0~80(結露なきこと)
- 安全性
- 安全性検証:UL、PSE
- ブレーカ
- UL489×2
- 動作/保管温度(℃)
- 0~60/-20~60
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 43.24×21×4.4
- 入力周波数(Hz)
- 50~60
- EMC規格
- FCC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 計測精度
- 0.01
- ポート
- LANポート:10/100/1000M、PON+COMポート:RJ-45×1、環境センサーポート:RJ-45×1
- 最大入力電流(A)
- 30(最大)、24(ULディレーティング)
- 電源ケーブル
- 3 m
- グリーンマーク
- 認定
- 内容量
- 1台
PCパーツ の新着商品
SilverStone ECS08 9400-16i SAS/SATA/NVMe トライモード PCIe HBA カード SST-ECS08SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥79,178¥71,980
SilverStone M.2増設ベイ FSM08-MS 5.25” 8ベイ M.2 SSD 内蔵ドライブエンクロージャ SST-FSM08B-MSSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥60,478¥54,980
SilverStone 4基の U.2 NVMe/SATA/SAS SSD に対応した、Tri-Mode ホットスワップ対応 Mini-ITX 高性能 NAS シャーシSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥53,878¥48,980
SilverStone HELA 3000Rz 3000W 80 PLUS Platinum認証 ATX 3.1 & PCIe5 フルモジュラー ATX(PS2)電源ユニットSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥131,780¥119,800
SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラーSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥71,478¥64,980カテゴリ
























