カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • 電源管理(PDU)(5)
絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • アメリカン電機(23)
  • 明工社(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ユタカ電機製作所(1)
  • サンワサプライ(1)
  • 日東工業(3)
  • 摂津金属工業(8)
  • エイム電子(1)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • EATON(イートン)(3)
  • NEC三菱(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • TERADA(寺田電機製作所)(1)
  • EcoFlow(エコフロー)(1)
  • サイバーパワー(1)
  • GSユアサインフラシステムズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nema l6-20」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラック用電源タップ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応) ATENラック用電源タップ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)ATEN
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
PE1209 ラック用電源タップ Aタイプ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応) Bタイプ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインアウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプEC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示軽量なアルミ筐体
その他【OPD (過電流保護機器)】(PE1209A)(PE1209B):〇付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)(PE1209A)(PE1209B):0.80(1.76 lb)タイプ【アウトレット】(PE1209A)NEMA 5-20R×9、(PE1209B)IEC60320 C13×9【インレット】(PE1209A)NEMA L5-20P / (PE1209B)NEMA L6-20P定格入力電圧(V)(PE1209A)AC100V、(PE1209B)AC200V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(PE1209A)(PE1209B):482×44.4×61入力(PE1209A):2400VA(最大)/ 1920VA(ULディレーティング)、(PE1209B):4800VA(最大)/ 3840VA(ULディレーティング)準拠規格EMC認証:(PE1209A)(PE1209B):FCC ClassA、安全性検証:(PE1209A)(PE1209B):PSE入力周波数(Hz)(PE1209A)(PE1209B):50~60使用環境条件(PE1209A)(PE1209B):【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃ / 【エレベーション】(PE1209A)(PE1209B):3000mRoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)(PE1209(PE1209B):20(最大) / 16 (ULディレーティング)電源ケーブル(PE1209A)(PE1209B):305cmグリーンマーク認定最大出力電流(A)【アウトレット】(PE1209A)20A(最大) / 16A (ULディレーティング)、(PE1209B)15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【バンク】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)【合計】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)
ラック用電源タップ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応) ATENラック用電源タップ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)ATEN
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
PE1209 ラック用電源タップ Aタイプ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応) Bタイプ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインアウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプEC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示軽量なアルミ筐体
その他【OPD (過電流保護機器)】(PE1209A)(PE1209B):〇付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)(PE1209A)(PE1209B):0.80(1.76 lb)タイプ【アウトレット】(PE1209A)NEMA 5-20R×9、(PE1209B)IEC60320 C13×9【インレット】(PE1209A)NEMA L5-20P / (PE1209B)NEMA L6-20P定格入力電圧(V)(PE1209A)AC100V、(PE1209B)AC200V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(PE1209A)(PE1209B):482×44.4×61入力(PE1209A):2400VA(最大)/ 1920VA(ULディレーティング)、(PE1209B):4800VA(最大)/ 3840VA(ULディレーティング)準拠規格EMC認証:(PE1209A)(PE1209B):FCC ClassA、安全性検証:(PE1209A)(PE1209B):PSE入力周波数(Hz)(PE1209A)(PE1209B):50~60使用環境条件(PE1209A)(PE1209B):【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃ / 【エレベーション】(PE1209A)(PE1209B):3000mRoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)(PE1209(PE1209B):20(最大) / 16 (ULディレーティング)電源ケーブル(PE1209A)(PE1209B):305cmグリーンマーク認定最大出力電流(A)【アウトレット】(PE1209A)20A(最大) / 16A (ULディレーティング)、(PE1209B)15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【バンク】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)【合計】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)
電源管理(PDU) ATEN電源管理(PDU)ATEN
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
リア側に1Uでラックマウントできる省スペース設計です。 3桁7セグメントのフロントパネルLEDで電流/IPアドレスを表示します。 リモートユーザーはブラウザのWebページでアウトレット状態を監視可能です。 過電流状態でデバイスのブレーカーが作動してもユーザーインターフェースにはアクセス可能です。 電源が入っていない間でもタイマーを継続稼働できます。 最大で8名のユーザーと1名のアドミニストレーターのアカウントが作成可能です。
用途電源管理・監視用付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)2.84定格電圧(V)(入力/出力)200測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)20(最大)インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側) IEC 60320 C19、(プラグ側) NEMA L6-20P出力:IEC 60320 C13×7 + IEC 60320 C19×1RoHS指令(10物質対応)対応準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
電源管理(PDU) ATEN電源管理(PDU)ATEN
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷
インテリジェントPDUの機能にエネルギー管理の機能を付加した、8ポートeco PDUです。 接続デバイスの電源遠隔制御、使用電力の計測、センサーによる環境監視等の機能に加えて ラック環境の使用エネルギーを効率化できる製品です。
用途電源管理・監視用付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)2.79定格電圧(V)(入力/出力)200コンセント個数8測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%定格入力電圧(V)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44定格入力電流(A)16周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側)IEC 60320 C19、(プラグ側) NEMA L6-20P、出力: IEC 60320 C13×7 + IEC 60320 C19×1RoHS指令(10物質対応)対応準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
電源管理(PDU) ATEN電源管理(PDU)ATEN
96,980税込106,678
1台
62日以内出荷
インテリジェントPDUの機能にエネルギー管理の機能を付加した、1Uサイズの8アウトレットeco PDUです。 筐体はフロント部分とリア部分が分離可能なユニークなデザインを採用しているため 奥行きが様々な19インチAVラックへ各種AV機器と共に柔軟にマウントすることができます。
用途電源管理・監視用ケーブル長(m)3付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)3.76定格電圧(V)(入力/出力)200コード長さ(m)3測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%定格入力電圧(V)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×268×44定格入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティーング)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60インターフェイス入力:(電源プラグ側)NEMA L6-20P or B NEMA 6-20P、出力:IEC 320 C13×8RoHS指令(10物質対応)対応準拠EMC認証:CE、 FCC、 J55022、安全性検証:CE-LVD、 PSE
関連キーワード
nema l6-20特集