カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • SMC(54)
  • コガネイ(32)
  • CKD(26)
  • 三菱電機(9)
  • Festo(9)
  • 山洋電気(4)
  • New-Era(ニューエラー)(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 明工社(3)
  • NTB(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 三菱電機エンジニアリング(2)
  • OSRAM(2)
  • SIEMENS(2)
  • Showa(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • オーエスエンジニアリング(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p2r-05a」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アウトレット単位電源計測・管理機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) ATENアウトレット単位電源計測・管理機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート)ATEN
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。PG8308を活用することで、データセンターやサーバールーム における電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。
コンセント個数8湿度(%RH)0~80(結露なきこと)電源コード(m)3準拠規格EMC認証:FCC、安全性検証:UL、PSEブレーカUL489×2動作/保管温度(℃)0~60/-20~60計測内容アウトレットレベルで電流・電圧・力率(PF)および電力量(kWh)を監視寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.24×21×4.4入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応計測精度0.01最大入力電流(A)30(最大)、24(ULディレーティング)グリーンマーク認定
電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) ATEN電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート)ATEN
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。PG5308を活用することで、サーバールームやデータセンターにおける電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。
湿度(%RH)0~80(結露なきこと)準拠規格EMC認証:FCC、安全性検証:UL、PSEブレーカUL489×2動作/保管温度(℃)0~60/-20~60計測内容バンクレベルで電流・電圧・力率(PF)および電力量(kWh)を監視寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.24×21×4.4入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応計測精度0.01最大入力電流(A)30(最大)、24(ULディレーティング)電源ケーブル3mグリーンマーク認定
電源計測・管理機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) ATEN電源計測・管理機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート)ATEN
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。PG6308を活用することで、サーバールームやデータセンターにおける電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。
湿度(%RH)0~80(結露なきこと)準拠規格EMC認証:FCC、安全性検証:UL、PSEブレーカUL489×2動作/保管温度(℃)0~60/-20~60計測内容バンクレベルで電流・電圧・力率(PF)および電力量(kWh)を監視寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.24×21×4.4入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応計測精度0.01最大入力電流(A)30(最大)、24(ULディレーティング)電源ケーブル3mグリーンマーク認定
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ