カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ATEN
- ダイヤトレンド(24)
- A&D(エー・アンド・デイ)(23)
- EPSON(17)
- エレコム(3)
- StarTech.com(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- センセカ(旧デルタオーム)(2)
- Peacock(尾崎製作所)(1)
- omron(オムロン)(1)
- コクヨ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- brother(ブラザー)(1)
- 共立プロダクツ(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- デンソーウェーブ(1)
- ツルハタ(服部)(1)
- イメージニクス(1)
- SIRC(サーク)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(1)
「r232c」の検索結果
特価

USB HDMI Cat 6 KVMエクステンダー(4K60p @ 70m)
ATEN¥86,980税込¥95,6781台4日以内出荷CE801は、4K60p対応HDMI映像、USBキーボード/マウス、デジタルオーディオ、RS-232制御信号を、。Cat 6ケーブル1本で最大70m延長できるKVMエクステンダーです。ローカルユニットとリモートユニットの両方にコンソールを設置でき、。ボタン操作でUSB制御権限を切り替える「デュアルコンソール機能」を搭載しています。さらに、産業用システムに欠かせないRS-232延長にも対応。サーバールーム、コントロールルーム、小売・製造業など、中~大規模環境に最適な延長ソリューションです。仕様●RS-232C:L:DB-9 メス(Black)、R:DB-9ピン オス(Black)●操作モード選択:L:プッシュボタン×1●DIP:L:2極×1●ユニット間接続:RJ-45 メス×1(Black)セット内容電源アダプター×2、USB Type-A→USB Type-Bケーブル×1、マウントキット×2、フットパッド(8個入)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)L:0.32(0.7lb)、R:0.31(0.68lb)電源DC電源ジャック×1(Black)湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力L:DC5V:2.59W:28BTU/h、R:DC5V:1.88W:13BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)L:128×82.1×25 、R:128×81.5×25材質(ケース)メタル準拠規格HDMI(4K/60Hz)、4K HDR、HDCP2.3対応最大解像度最大3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)、4K×2K @ 60Hz (4:4:4) 最大70m (Cat 6/6a /ATEN 2L-2910 Cat 6ケーブル),1920×1080 @ 60Hz (4:4:4) 最大100m (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat 6ケーブル、ロングリーチモード有効時)LED【電源】1(Green)【リンク】1(Orange)【ビデオ】R:1(Orange)【コンソールステータス】L:2(Orange)、R:1(Orange)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ポートコンソールポート:HDMI メス×1(Black)、USB Type-A メス×1(White)(キーボード/マウス専用)、KVMポート:L:HDMI メス×1(Black)、USB Type-B メス×1(White)グリーンマーク認定