曜日別特売

USB HDMI Cat 6 KVMエクステンダー(4K60p @ 70m)

USB HDMI Cat 6 KVMエクステンダー(4K60p @ 70m) - ATENUSB HDMI Cat 6 KVMエクステンダー(4K60p @ 70m) - ATENUSB HDMI Cat 6 KVMエクステンダー(4K60p @ 70m) - ATENUSB HDMI Cat 6 KVMエクステンダー(4K60p @ 70m) - ATENUSB HDMI Cat 6 KVMエクステンダー(4K60p @ 70m) - ATENUSB HDMI Cat 6 KVMエクステンダー(4K60p @ 70m) - ATENUSB HDMI Cat 6 KVMエクステンダー(4K60p @ 70m) - ATENUSB HDMI Cat 6 KVMエクステンダー(4K60p @ 70m) - ATEN

CE801は、4K60p対応HDMI映像、USBキーボード/マウス、デジタルオーディオ、RS-232制御信号を、
Cat 6ケーブル1本で最大70m延長できるKVMエクステンダーです。
ローカルユニットとリモートユニットの両方にコンソールを設置でき、
ボタン操作でUSB制御権限を切り替える「デュアルコンソール機能」を搭載しています。
さらに、産業用システムに欠かせないRS-232延長にも対応。
サーバールーム、コントロールルーム、小売・製造業など、中~大規模環境に最適な延長ソリューションです。

仕様
●RS-232C:L:DB-9 メス(Black)、R:DB-9ピン オス(Black)●操作モード選択:L:プッシュボタン×1●DIP:L:2極×1●ユニット間接続:RJ-45 メス×1(Black)
セット内容
電源アダプター×2、USB Type-A→USB Type-Bケーブル×1、マウントキット×2、フットパッド(8個入)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)
L:0.32(0.7lb)、R:0.31(0.68lb)
電源
DC電源ジャック×1(Black)
湿度(%RH)
0~80(結露なきこと)
消費電力
L:DC5V:2.59W:28BTU/h、R:DC5V:1.88W:13BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
L:128×82.1×25 、R:128×81.5×25
材質(ケース)
メタル
準拠規格
HDMI(4K/60Hz)、4K HDR、HDCP2.3対応
最大解像度
最大3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)、4K×2K @ 60Hz (4:4:4) 最大70m (Cat 6/6a /ATEN 2L-2910 Cat 6ケーブル),1920×1080 @ 60Hz (4:4:4) 最大100m (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat 6ケーブル、ロングリーチモード有効時)
LED
【電源】1(Green)【リンク】1(Orange)【ビデオ】R:1(Orange)【コンソールステータス】L:2(Orange)、R:1(Orange)
動作温度(℃)
0~40
保管温度(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
コンソールポート:HDMI メス×1(Black)、USB Type-A メス×1(White)(キーボード/マウス専用)、KVMポート:L:HDMI メス×1(Black)、USB Type-B メス×1(White)
グリーンマーク
認定
内容量
1台
注意
※安定した動作のためには、STPケーブルを使用し、製品本体を適切に接地する必要があります。
※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。
※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82713359CE801
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする