カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(20)
絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • エレコム(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • サンワサプライ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sphd-001」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB KVMケーブル (3 in 1 SPHD &オーディオコネクター付属) ATENUSB KVMケーブル (3 in 1 SPHD &オーディオコネクター付属)ATEN
5,298税込5,828
1本
当日出荷から3日以内出荷
コンピュータ側インターフェース:D-sub15ピン, USB, オーディオKVM側インタフェース:SPHD(キーボード/マウス/モニタ), オーディオ
インターフェース【KVMポート】キーボード/マウス/モニター:SPHD(イエロー) オス、【ステレオミニジャック】スピーカー:ステレオミニプラグ、マイクロフォン:ステレオミニプラグ / 【USB】キーボード/マウス:USBタイプA オス、【解像度】D-Sub15ピン オス、【ステレオミニジャック】スピーカー:ステレオミニプラグ、マイクロフォン:ステレオミニプラグRoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
33,980税込37,378
1台
当日出荷
プッシュボタン、ホットキー、日本語に対応したOSDからコンピューターを簡単に選択することができます。 2ポートUSB2.0ハブ搭載です。PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能 Sun/Mac用キーボードも使用可能です
用途デスク周りのPC集約・切替にポート数4付属品2L-5301U(1.2m)ケーブル×2、2L-5302U(1.8m)ケーブル×2、電源アダプタ×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.78消費電力(W)(DC5V)1.02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56最大解像度2048×1536周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス(イエロー)×4、ステレオミニジャック×12、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1アズワン品番64-8302-27入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2Bキーボード/マウスUSB
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
23,980税込26,378
1台
当日出荷
1コンソールから4台のPCを切り替えることのできる、4ポートKVMスイッチです。 PS/2USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応しています。
用途デスク周りのPC集約・切替にポート数4付属品2L-5301P/C相当ケーブル×2、2L-5302P/C相当ケーブル×2、ユーザーマニュアル×1質量(kg)0.77消費電力(W)(DC5V)0.45電源バスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56最大解像度2048×1536(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス×4、ミニDIN6ピン メス×2、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスPS/2・USB
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
57,980税込63,778
1台
当日出荷
工場内や建築現場など、コンピュータにとって厳しい環境下でのオペレーションを行う必要がある場合に有効なソリューションです。 コンピューター本体は振動やホコリから離れた場所に設置し、オペレーターは安全な場所からコンソールを通して 作業場を監視でき、コンピューター操作を行うことができます。 ジプロテクト機能を追加し、より安全に使用できるようになりました。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)150付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)【L】0.32、【R】0.33消費電力(W)(DC5.3V)2.17、1.59寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【L】127×87×25、【R】127×82×25機能USB過電流保護機能、プラグ&プレイ対応、ホットプラグ対応、コンソールの切替え可能、自動ゲイン調節、自動信号補正(ASC: Auto Signal Compensation)搭載インターフェース【L】(KVM)SPHDメス(グリーン)×1、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1(ユニット間)RJ-45×1、【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1最大解像度1920×1200(30m/60Hz),1600×1200(100m/60Hz)、1280×1024(150m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-3968-70入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 0.94ARoHS指令(10物質対応)対応
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
107,900税込118,690
1台
当日出荷
デスキュー機能を備えたオーディオ/RS-232対応USB KVMエクステンダーです。 自動信号補正機能を搭載しRS-232対応のシリアルデバイスとの併用できるのが特長です。 ラインシンクロ機能を利用すれば、延長先で発生した色相やタイミングエラーを訂正したり R/G/B信号の設定を手動で行ったりすることができます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)300付属品2L-5302U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.49消費電力(W)(DC5.3V)2.74、4.54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×87×25機能デュアルコンソール対応 、デスキュー機能、ASIC搭載、自動信号補正機能(ASC)、Sun/Macキーボードエミュレーション対応、オーディオ対応、USB過電流保護・防止機能搭載、ワイド画面対応、ホットプラグ対応、ラックマウント対応インターフェース【L】(KVM)SPHDメス・イエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス・ブラック×1(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス・ブラック×1(ユニット間)RJ-45×1最大解像度1920×1200(150m/60Hz)、1280×1024(300m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8303-68入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC、DDC2、DDC2B
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
16,980税込18,678
1台
当日出荷
1コンソールから2台のPCを切り替えることのできる、2ポートKVMスイッチです。 コンソール、PC共に、PS/2・USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応し OSもWindows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)等のマルチプラットフォームに対応。 また、ビデオダイナシンク機能搭載により、起動時のエラーを回避し最適な解像度で表示します。
用途デスク周りのPC集約・切替にポート数2付属品2L-5301UPケーブル×2、ユーザーガイド×1質量(kg)0.54消費電力(W)(DC5V)0.72電源バスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×88×56最大解像度2048×1536(60Hz)ディスプレイD-sub15ピン周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス(イエロー)×2、ミニDIN6ピンメス×2、USBタイプAメス×2、D-Sub 15ピン メス×1入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスPS/2・USB
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
79,980税込87,978
1台
当日出荷
デュアルインターフェース(PS/2、USB)に対応した8ポートKVMスイッチです。 単体構成の場合は8台のコンピューターを、また、2段階のカスケード接続の場合は最大128台のコンピューターを それぞれ1コンソール(PS/2、USB)から操作することが可能です。 コンソール、コンピューターともに、PS/2、USBの両方のインターフェースのものが使用できるのが特長です。
用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に消費電力(W)(DC5.3V)2.34コネクタSPHD メス(イエロー)×8、PHD オス(イエロー)×1ポート数8付属品コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.89寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×162×44最大解像度2048×1536周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8302-10入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2Bキーボード/マウスPS/2・USB
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
129,800税込142,780
1台
当日出荷
PCやアナログKVMスイッチと、コンソールデバイスとの間に接続することによって その機器へのリモートアクセスを実現する従来の機能に加え、画質が向上し KVMへのアクセスがより簡単になるLUC(ラップトップUSBコンソール)機能や ユーザーフレンドリーなローカルコンソールOSDおよびバーチャルメディア機能が新たに搭載されました。
用途PCやKVMに対するリモートアクセスに接続台数1付属品2L-5301UP(1.2m)×1、コンソールケーブル(27cm)×1、ラップトップUSBケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.49消費電力(W)7.26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×82×25適合品番KVMスイッチ:ACS1208A、ACS1216A、CS1308、CS1316、CS1708A、CS1716A、CS1754、CS1758、CS9134、CS9138最大解像度1920×1200(60Hz)、DDC2B周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタPS/2、SPHD18ピン メス(イエロー)×1、SPHD18ピン オス(イエロー)×1、ミニUSBタイプB メス×1、DB 9ピン オス×2入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
80,980税込89,078
1台
3日以内出荷
自動信号補正機能とRS-232対応シリアルデバイスの延長機能を備えたオーディオ対応USB KVMエクステンダーです。 コンピューター自体は静かで安定した場所に設置したまま、コンソール部分を実際に作業する場所まで延長することができます。 工場や作業現場といったホコリや振動の多い場所でコンピューターを操作するユーザーにとって大変便利な製品です。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)150付属品KVMケーブル×1、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1、マウントキット×1質量(kg)0.47消費電力(W)(DC5.3V)2.44、3.27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【L】202×81×25、【R】202×87×25機能USB過電流保護・防止機能搭載、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)、ホットプラグ対応、ラックマウント対応、ワイド画面のフォーマットに対応インターフェース【L】(KVM)SPHDメス・イエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1最大解像度1920×1200(30m/60Hz),1600×1200(150m/60Hz)、1280×1024(200m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8302-63入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
117,900税込129,690
1台
3日以内出荷
コンピューターの切替機能を搭載したKVMPスイッチです。 単体での使用に加え、最大31台のKVMスイッチを追加してデイジーチェーン接続することもできます。 1箇所のコンソールから複数のコンピューターを操作することが可能です。
用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、2L-5202P(1.8m)ケーブル×1、コンソールケーブル×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、フットパッド(4pcs)質量(kg)2.85消費電力(W)(DC5.3V)5.31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×160×44最大解像度2048×1536周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2B
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
2ポートのUSB2.0ハブを搭載した2ポートのKVMスイッチです。2ポートUSB2.0ハブ搭載です。 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。 Sun/Mac用キーボードも使用可能です。
用途デスク周りのPC集約・切替にポート数2付属品2L-5301U(1.2m)ケーブル×2、電源アダプタ×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.55消費電力(W)(DC5.3V)2.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×88×56最大解像度2048×1536周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス(イエロー)×2、ステレオミニジャック×6、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1アズワン品番64-8302-64入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2Bキーボード/マウスUSB
PS/2&USB&RS-232C ローカルコンソール搭載コンピューターモジュール ATENPS/2&USB&RS-232C ローカルコンソール搭載コンピューターモジュールATEN
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
KA7174は、PS/2、USB、RS-232C、アナログVGAインターフェースを持つコンピューターを、ATEN IP-KVMスイッチにCat 5e/6ケーブルで接続するコンピューターモジュールです。ATEN IP-KVMアクセスコントロールボックス2XRT-0015G に対応し、サーバーに対するアクセスと制御をローカル限定で実行します。ATEN IP-KVMアクセスコントロールボックス2XRT-0015G に対応し、サーバーに対するアクセスと制御をローカル限定で実行Cat 5e/6ケーブルでKVMスイッチと接続PS/2およびUSBインターフェースのキーボード/マウスを搭載したコンピューターをサポートし、これらの拡張デバイスとモニターからローカルコンソール経由でシステムを制御ローカルとリモートの両方でカスタムRS-232Cタッチパネルの使用が可能コンソールの操作権限は操作権限選択ボタンで制御可能。OSDタグ通知機能の有効時には、ローカルまたはリモートユーザーへのアクセス拒否を通知高い信頼性と互換性を誇るASIC搭載USB過電流保護・防止機能対応ESD保護およびサージ保護機能搭載解像度 - 最大1920×1200対応(Redused Blanking)※VGA、SVGA、SXGA、UXGA、WUXGA、およびマルチスキャン対応モニターをサポート、ローカルモニターはDDC、DDC2、およびDDC2Bに準拠セットアップが簡単 - ソフトウェア不要 - 必要な作業は、ケーブルをデバイスに接続するだけ
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB付属品電源アダプター×1、KVMケーブル×1(VGA、USB、PS/2)、コンソールケーブル×1(VGA、USB、PS/2)、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.49消費電力DC5V:1.57W:30BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】203×86.4×25材質(ケース)メタル解像度最大1920×1200 @ 60 HzLEDローカル 1(Green) / リモート 1(Green)コネクタコンソールポート: SPHD オス×1(Yellow)、KVMポート: SPHD メス×1(Yellow)、電源: DC電源ジャック×1(Black)、制御: 6ピン ミニDIN メス×1(Purple)、RJ-11 メス×1 + USB Type-A メス×1(Black)、RS-232C: DB-9ピン オス×1(Black)、DB-9ピン メス×1(Black)、リンク: RJ-45 メス×1(Black)ボタン数操作モード選択×1使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
コンソールドロワー/VGA/18.5LCD/1366x768/ショートラック対応/ロングレール同梱 ATENコンソールドロワー/VGA/18.5LCD/1366x768/ショートラック対応/ロングレール同梱ATEN
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
18.5インチワイド画面LCDを搭載し、奥行きが従来品より短くなったコンソールドロワー 対応ラック奥行(支柱間の長さ)42~70cmのラックマウントキット(ショートレール)同梱
用途19インチラックに収納可能な引き出し式コンソールとして画面サイズ18.5インチ EIA規格の19インチラックに対応仕様コンピュータ接続数(直接)×1、ファームウェアアップグレード:ステレオミニジャック×1、セカンドコンソールポート、マウス:USB Type-A メス×1トラスコ品番158-7748セット内容イージーセットアップラックマウントキット(ロング)×1、2L-5302Uケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)9.07電源3極AC電源ソケット×1スピーカーステレオミニジャック×1コネクタSPHDキーボードUSB Type-A メス×1モニタSPHD メス×1(Yellow)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB Type-A メス×1
コンソールドロワー/VGA/18.5LCD/1366x768/ショートラック対応/ショートレール同梱 ATENコンソールドロワー/VGA/18.5LCD/1366x768/ショートラック対応/ショートレール同梱ATEN
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
18.5インチワイド画面LCDを搭載し、奥行きが従来品より短くなったコンソールドロワーです。 対応ラック奥行(支柱間の長さ)68~105cmのラックマウントキット(ロングレール)を同梱しています。
用途19インチラックに収納可能な引き出し式コンソールに画面サイズ18.5インチ仕様EIA規格の19インチラックに対応、【セカンドコンソールポート(マウス)】USB Type-A メス×1、【ファームウェアアップグレード】ステレオミニジャック×1、【セカンドコンソールポート(キーボード)】USB Type-A メス×1、コンピュータ接続数(直接)×1トラスコ品番158-7744セット内容イージーセットアップラックマウントキット(ショート)×1、2L-5302Uケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)9.07電源3極AC電源ソケット×1スピーカーステレオミニジャック×1コネクタSPHDモニタSPHD メス×1(Yellow)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB Type-A メス×1
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
2系統のVGA信号およびUSBキーボード/マウスの信号を、最大300m離れた場所でデュアルディスプレイに出力できるKVMエクステンダーです。 コンソールはローカル・リモートの各ユニットに接続できるため、どちらからでもコンピューターを操作することができます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)300付属品2L-5302U(1.8m)ケーブル×1、VGAケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.69消費電力(W)(DC5.3V)3.9、8.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×77×42機能デュアルディスプレイ対応、デュアルコンソール操作、PC遠隔起動 、自動ゲイン調節 、ワイド画面対応、Sun/Macキーボードエミュレーション対応インターフェース【L】(KVM)SPHDメス(イエロー)×1、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2(RS-232)DB-9ピンメス×1(ユニット間)RJ-45×2【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×2、ステレオミニジャック×1(RS-232)DB-9ピンオス・×1(ユニット間)RJ-45×2最大解像度1920×1200(150m/60Hz)、1280×1024(300m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8301-73入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
PS/2-USB VGA LCD KVMドロワー(デイジーチェーンポート搭載、16:9ワイド画面対応) ATENPS/2-USB VGA LCD KVMドロワー(デイジーチェーンポート搭載、16:9ワイド画面対応)ATEN
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
17.3インチワイドフルHD LCDタイプがラインナップに加わりましたLEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能本体にLEDバックライト付きLCDモニター(17インチ、17.3インチ)を一体化したKVMコンソール省スペース・テクノロジー - 最大2カ所のコンソール(1バス)から最大8台または16台のコンピューターを操作デイジーチェーン接続で最大31台のユニットを追加可能 - 1カ所のコンソールから最大512台(CL5716)のコンピューターを操作デュアルインターフェース - コンピューターとコンソールのキーボードとマウスは、PS/2とUSBの両インターフェースに対応16:9のワイド画面に対応しLCD部分は120°まで開閉できるため、より快適な視野角に調整可能マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、SunPC・Mac・Sun用のマルチメディアUSBキーボードをサポートPS/2およびUSBインターフェースの自動検出PS/2&USBキーボード・マウスエミュレーション機能 - 製品側でどのポートが選択されていても、接続されたコンピューターはエラーを回避して起動ホットプラグ対応USBマウスポートをフロントパネルに追加(USB周辺機器ポートとしても機能)優れたビデオ品質 - 最大1280×1024@75Hz(CL5716M/CL5716FM/CL5716N)および1920×1080@60Hz(CL5716MW)の解像度をサポートソフトウェア不要 - コンピューターを選択するのに、フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、多言語オンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューといった便利な方法を提供デイジーチェーン接続された機器構成におけるステーション位置を自動検出 - DIPスイッチの手動設定不要。ステーション位置はフロントパネルのLEDに表示ステーション位置の変更時にポートネームを自動で再設定2段階のパスワードセキュリティー - 権限のあるユーザーのみコンピューターの表示や操作が可能個別のプロファイルで管理されたアドミニストレーター(1名)とユーザー(4名)のアカウントをサポートオートスキャン機能搭載 - ユーザーが選択したサーバーのみを対象に監視ブロードキャスト対応 - キーボードから入力されたコマンドを、機器構成において使用可能な全コンピューターに一斉送信ホットプラグ対応ホットキーとOSDによるビープ音のオン/オフケーブルでデイジーチェーン接続された全てのKVMスイッチに対してファームウェアのアップグレードを実行イージーセットアップ・ラックマウントキット対応サポートされるキーボード言語 - 英語(米国)、英語(英国)、フランス語、ドイツ語、ドイツ語(スイス)、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語指紋リーダー搭載モデル※1 をラインナップ(CL5716FM)個々のコンピューターからUSBポート経由でUSB周辺機器※2 にアクセス可能(CL5716MWは対象外)※1指紋リーダーは、製品本体にログインするための代替手段として使用できます。 ユーザーとアドミニストレーターの各アカウントに対して、それぞれ1~4本の指紋を読み取り、記録されたデータを使用してログインできます。※2USB周辺機器機能はUSBケーブルで接続した場合にのみ動作します。PS/2ケーブルで接続した場合は機能しません(CL5716MWは対象外)。* 製品に接続されたUSBデバイスへのアクセスは、製品とコンピューターの間にUSB対応のKVMケーブルを使用したときに限りご利用いただけます。PS/2対応のKVMケーブルを使用した場合はこの機能はご利用いただけません。また、USBデバイスは、CL5716に直接接続されているコンピューターからはアクセス可能ですが、子機となるスイッチからアクセスすることはできませんのでご注意ください。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)CL5716M・CL5716MWPS/2、USB付属品KVMケーブル×2(VGA&USB、1.8m)、コンソールケーブル×1(VGA&USB&PS/2、27cm)、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)CL5716M:13.59 / CL5716MW: 13.65タイプ<プラスチックレール>【CL5716M・CL5716MW】シングルレールスイッチ【ポート選択】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×2【ステーション選択】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×2【リセット】CL5716M・CL5716MW:ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】CL5716M・CL5716MW:スライドスイッチ×1 【電源】CL5716M・CL5716MW:ロッカースイッチ×1【LCD調節】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×4【LCD電源】CL5716M・CL5716MW:LEDプッシュボタン×1消費電力CL5716M:AC110V:24.7W:129BTU/h、AC220V:25.8W:134BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)、CL5716MW:AC110V:14.8W:80BTU/hAC220V:15.6W:84BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】CL5716M:480×642.7×44/CL5716MW:480×689.2×44材質(ケース)【CL5716M・CL5716MW】メタル解像度【入力ビデオ解像度】CL5716M: 最大1920×1200@60Hz、1280×1024@75Hz、DDC2B、CL5716MW: 最大1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、DDC2Bインターバル【スキャン】CL5716M・CL5716MW: 1~255 秒定格入力電力CL5716M・CL5716MW:100~240V AC、(50/60Hz)、1Aコネクタ【KVMポート】CL5716M・CL5716MW: SPHD メス×16(Yellow)【デイジーチェーンポート】CL5716M・CL5716MW: DB-25 オス×1【ファームウェアアップグレード】CL5716M・CL5716MW: RJ-11 メス×1【電源】CL5716M・CL5716MW: IEC 60320 C14×1【セカンドコンソールポート】CL5716M・CL5716MW: SPHD オス×1(Yellow)【外付けマウスポート 】CL5716M・CL5716MW: USB Type-A メス×1(フロント側)【USBポート】CL5716M: USB Type-A メス×1、CL5716MW: N/A使用環境条件【動作温度】CL5716M・CL5716MW0~40℃【保管湿度】CL5716M・CL5716MW-20~60℃【湿度】CL5716M・CL5716MW0~85%RH(※結露なきこと)0~85%RHRoHS指令(10物質対応)対応接続台数【ダイレクト】CL5716M・CL5716MW: 16【最大】CL5716M・CL5716MW: 512 (デイジーチェーン接続の場合)ポートCL5716M・CL5716MW: OSD、ホットキー、プッシュボタンパネル【画面サイズ】CL5716M: 17インチ TFT-LCD、CL5716MW:17.3インチ TFT-LCD【解像度】 CL5716M:1280×1024@75Hz、CL5716MW: 1920×1080@60Hz【応答時間】CL5716M:5ミリ秒、 CL5716MW:16ミリ秒【視野角】 CL5716M:170 °(水平)、160 °(垂直)、 CL5716MW:170 °(水平)、170 °(垂直)【ピクセルピッチ】 CL5716M:0.264mm×0.264mm、CL5716MW: 0.1989mm×0.1989mm【対応色】CL5716M・CL5716MW: 1677万色【コントラスト比】CL5716M: 1900/2/10 16:01:00、CL5716MW: 1900/2/2 8:01:00【輝度】CL5716M・CL5716MW: 250cd/m2グリーンマーク認定
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
1バスを共有した最大32ユーザーの同時ログインが可能です。 IPアドレス、MACアドレスによりアクセスのフィルタリングが可能です。 ローカル/リモート1ユーザー対応の16ポートデジタルKVMスイッチです。
用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)にポート数16付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、2L-5202P(1.8m)ケーブル×1、コンソールケーブル×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、フットパッド(4pcs)質量(kg)3消費電力(W)(DC5.3V)9.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×160×44最大解像度2048×1536周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス(イエロー)×16、PHD オス(イエロー)×1アズワン品番64-8302-44入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2B
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
8台のコンピューターの切替機能を搭載したKVMPスイッチです。 単体での使用に加え、最大31台のKVMスイッチを追加してデイジーチェーン接続することもできます。 これによって、1箇所のコンソールから最大256台のコンピューターを操作することが可能です。 更に、フロントパネルのUSBポートにUSBデバイスを接続すると製品に直接接続されているすべてのコンピューターから そのUSBデバイスを切り替えてアクセスすることができます。
用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)にポート数8付属品2L-5202P(1.8m)ケーブル×1、2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、コンソールケーブル×1、電源アダプタ×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、フットパッド(4pcs)質量(kg)2.81消費電力(W)(DC5.3V)7.67寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×160×44最大解像度ローカル:2048×1536、リモート:1600×1200(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス(イエロー)×8、PHD オス(イエロー)×1アズワン品番64-8301-72入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2B
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
解像度 - 最大1920×1200@60Hz対応ラップトップUSBコンソール(LUC)- 本体の専用Mini USBポート経由でノートパソコンからコンソールをダイレクトかつ簡単に操作可能ネットワーク非対応のKVMスイッチにリモートアクセス機能を付加FPGAグラフィックプロセッサー搭載 - 画像品質とfps(frames per second)スループットの向上により、鮮明なビデオ表示の応答を実現
コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2(White)D-sub15ピン メス×1(Blue)ステレオミニジャック メス×1(Green)ステレオミニジャック メス×1(Pink)【KVM(コンピューター)ポート)】SPHD メス×1(Yellow)ステレオミニジャック メス×1(Green)ステレオミニジャック メス×1(Pink)【LANポート】RJ-45 メス×2【バーチャルメディア】USB Mini-B メス×1【電源】DC電源ジャック×2【シリアル】RJ-45 メス×2【制御】PS/2 メス×1※海外向け仕様のため、日本ではお使いいただけません。RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50(CN9000)0~40(電源アダプター)
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
デュアルインターフェース(PS/2、USB)に対応した16ポートKVMスイッチです。 単体構成の場合は16台のコンピューターを、また、2段階のカスケード接続の場合は最大256台のコンピューターを それぞれ1コンソール(PS/2、USB)から操作することが可能です。 コンソール、コンピューターともに、PS/2、USBの両方のインターフェースのものが使用できるのが特長です。
用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)にポート数16付属品コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)2.1消費電力(W)(DC5.3V)3.83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×162×44最大解像度2048×1536周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス(イエロー)×16、PHD オス(イエロー)×1アズワン品番64-8302-01入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2Bキーボード/マウスPS/2・USB