カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • ダイヤトレンド(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uc485」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリアル通信 ATENシリアル通信ATEN
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USBポートをRS-422またはRS485コンソールポートに変換高速COMポート転送速度-最大921.6KbpsDB-9ピンオス→ターミナルブロックアダプター内蔵により、簡単にワイヤリングが可能モード選択機能によって、ターミナル/ECHOモードの選択が可能対応OS-WindowsVista/7以上、Mac、Linux電源アダプター不要のUSBバスパワー対応
用途UC485は、USBポートを介してRS-422/485ポートをコンピューターに追加できる工業用アダプターケーブルです。本製品はUSBバスパワー対応のため、外部電源は不要です。また追加のケーブルや、複雑なデバイスの設定を必要としない、プラグアンドプレイ仕様となっております。コンピューターのロックアップ、I/Oまたはドライバー問題に干渉されることなく、RS485/RS422デバイスに接続可能です。US485は、ミッションクリティカルな要件が求められるラボの機械、測定機器、自動システム、監視機器などの産業用機器を接続するのに最適なソリューションです。セット内容ターミナルブロックアダプター×1、ユーザーマニュアル×1ブラック規格USB準拠ケーブル長(m)1.2ケース質量(kg)0.09コネクタ形状USBType-Aオス×1、DB-9ピンオス×1消費電力TBD材質(ケース)プラスチック動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタUSBポートUSBType-Aオス×1・シリアルDB-9ピンオス×1電源供給方式バスパワーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95.3×41×22RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度921.6Kbps接続台数(デバイス)1互換品番USBデバイス共有器/スイッチUS3344I、US3324、US3344オス形状USBType-A、DB-9ピン変換タイプオス-オス
USB切替器 ATENUSB切替器ATEN
6,998税込7,698
1個
予約販売
2台のコンピューターで4台のUSB3.1Gen1デバイスを共有可能リモコンでポート選択できるため、製品本体は作業の妨げにならない場所に置きながら、手軽なポート選択を実現USB3.1Gen1準拠-最大データ転送速度5Gbpsポートの選択状況はLEDランプで表示過電流保護機能マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Macバスパワー対応(オプションでmicroUSBタイプの電源ジャックからの給電に対応。ケーブル等は別途ご用意ください。)プラグアンドプレイ-ドライバーおよびソフトウェア不要
用途US3324は、コンピューター2台でUSB3.1Gen1デバイス4台を共有することができる、4ポートUSB3.1Gen1デバイス共有器です。仕様【ポート選択】ワイヤードリモコン材質(ケース)プラスチック動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと関連部品USBデバイス共有器/スイッチUS434、US234、US224、US424アズワン品番64-8302-32ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)94×93×27RoHS指令(10物質対応)対応互換品番USBコンバーターUC485・USBエクステンダーUE3315A、UE3315
USB切替器 ATENUSB切替器ATEN
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
4台のコンピューターで4台のUSBデバイスを共有可能USB3.1Gen1準拠-最大データ転送速度5Gbpsマルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Macポートの選択状況はLEDランプで表示メタルシャーシを採用し壁面へのマウントが可能市販のUSBM2スクリューロックケーブルに対応ポート選択-ワイヤードリモコン(プッシュボタン)、または5極ターミナルブロックを介したRS-422/RS-485リンクホットプラグ対応ターミナルブロックによるDC9~24Vの電源入力に対応バッテリ充電(USBBC)仕様1.2および過電流保護に対応
用途US3344Iは、キーボード・マウス・PC周辺機器などのUSB3.1Gen1デバイス4台をコンピューター4台で切替ながら共有することができる4ポートUSB3.1Gen1デバイス共有器です。どのコンピューターでUSBデバイスを使用するかは、リモコン、もしくはシリアルコマンドを使用して選択することができます。仕様【ポート選択】ワイヤードリモコン/シリアルコマンドセット内容USB3.1Gen1USBType-B→Type-Aケーブル(1.2m)×2、USB3.1Gen1USBType-B→Type-Aケーブル(1.8m)×2、ワイヤードリモコン×1、マウントキット×1、ターミナルブロックアダプターセット(RS-422/RS-485×1、DC×1)、クイックスタートガイド×1ケーブル長(m)USBケーブルUSB3.1Gen1Type-B→Type-Aケーブル:1.2(×2)、USB3.1Gen1Type-B→Type-Aケーブル:1.8(×2)・ワイヤードリモコン1.8動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンピューターUSBType-Bメス×4(Blue)・デバイスUSBType-Aメス×4(Blue)・シリアル5極ターミナルプラグ×1(Green)・電源2極9~24Vターミナルプラグ×1(Green)・電源(オプション)12VDC電源ジャックメス×1(Black)電源供給方式ターミナルブロック/DC電源ジャックアダプターRoHS指令(10物質対応)対応接続台数4、(デバイス)4互換品番USBコンバーターUC485・USBエクステンダーUE3315A、UE3315
USB切替器 ATENUSB切替器ATEN
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
4台のコンピューターで4台のUSB3.1Gen1デバイスを共有可能リモコンでポート選択できるため、製品本体は作業の妨げにならない場所に置きながら、手軽なポート選択を実現USB3.1Gen1準拠-最大データ転送速度5Gbpsポートの選択状況はLEDランプで表示過電流保護機能マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Macバスパワー対応(オプションでmicroUSBタイプの電源ジャックからの給電に対応。ケーブル等は別途ご用意ください。)プラグアンドプレイ-ドライバーおよびソフトウェア不要
用途US3344は、コンピューター4台でUSB3.1Gen1デバイス4台を共有することができる、4ポートUSB3.1Gen1デバイス共有器です。仕様【ポート選択】ワイヤードリモコンセット内容USB3.1Gen1(TypeBtoA)ケーブル(1.2m)×2、USB3.1Gen1(TypeBtoA)ケーブル(1.8m)×2、USB3.1Gen1(TypeBtoC)ケーブル(1.8m)×2、ワイヤードリモコン×1、クイックスタートガイド×1ケーブル長(m)USBケーブルUSBTypeBtoAケーブル1.2(×2)、USBTypeBtoAケーブル1.8(×2)、USBTypeBtoCケーブル1.8(×2)・ワイヤードリモコン1.8ケース質量(kg)0.13材質(ケース)プラスチック動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンピューターUSBTypeBメス(Blue)×4・デバイスUSBTypeAメス(Blue)×4・電源(オプション)USBmicroBメス(Black)×1関連部品USBデバイス共有器/スイッチUS434、US234、US224、US424アズワン品番64-8303-52ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)94×93×27RoHS指令(10物質対応)対応接続台数4、(デバイス)4互換品番USBコンバーターUC485・USBエクステンダーUE3315A、UE3315
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ