絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

末松電子製作所

末松電子製作所のページです。末松電子製作所は、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在173件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボビン 末松電子製作所

    ボビン

    末松電子製作所(6件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    巻取器・らく巻くんに使用できます。
    高さ(mm)88(巻く部分の幅)外径(mm)284直径(mm)110(芯)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 ゲート3型 末松電子製作所

    電気柵 ゲート3型

    末松電子製作所(11件のレビュー)
    599税込659
    1個
    欠品中
    直径が9~20mmまでの支柱に取付ける場合の簡易型ゲートです。
    仕様3型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 注意表示板 末松電子製作所

    電気柵 注意表示板

    末松電子製作所(7件のレビュー)
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    電気さくを使用中であることを表示します。取付け穴付。
    寸法(mm)250×150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 緊張具 末松電子製作所

    緊張具

    末松電子製作所(5件のレビュー)
    92税込101
    1個
    当日出荷
    電気さく線のたるみの調整を簡単に行えます。 ゲッターコード、スーパーゲッターコード用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース棒30型 末松電子製作所

    アース棒30型

    末松電子製作所(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    長さ(cm)30(アース棒)アース線の長さ(m)約4(1本目から本器まで)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 ゲートフック2型3型用 末松電子製作所

    電気柵 ゲートフック2型3型用

    末松電子製作所(4件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 デンエモン用交換部材 デンエモンゲート 末松電子製作所

    電気柵 デンエモン用交換部材 デンエモンゲート

    末松電子製作所(4件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 巻取器 末松電子製作所

    電気柵 巻取器

    末松電子製作所(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ゲッターコード、アルミ線の巻取用。(ボビンは別売り)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 ゲート2型 末松電子製作所

    電気柵 ゲート2型

    末松電子製作所(9件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    直径が9~20mmまでの支柱に取付ける場合のゲートです。
    仕様2型RoHS指令(10物質対応)対応
  • らく巻くん 末松電子製作所

    らく巻くん

    末松電子製作所
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ゲッターコード、アルミ線の巻取用。(ボビンは別売り)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FRPポール 末松電子製作所

    FRPポール

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(50本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    強い衝撃に耐えるFRP製支柱です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池ケース12V 末松電子製作所

    電池ケース12V

    末松電子製作所(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    単一アルカリ電池ケース
    寸法(mm)約71×77×163質量(kg)約0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 ゲートハンドル2型用 末松電子製作所

    電気柵 ゲートハンドル2型用

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 ゲートスプリング 末松電子製作所

    電気柵 ゲートスプリング

    末松電子製作所(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パルスチェッカー 末松電子製作所

    パルスチェッカー

    末松電子製作所(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電気さく線の通電状況を3段階で表示して、効果的な電気が出力されているのか確認ができます。
    用途さく線の設置後や日常の点検に質量(g)約100電源3V電池内蔵寸法(縦×横×厚さ)(mm)約109×45×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 ゲートハンドル3型用 末松電子製作所

    電気柵 ゲートハンドル3型用

    末松電子製作所(4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電柵 マイナスシート 末松電子製作所

    電柵 マイナスシート

    末松電子製作所
    8,998税込9,898
    1巻
    7日以内出荷
    電線を織り込んだアース機能付シート
    長さ(m)約50ブラック材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.3耐候年数(年)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲッターEGFポール 末松電子製作所

    ゲッターEGFポール

    末松電子製作所
    20,980税込23,078
    1箱(50本)
    当日出荷
    ガイシ一体型のFRPポールです。リングに合わせて打込むだけで電気さく線の高さを合わせられるガイシと支柱が一体になっています。絶縁性・耐久性に優れ、衝撃に強いです。従来の支柱より軽いため、持ち運びもしやすく、設置後の管理も簡単です。
    質量(g)240備考リング付、ガイシ一体型長さ(cm)94
  • デジタルテスター Gdt-2 末松電子製作所

    デジタルテスター Gdt-2

    末松電子製作所(7件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    デジタルの数字で電圧を表示します。
    質量(g)約184電源単4電池×2本内蔵寸法(縦×横×厚さ)(mm)約170×70×22
  • ミニゲッターパックS 末松電子製作所

    ミニゲッターパックS

    末松電子製作所(3件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    ソーラータイプ、電気さく本器内蔵用です。液の入替不要で、そのまま使用できます。ゲッターパック用充電器で充電できます。
    寸法(mm)約64×98×150質量(kg)約2.4バッテリー容量(Ah)7
  • 20mmフック(FRP20mm支柱用) 末松電子製作所

    20mmフック(FRP20mm支柱用)

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1パック(100個)
    当日出荷
    直径(mm)約20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲッターコード 末松電子製作所

    ゲッターコード

    末松電子製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    抵抗値約0.256Ω/m直径(mm)約2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 出力コード 末松電子製作所

    出力コード

    末松電子製作所(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    交換用の出力コードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 デンエモン用交換部材 10mmフック 末松電子製作所

    電気柵 デンエモン用交換部材 10mmフック

    末松電子製作所
    1,198税込1,318
    1セット(20個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 ゲッターACアダプターセット 末松電子製作所

    電気柵 ゲッターACアダプターセット

    末松電子製作所(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    12V専用の電気さく本器が家庭用100Vで使用でき、12V側がショートしても壊れない安全回路。 安定化回路で最適な電圧を供給し、電気代も安価で経済的です。
    出力DC12V・850mA入力AC100V・25VA・50/60Hz
  • 電気柵 ゲートリール 末松電子製作所

    電気柵 ゲートリール

    末松電子製作所(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    巻尺のように自動的に電線を巻取るゲートハンドル付のリールです。ゲート幅、最大5mまで使用出来ます。
    電線長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応適合支柱14~26
  • バッテリーボックス GB12-3 末松電子製作所

    バッテリーボックス GB12-3

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    屋外での外部バッテリーの設置に便利。
    対応寸法(mm)215×240×358RoHS指令(10物質対応)対応
  • 豆ガイシ(木杭用) 末松電子製作所

    豆ガイシ(木杭用)

    末松電子製作所(6件のレビュー)
    719税込791
    1箱(50個)
    当日出荷
    狭い田畑の防猪に最適です。取付け釘付。
    高さ(mm)約25直径(mm)約17RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲッターパックL 末松電子製作所

    ゲッターパックL

    末松電子製作所(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ソーラータイプ、電気さく本器内蔵用です。液の入替不要で、そのまま使用できます。ゲッターパック用充電器で充電できます。
    寸法(mm)約96×95×175質量(kg)約4.2バッテリー容量(Ah)12
  • 通電テープ 末松電子製作所

    通電テープ

    末松電子製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    さく線のつなぎ目などの補強・通電効率アップに最適なテープです。粘着面もしっかり通電するため通電効果が高いです。さらに手で簡単に切れるので剥がすときも手早く取り外せます。
    1巻長さ(m)約20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 EGFゲートセット 末松電子製作所

    電気柵 EGFゲートセット

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    459税込505
    1セット
    当日出荷
    ゲッターEGFリングポール専用のゲートです。
    セット内容ゲートハンドル3型(1個)、EGFゲートフック(1個)RoHS指令(10物質対応)対応適合支柱ゲッターEGFリングポール、ゲッターEGFポール、リングポール
  • 電気柵 スマートゲート 末松電子製作所

    電気柵 スマートゲート

    末松電子製作所(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    巻尺のように自動的に電線を巻取ます。ゲート幅、最大5mまで使用出来ます。
    付属品ゲートフックRoHS指令(10物質対応)対応使用可能支柱径(mm)14~26電線長さ(mm)ゲッターコード22
  • 自在取付支柱セット 末松電子製作所

    自在取付支柱セット

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    8日以内出荷
    しっかりと電気さく本器を取付ける事ができるおすすめセットです。
    セット内容打込み杭 約33mm×1m(1本)、本器取付杭 約33mm×1m(1本)、自在クランプ(2個)、本器取付クランプ(2個)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メッシュガイシS 末松電子製作所

    メッシュガイシS

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット(50個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    既存のワイヤーメッシュに取り付ける電気さく取付け用のガイシです。 低コストで防獣効果が高まります。 道路が近くにあるなどワイヤーメッシュの周囲にスペースが取れない場合におすすめです。
    取付可能寸法(mm)直径約3のワイヤーメッシュ用
  • 電気柵 クイック600ソーラー 末松電子製作所

    電気柵 クイック600ソーラー

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    6日以内出荷
    出力間隔切替機能付の小型組立式太陽電池式 電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
    対象動物イノシシ・シカ・サル付属品ミニゲッターパックS、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード質量(kg)約5消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時)出力電圧(V)8200電線長さ(m)最大600最大消費電力(W)0.416/0.57電源(DC-V)12設置場所屋外
  • メッシュガイシR 末松電子製作所

    メッシュガイシR

    末松電子製作所
    6,498税込7,148
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    既存のワイヤーメッシュに取り付ける電気さく取付け用のガイシです。 低コストで防獣効果が高まります。 山間部など人が少なく、ワイヤーメッシュの周囲にスペースが取れる場合におすすめです。
    取付可能寸法(mm)直径約4~6のワイヤーメッシュ用
  • クイック2000ソーラー (Oik-2000S) 末松電子製作所

    クイック2000ソーラー (Oik-2000S)

    末松電子製作所
    63,980税込70,378
    1台
    5日以内出荷
    ひとつのスイッチの操作で作動設定可能なロータリースイッチ。 対象動物に応じて4パターンの設定が行えます。 ソーラーパネルの取付け方向が変えられます。
    仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル付属品ミニゲッターパックS、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード質量(kg)約5.7電源(V)DC12消費電力(W)0.416(最大:0.57)、(エコ回路作動時:0.035/最大0.049)出力電圧(V)約9500電線長さ(m)最大:2000機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知)寸法(縦×横×奥行)(mm)ソーラーパネル正面・背面取付:435×330×220ソーラーパネル側面取付:435×165×330対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
  • 小動物用ネット50m 末松電子製作所

    小動物用ネット50m

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    7日以内出荷
    電線4本入り。ネットにゲッターコードが編み込まれています。
    対象動物ハクビシン・アライグマ・アナグマ・ヌートリア幅(cm)701巻長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 クイック600 末松電子製作所

    電気柵 クイック600

    末松電子製作所
    31,980税込35,178
    1台
    7日以内出荷
    出力間隔切替機能付の小型タイプ 電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
    対象動物イノシシ・シカ・サル付属品ゲッターアルカリ電池12V、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード質量(kg)約2.7消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時)出力電圧(V)8200電線長さ(m)最大600最大消費電力(W)0.416/0.57電源(DC-V)12設置場所屋外
  • パッカー16 末松電子製作所

    パッカー16

    末松電子製作所
    2,798税込3,078
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    対象動物ハクビシン・アライグマ・アナグマ・ヌートリア長さ(cm)11RoHS指令(10物質対応)対応