ブランド: Verbatim(バーベイタム)すべて解除
データ用4.7GB片面1層1回記録用DVD-R Verbatim(バーベイタム) 4日以内出荷 から 7日以内出荷
データ用1回記録用DVD-Rです。インクジェットプリンタ対応でレーベル印刷が可能。
色 (レーベル)ホワイト 容量 (記録)4.7GB タイプ (記録回数)1回のみ 対応 (レーベル)インクジェットプリンタ対応 速度 記録:1-16(倍) RoHS指令(10物質対応) 対応
DVD-R 1回録画用120分 Verbatim(バーベイタム) 6日以内出荷 から 7日以内出荷
録画用VDV-R、1回録画用です。CPRM対応でデジタル放送録画もOK。高品質プラスチック基板と成形技術がエラー発生率を抑制します。インクジェットプリンタ対応ワイドレーベル。盤面はシルバーです。
色 (レーベル)シルバー タイプ (記録回数)1回のみ 速度 記録:1-16(倍) 録画時間 120分(標準) RoHS指令(10物質対応) 対応 ケース スピンドル CPRM対応 対応
USBデスクトップマウス Verbatim(バーベイタム) 当日出荷
仕様 Verbatim 有線USBマウス、光学式 材質 プラスチック 質量(g) 87.6 接続方式 有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×39×114 ボタン数 3 インターフェイス USB 読取方式 光学式
ブルーLEDセンサー式 2.4GHz ワイヤレスマウス Verbatim(バーベイタム) 7日以内出荷 から 9日以内出荷
仕様 Verbatim ブルーLEDセンサー式2.4GHzワイヤレスマウス 材質 プラスチック 質量(g) 58.4 接続方式 ワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62.4×99.1×38.5 使用電池 単三乾電池1本(別売) 解像度 1600dpi ボタン数 3 無線通信方式 2.4GHz 読取方式 ブルーLED
DVD-RW 繰り返し記録用 4.7GB 1-2倍速 インクジェットプリンター対応 Verbatim(バーベイタム) 6日以内出荷
保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の記録層SERL
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
自社製造の国産スタンパーによる安心設計
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度 1~2倍速 適合プリンタ インクジェットプリンタ ケース 5mmプラケース・透明 タイプ データ用 種類 DVD-RW 構造 片面1層 レーベル面色 ホワイト 記憶容量(GB) 4.7 入数 10枚 CPRM対応 非対応
DVD-R 1回記録用 4.7GB 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 Verbatim(バーベイタム) ¥ 1,098~税込 ¥ 1,208~
1パック(10枚)ほか
当日出荷
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
タイプ データ用 種類 DVD-R 構造 片面1層 速度 1~16倍速 レーベル面色 ホワイト 記憶容量(GB) 4.7 適合プリンタ インクジェットプリンタ ケース 5mmプラケース・透明 CPRM対応 非対応
PD急速充電対応 USB Type-Cハブ 8 in 1 Verbatim(バーベイタム) 欠品中
8つのポートをこの一台でPD対応USB-C、HDMI、SD・microSDカードスロットなど8つのポートを使用できます。PD対応USB-C、HDMI x 2、SD・microSDカードスロット、最大5GbpsのUSB-A3.2 Gen1 x 3ポート搭載。デバイスの機能を大幅に拡張します。3つのUSB-A3.2 Gen1テクノロジーで最大5Gbpsの高速データ通信が可能です。デュアルディスプレイ対応のHDMI (4K対応)で作業効率を高めます。シングルディスプレイ使用時は最大8K対応。
200W PD急速充電対応 GaN チャージャー 4Port Verbatim(バーベイタム) 8日以内出荷
次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」搭載で、高出力ながら軽量・コンパクトデザインを実現。PD3.0 PPSおよびQC3.0対応で、充電時の発熱を抑えながら、高速でスマートフォンやタブレット、パソコンなどのデバイスを充電することが出来ます。200W 最大4台のデバイスを同時に充電することが出来ます。・USB-C(PD 100W)×2 ・USB-C(PD 65W)×1 ・USB-A(QC 60W)×1 ※4台同時合計出力:最大200W次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」搭載で、高出力ながら軽量・コンパクトデザインを実現。PD3.0 PPSおよびQC3.0対応で、充電時の発熱を抑えながら、高速でスマートフォンやタブレット、パソコンなどのデバイスを充電することが出来ます。*USB PD対応デバイスを使用した場合。折りたたみ可能なプラグと交換可能なCタイププラグおよびBFタイププラグを付属しており、海外旅行先でもご使用頂けます。
データ&録画用25GB ブルーレイディスク Verbatim(バーベイタム) 当日出荷
水性ペンでもクッキリ&インクジェットプリンタ対応。ワイド印刷が可能です。キズ、ホコリに強く指紋もキレイに拭き取れる強力ハードコート。デリケートなブルーレイディスクを守ります。地デジ180分録画できます。
本体質量(g) 14.5 記録方式 1回のみ 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 120×1.2 速度 1-6倍速 レーベル面色 ホワイト 入数 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合プリンタ インクジェットプリンタ対応 ケース スピンドルケース 容量(GB) 25
CD-RW 繰り返し記録用 700MB 1-4倍速 インクジェットプリンター対応 Verbatim(バーベイタム) 当日出荷
保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の相変化記録層
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
自社製造の国産スタンパーによる安心設計
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度 1~4倍速 適合プリンタ インクジェットプリンタ レーベル面色 ホワイト ケース 5mmプラケース・透明 タイプ データ用 種類 CD-RW 記憶容量(MB) 700 入数 5枚
BD-RE 繰り返し録画用 130分 1-2倍速 Verbatim(バーベイタム) (1件のレビュー) 当日出荷
キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる 強力ハードコート
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度 1~2倍速 適合プリンタ インクジェットプリンタ ケース 5mmプラケース・透明 タイプ くり返し録画用 種類 BD-RE レーベル面色 ホワイト 録画時間 地上デジタル180分、BSデジタル130分 記憶容量(GB) 25
BD-R <片面2層> 1回録画用 260分 1-4倍速 Verbatim(バーベイタム) (2件のレビュー) ¥ 2,298~税込 ¥ 2,528~
1パック(5枚)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
保存に強く、ドライブとの優れた互換性を実現
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる 強力ハードコート
国産スタンパーによる安心設計
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度 1~4倍速 適合プリンタ インクジェットプリンタ ケース 5mmプラケース・透明 仕様 印刷範囲(22~118mm)、インデックスカードあり タイプ 1回録画用 種類 BD-R 構造 片面2層 レーベル面色 ホワイト 録画時間 地上デジタル360分、BSデジタル260分 記憶容量(GB) 50
LED電球60W型E17 Verbatim(バーベイタム) 当日出荷 から 8日以内出荷
E17口金クリプトンタイプのLED電球です。60W相当の明るさ。調光器非対応です。
口金 E17 全光束(Lm) 760 平均寿命(時間) 40000 配光タイプ 広配光
録画用BD-R XL VBR520YP5D3 [5枚 /100GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム) 6日以内出荷
BD-R XL 容量:100GB 1回録画用 速度:2-4倍速インクジェットプリンタ対応 ホワイトレーベル ワイド印刷エリア独自開発の表面保護層:強力なハードコート! 長時間録画!大容量3層ブルーレイディスク、4K対応録画時間目安地上デジタル放送:720分 BSデジタル放送:520分 4K BS/CSデジタル放送:370分
タイプ 録画用 構造 片面3層 速度 2-4倍速 レーベル面色 ホワイト 入数 5 適合プリンタ インクジェットプリンタ グリーン購入法 適合 容量(GB) 100
100W PD急速充電対応 GaN チャージャー 4Port Verbatim(バーベイタム) 8日以内出荷
次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」搭載で、高出力ながら軽量・コンパクトデザインを実現。PD3.0 PPSおよびQC3.0対応で、充電時の発熱を抑えながら、高速でスマートフォンやタブレット、パソコンなどのデバイスを充電することが出来ます。100W 最大4台のデバイスを同時に充電することができます。・USB-C(PD 100W)×2 ・USB-C(PD 65W)×1 ・USB-A(QC 30W)×1 ※4台同時合計出力:最大100W次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」搭載で、高出力ながら軽量・コンパクトデザインを実現。PD3.0 PPSおよびQC3.0対応で、充電時の発熱を抑えながら、高速でスマートフォンやタブレット、パソコンなどのデバイスを充電することが出来ます*。*USB PD対応デバイスを使用した場合。折りたたみ可能なプラグと交換可能なCタイププラグおよびBFタイププラグを付属しており、海外旅行先でもご使用頂けます。
BD-R(video)1回録画用260分 Verbatim(バーベイタム) 当日出荷 から 4日以内出荷
録画用ブルーレイディスクBD-R(video)1回録画用片面2層260分。片面2層で長時間録画に対応しています。インクジェットプリンタ対応でお好みのレーベルを作成いただけます。
色 (レーベル)ホワイト タイプ (記録回数)1回のみ 構造 片面2層 対応 (レーベル)インクジェットプリンタ 速度 (記録)1-6倍速 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合プリンタ インクジェットプリンタ 容量(GB) 50
BD-RE 繰り返し録画用 130分 1-2倍速 スピンドルケース Verbatim(バーベイタム) (1件のレビュー) ¥ 2,498~税込 ¥ 2,748~
1パック(20枚)ほか
3日以内出荷 から 6日以内出荷
キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる 強力ハードコート
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度 1~2倍速 適合プリンタ インクジェットプリンタ ケース スピンドルケース・黒 タイプ くり返し録画用 種類 BD-RE レーベル面色 ホワイト 録画時間 地上デジタル180分、BSデジタル130分 記憶容量(GB) 25
PD急速充電対応 USB Type-Cハブ ドッキングステーション 15 in 1 Verbatim(バーベイタム) 8日以内出荷
15のポートをこの一台でPD対応USB-C、HDMI、RJ45イーサネット、ディスプレイポート、3.5mmオーディオジャック、SD・microSDカードスロットなど14のポートを使用できます。PD対応USB-C (最大80W)、HDMI x 2、RJ45イーサネット、DP、3.5mmオーディオジャック、SD・microSDカードスロット、最大10GbpsのUSB-C3.2 Gen2 x2ポート、最大5GbpsのUSB-A3.2 Gen1 x 2ポート、USB-A2.0ポート搭載。ケンジントンスロット付き。最大10GbpsのUSB-A 3.2 Gen2 と USB-C 3.2 Gen2 x 2ポートにより大容量ファイルも快適に高速データ転送が可能です。デュアルおよびトリプルディスプレイ対応のHDMIとDP。最大8K(シングルディスプレイ使用時)の高解像度対応で用途に応じて快適で効率良い作業を可能にします。
フルハイビジョン録画対応、長時間1回録画用ブルーレイディスク Verbatim(バーベイタム) 6日以内出荷
録画用ブルーレイディスク。地デジ360分、BSデジタル260分の長時間録画に対応しています。ホワイトレーベルでインクジェットプリンタに対応。お好みのレーベル作成が可です。スピンドルケース20枚入り
仕様 (ケース)スピンドル 色 (レーベル)ホワイト タイプ (記録回数)1回のみ 対応 (レーベル)インクジェットプリンタ 速度 (記録)1-4倍速 入数 20枚 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合プリンタ インクジェットプリンタ ケース スピンドルケース 容量(GB) 50
1回録画用BD-R 25GB Verbatim(バーベイタム) 7日以内出荷
フルハイビジョン録画対応で地デジなら180分録画が出来るBD-Rです。記録層をダメージから強力に守るハードコート仕様で、キズやホコリ、指紋からディスクを守ります。インクジェットプリンタ対応でレーベル面にお好みのデザインを印刷することができます。
本体質量(g) 14.5 記録方式 1回のみ 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 120×1.2 速度 1-4倍速 レーベル面色 ホワイト 入数 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合プリンタ インクジェットプリンタ対応 ケース 5mmケース 容量(GB) 25
シックなカラーのレコードデザイン音楽用CD Verbatim(バーベイタム) 7日以内出荷 から 11日以内出荷
アナログレコードをモチーフにしたバーベイタムのオリジナルデザインのCD-Rです。シックな5色のカラーレーベルで、思い出の音楽やデータを保存するのにぴったり。油性のフェルトペンで手書きもできます。独自開発AZO色素採用により優れた耐久性を実現しました。
用途 音楽用CD 仕様 ブランド仕様表記(レーベル面):有り 本体質量(g) 15.2 記録方式 1回のみ 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 120×1.2 速度 24倍速(データ用CD-Rとして使用する場合は48倍速でお使いいただけます) レーベル面色 レッド・ブラウン・グリーン・ブルー・パープル 録音時間(分) 79.57 レーベルプリント ×(インクジェットプリンタ非対応) RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(MB) 700
BDXL規格準拠 録画用3層ブルーレイディスク100GB Verbatim(バーベイタム) 6日以内出荷
BDXL規格に準拠した、容量100GBと大容量の録画用3層ブルーレイディスクです。1層や2層のメディアに比べて2倍以上の容量のため、ハイビジョンでたっぷりデータを保存することができます。1回録画追記型なので大事な番組を消す心配はなく、空き容量がある限り何度でも追加ダビングができます。
用途 録画用 仕様 ホワイトレーベル(インクジェットプリンタ対応) 質量(g) 14.5 規格 BD-R XL(1回追記型) 速度 2~4倍速 記録時間 地上デジタル720分 / BSデジタル520分 / 4K BS CS 370分 直径×高さ(mm) 【BD-R】120×1.2 ケース 10mmプラ 容量(GB) 100
LED電球40W型E17 Verbatim(バーベイタム) 6日以内出荷 から 10日以内出荷
E17口金クリプトンタイプのLED電球です。40W相当の明るさ。調光器非対応です。
口金 E17 全光束(Lm) 440 平均寿命(時間) 40000 配光タイプ 広配光
録画用BD-RE [25GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム) 6日以内出荷
録画保存を何度でも用途:録画用規格:BD-RE書き込み速度:1-2倍速レーベル面:インクジェットプリンタ対応
タイプ 録画用 構造 片面1層 速度 1-2倍速 レーベル面色 ホワイト 適合プリンタ インクジェットプリンタ グリーン購入法 適合 容量(GB) 25
録画用BD-R XL VBR520YP3D3 [3枚 /100GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム) 6日以内出荷
BD-R XL 容量:100GB 1回録画用 速度:2-4倍速インクジェットプリンタ対応 ホワイトレーベル ワイド印刷エリア独自開発の表面保護層:強力なハードコート! 長時間録画!大容量3層ブルーレイディスク、4K対応録画時間目安地上デジタル放送:720分 BSデジタル放送:520分 4K BS/CSデジタル放送:370分
タイプ 録画用 構造 片面3層 速度 2-4倍速 レーベル面色 ホワイト 入数 3 適合プリンタ インクジェットプリンタ 容量(GB) 100
Type-CtoC3.1GEN2ケーブル高耐久タイプ°100cmブラック強靭PD(パワーデリバリー)対応 Verbatim(バーベイタム) 8日以内出荷
USB3.1Gen2。最大10Gbpsの高速転送が可能。USB PD (USB Power Delivery)による最大100W出力に対応。パソコンやタブレット、スマートフォンなどのUSB PD対応機器に急速充電・給電が可能です。映像出力対応・安心のUSB-IF 正規認証品 シールド構造強靭高耐久ケーブル。パソコンとディスプレイを接続するための給電も可能な映像用USB Type-Cケーブルです。・Type-C to Type-C USB3.1 Gen2 ケーブル100cm ・USB PD(パワーデリバリー)対応(USB PD 5A 100W対応)・安心のUSB-IF 正規認証品・充電・電源供給・高速データ転送映像出力やノートPC・スマホへの給電もケーブル1本で可能※なので、デスクまわりをすっきりできます。※ご使用される機器にDisplayPort Alt Mode(映像出力)対応のUSB Type-Cポートが必要です。折れや断線に強い高密度配線。外側被膜はナイロンメッシュを採用し、ケーブル表面の傷を防止し、擦れやねじれに対して耐久性が向上しています。
PD急速充電対応 USB Type-Cハブ 14 in 1 Verbatim(バーベイタム) 8日以内出荷
14のポートをこの一台でPD対応USB-C、HDMI、VGA、3.5mmオーディオジャック、SD・microSDカードスロットなど14のポートを使用できます。PD対応USB-C (最大480Mbps、85W)、HDMI x 2、RJ45イーサネット、VGA、3.5mmオーディオジャック、SD・microSDカードスロット、最大5Gbpsのデータ転送用USB-C、最大5GbpsのUSB-A3.2 Gen1 x 3ポート、USB-A2.0 x 2ポート搭載のオールインワン。PD・データ転送対応USB-Cポート(最大480Mbps)で高速データ通信が可能です。また、パススルー機能搭載で、ハブとして使用しながらデバイスを充電することが出来ます。デュアルディスプレイ対応のHDMIと最大1080p対応のVGAで最大3台まで同時出力でき、作業効率を高めます。
PD急速充電対応 USB Type-Cハブ 5 in 1 Verbatim(バーベイタム) 8日以内出荷
5つのポートをこの一台でPD対応USB-C、HDMI、RJ45イーサネットなど5つのポートを使用できます。PD対応USB-C、HDMI、RJ45イーサネット、最大5GbpsのUSB-A3.2 Gen1 x 2ポート搭載。デバイスの機能を大幅に拡張します。2つのUSB-A3.2 Gen1テクノロジーで最大5Gbpsの高速データ通信が可能です。最大4K(60Hz)の高画質出力のHDMIできれいな映像出力。仕事、プレゼン、映画鑑賞など幅広い用途に使用できます。
140W PD急速充電対応 GaN チャージャー 4Port Verbatim(バーベイタム) 8日以内出荷
次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」搭載で、高出力ながら軽量・コンパクトデザインを実現。PD3.1、PD3.0 PPSおよびQC3.0対応で、充電時の発熱を抑えながら、高速でスマートフォンやタブレット、パソコンなどのデバイスを充電することが出来ます。140W 最大4台のデバイスを同時に充電することが出来ます。・USB-C(PD 140W)×2 ・USB-C(PD 20W)×1 ・USB-A(QC 18W)×1 ※4台同時合計出力:最大140W次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」搭載で、高出力ながら軽量・コンパクトデザインを実現。PD3.1、PD3.0 PPSおよびQC3.0対応で、充電時の発熱を抑えながら、高速でスマートフォンやタブレット、パソコンなどのデバイスを充電することが出来ます*。*USB PD対応デバイスを使用した場合。折りたたみ可能なプラグと交換可能なCタイププラグおよびBFタイププラグを付属しており、海外旅行先でもご使用頂けます。
音楽用CD-R 80分 5色カラーミックス Verbatim(バーベイタム) 7日以内出荷
音楽用CD-Rです。1回録音用80分(700MB)。5mmプラケース付でCD-Rはツートンカラーが可愛い5色アソート。インクジェットプリンタ印刷には対応していません。データ用CD-Rとしてご使用の場合は48倍速でお使いいただけます。
容量 80分(700MB) タイプ (記録回数)1回のみ レーベル面色 カラーミックス 印刷 (盤面)不可 RoHS指令(10物質対応) 対応