絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

テクナ

テクナのページです。テクナは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポット溶接機用 アーム テクナスポット溶接機用 アームテクナ
24,980税込27,478
1式
3日以内出荷から4日以内出荷
標準チップ テクナ標準チップテクナ
4,198税込4,618
1本
4日以内出荷
寸法(mm)Φ12×100
ハンディスポット溶接機 テクナハンディスポット溶接機テクナ
619,800税込681,780
1セット
翌々日出荷
ガンとトランスが一体型で、タイマーを内蔵した軽量・小型・手持ちミニスポット溶接機です。
使用率(%)1.1周波数(Hz)50/60入力電圧(V)200定格容量2.5kVA、最大:20.5kVAアーム長さ(mm)125~500エアーホース内径(Φmm)6アーム寸法(mm)間隔:94、径22Φ空気消費量(m3/min)1ケーブル2.5mm加圧力(N)最大:1200、最長アーム:380直径交差(mm)8+8チップ径(Φmm)12ヒューズ容量(A)16定格二次負荷電圧(V)2.5溶接能力16KVA空気圧6bar溶接電流(kA)6.55短絡電流(A)8200