カテゴリ

  • 測定関連サービス(2)
絞り込み
ブランド
  • ライカ ジオシステムズ
  • モノタロウ(1)
  • CCS(シーシーエス)(3)
  • オーム電機(1)
  • ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1)
  • ハタヤリミテッド(3)
  • 山田照明(5)
  • 岩崎電気(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ldr20」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】3Dレーザースキャナーセット ライカ ジオシステムズ

    【レンタル】3Dレーザースキャナーセット

    ライカ ジオシステムズ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    3日以内出荷
    簡単操作。本体のボタンを押すだけで即座にスキャニングを開始します。誰にでも扱える設計です。ポータブル。BLK360は世界で一番小さく、軽いスキャニングシステムです。G1タイプの重さはわずか1kg(G2タイプは0.85kg)。持ち運びも容易です。完全ワイヤレス。BLK360のデータはWiFiで転送されるほか、電源も充電式リチウムイオンバッテリーを使っています。G2タイプに関しては、USBでもデータの転送が可能です。高生産性。G1タイプはHDR画像、サーマル画像、点群データの取得、iPad Proへのストリーミングまでをわずか3分で行います。G2タイプは球面LDR画像とフルドームスキャン(50mm@10m)の取得を20秒未満で実施します。(自動チルト計測 ON)。BLK360の優れた機能。HDRイメージング(G1タイプ)。3カメラ 15MP システム / LED フラッシュ搭載(G1タイプのみ)。サーマルイメージング(G1タイプ)。サーマルカメラを標準搭載(G1タイプのみ)。スキャニング。最大測定可能距離60m 最大360,000点/秒(G1タイプ)。最大測定可能距離45m 最大680,000点/秒(G2タイプ)。クラス1 不可視レーザー使用。その他機能。ケーブルを接続しなくてもデータ取り込みが可能(ケーブル接続時に比べ、取り込み速度は落ちます)。約40スキャン取得可能なバッテリー(G1タイプ)。最大70セットアップのスキャン取得可能なバッテリー(G2タイプ)。約100スキャン以上を内部メモリに保存することができます。(G1タイプ)。最大1,500セットアップを内部メモリに保存することができます。(G2タイプ)
    仕様●屋内及び屋外用●スキャンスピード:最大680,000点/秒●スキャン開始:ワンボタンオペレーション●スキャン範囲:水平 360°/鉛直 270°●遠隔操作:iPad アプリ、Apple iPad Pro(R) 12.9"/iOS 10以上●測定スピード:20秒未満でフルドームスキャン(50mm@10m)と球面LDR画像を取得(自動チルト計測 ON)●通信/データ転送:無線LAN 内蔵(802.11 b/g/n)/ワイヤレスおよび USB 3.0セット内容レーザースキャナー(BLK360G1)、フロアスタンド付フード、バッテリー×3、充電器セット(レーザースキャナー用)、三脚、取扱説明書(レーザースキャナー)、収納ケース(レーザースキャナー用)、タブレットPC(Cyclone FIELD 360インストール済)、USBケーブル(タブレットPC用)、ACアダプター(タブレットPC用)、取扱説明書(Cyclone FIELD 360)、収納ケース(タブレットPC用)、ノートPC(Cyclone REGISTER 360インストール済)、ACアダプターセット(ノートPC用)、取扱説明書(Cyclone REGISTER 360)、収納ケース(ノートPC用)寸法(mm)高さ:155/直径:80質量(kg)0.75(0.85 バッテリー含む)容量1つのバッテリーで最大70セットアップのスキャン精度座標:4mm@10m、測距:4mm@10mハウジングアルマイト加工処理アルミニウムバッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー(Leica GEB825)測定範囲(m)0.5~45防塵防水性能外来固形物/液体の進入に対する保護、IP54(IEC 60529)内部メモリー最大1,500セットアップを保存動作温度(℃)0~+40レーザークラス1(IEC60825-1:2014に準拠)レーザー波長(nm)830内蔵カメラ1,300万画素、4カメラシステムで10,400万画素の生データを取得、360°x270°の球面画像を生成スキャン方式選択可能な4つのスキャン密度設定(6/12/25/50mm@10m)レーザーWFD(Waveform Digitizing)技術により強化された高速タイムオブフライト方式装着方式正立・倒立サービス分類レンタル
  • 【レンタル】3Dレーザースキャナーセット ライカ ジオシステムズ

    【レンタル】3Dレーザースキャナーセット

    ライカ ジオシステムズ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    3日以内出荷
    簡単操作。本体のボタンを押すだけで即座にスキャニングを開始します。誰にでも扱える設計です。ポータブル。BLK360は世界で一番小さく、軽いスキャニングシステムです。G1タイプの重さはわずか1kg(G2タイプは0.85kg)。持ち運びも容易です。完全ワイヤレス。BLK360のデータはWiFiで転送されるほか、電源も充電式リチウムイオンバッテリーを使っています。G2タイプに関しては、USBでもデータの転送が可能です。高生産性。G1タイプはHDR画像、サーマル画像、点群データの取得、iPad Proへのストリーミングまでをわずか3分で行います。G2タイプは球面LDR画像とフルドームスキャン(50mm@10m)の取得を20秒未満で実施します。(自動チルト計測 ON)。BLK360の優れた機能。HDRイメージング(G1タイプ)。3カメラ 15MP システム / LED フラッシュ搭載(G1タイプのみ)。サーマルイメージング(G1タイプ)。サーマルカメラを標準搭載(G1タイプのみ)。スキャニング。最大測定可能距離60m 最大360,000点/秒(G1タイプ)。最大測定可能距離45m 最大680,000点/秒(G2タイプ)。クラス1 不可視レーザー使用。その他機能。ケーブルを接続しなくてもデータ取り込みが可能(ケーブル接続時に比べ、取り込み速度は落ちます)。約40スキャン取得可能なバッテリー(G1タイプ)。最大70セットアップのスキャン取得可能なバッテリー(G2タイプ)。約100スキャン以上を内部メモリに保存することができます。(G1タイプ)。最大1,500セットアップを内部メモリに保存することができます。(G2タイプ)
    仕様●屋内及び屋外用●サーマルカメラ:FLIR 社 長波長サーマルカメラ、サーマル画像, 360°x70°●スキャンスピード:最大360,000点/秒●スキャン開始:ワンボタンオペレーション●スキャン範囲:水平 360°/鉛直 300°●遠隔操作:iPad アプリ、Apple iPad Pro(R) 12.9"/iOS 10以上●測定スピード:約3分(フルドームスキャン&全天球及びサーマル画像取得)●通信/データ転送:無線LAN(802.11 b/g/n)セット内容レーザースキャナー(BLK360G1)、フロアスタンド付フード、バッテリー×3、充電器セット(レーザースキャナー用)、三脚、取扱説明書(レーザースキャナー)、収納ケース(レーザースキャナー用)、タブレットPC(Cyclone FIELD 360インストール済)、USBケーブル(タブレットPC用)、ACアダプター(タブレットPC用)、取扱説明書(Cyclone FIELD 360)、収納ケース(タブレットPC用)、ノートPC(Cyclone REGISTER 360インストール済)、ACアダプターセット(ノートPC用)、取扱説明書(Cyclone REGISTER 360)、収納ケース(ノートPC用)寸法(mm)高さ:165 /直径:100質量(kg)1(バッテリー含む)容量約 40 スキャン(標準)精度座標:6mm@10m/8mm@20m、測距:4mm@10m/7mm@20mハウジングアルマイト加工処理アルミニウムバッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー(Leica GEB212)測定範囲(m)0.6~60防塵防水性能IP54(IEC 60529)内部メモリー約100スキャン動作温度(℃)+5 ~+40レーザークラス1(IEC 60825-1:2014)レーザー波長(nm)830内蔵カメラ1500万画素、3カメラシステム、HDR、LEDフラッシュ、360°x300°スキャン方式【Low】(20mm@10m)、【Mid】(10mm@10m)、【High】(5mm@10m)レーザー高速タイムオブフライト方式のレーザー、ウェーブフォームデジタイジング(WFD)テクノロジー搭載装着方式直立または倒立(三脚装着時)サービス分類レンタル