カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
  • 東京メタル
  • Panasonic(パナソニック)(104)
  • omron(オムロン)(33)
  • 渡辺電機工業(32)
  • ELPA(31)
  • 日本製線(29)
  • オーム電機(25)
  • DAIKO(大光電機)(19)
  • CKD(18)
  • ODELIC(オーデリック)(18)
  • スワロー電機(16)
  • SMC(14)
  • 富士電機(10)
  • 澤村電気工業(10)
  • Aratas(旧:omron)(9)
  • 日東工業(8)
  • 旭光電機工業(7)
  • 日本イトミック(7)
  • 三菱電機(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e12 100v」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 150W相当 カラービーム球 E26 LDR12シリーズ 東京メタル

    150W相当 カラービーム球 E26 LDR12シリーズ

    東京メタル
    3,898税込4,288
    1台
    7日以内出荷
    防滴タイプ、※器具は防水タイプをご使用ください。
  • 5W相当 LEDナツメ球 LDT1シリーズ 東京メタル

    5W相当 LEDナツメ球 LDT1シリーズ

    東京メタル
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    常夜灯、残置灯、灯明用などに適したの小LED型電球です。口金E12、電球色タイプ
    エコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメント型シャンデリア 東京メタル

    LEDフィラメント型シャンデリア

    東京メタル
    779税込857
    1個
    当日出荷
    シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
    トラスコ品番383-8094材質ガラス等全長(mm)95電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4電球(W)相当:40口金E12外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000色温度(K)2700色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
  • シャンデリア型LED 東京メタル

    シャンデリア型LED

    東京メタル
    799税込879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
    材質ガラス全長(mm)95質量(g)13定格電圧(V)AC100外径(Φmm)35定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000電球形状シャンデリア色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)290RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • 25W相当 LEDフィラメント型 シャンデリア電球 LDC2LC25WEシリーズ 東京メタル

    25W相当 LEDフィラメント型 シャンデリア電球 LDC2LC25WEシリーズ

    東京メタル
    1,498税込1,648
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    25W相当、シャンデリア電球形フィラメントLED電球。
    エコロジー商品省エネ
  • ナイトライト 東京メタル

    ナイトライト

    東京メタル
    3,198税込3,518
    1台
    7日以内出荷
    アロマライトにも使用可能なナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。5WE12なつめ電球、スイッチ付き
    材質ガラス寸法(mm)Φ66×135質量(kg)0.2取付コンセント直挿し使用電圧(V)AC100電球5W E12なつめ電球
  • なつめ電球 東京メタル

    なつめ電球

    東京メタル
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
    オレンジにうっすらと光ります。常夜灯・残置灯・灯明用などに適します。
    寸法(mm)T20×48質量(g)4.5消費電力(W)5口金E12全光束(Lm)10使用電圧(V)AC100寿命5000時間
  • フィラメント型シャンデリア球・調光可 東京メタル

    フィラメント型シャンデリア球・調光可

    東京メタル
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    フィラメント型LEDシャンデリア球です。電球色の柔らかな光です。
    その他密閉器具対応、調光可能、断熱材施工器具非対応材質ガラス質量(g)24消費電力(W)4定格電圧(V)AC100明るさ(W)40相当全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000光色電球色(2700K)エコロジー商品省エネ
  • ナイトライト 東京メタル

    ナイトライト

    東京メタル
    2,998税込3,298
    1台
    7日以内出荷
    コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。
    材質ポリプロピレン、プラスチック寸法(mm)セード:D90×H100、高さ100質量(kg)0.12取付コンセント直挿し消費電力(W)0.5口金E12使用電圧(V)AC100電球0.5W LED電球E12エコロジー商品省エネ
  • ナイトライト 東京メタル

    ナイトライト

    東京メタル
    2,998税込3,298
    1台
    7日以内出荷
    カピス貝を使いステンドグラスのように仕上げたナイトライト。廊下や部屋の壁のコンセントに直接挿して使用。本体スイッチ付きです。LED電球が付属しており、購入後すぐにご使用いただけます。
    材質カピス貝、プラスチック寸法(mm)セード径63、奥行85、高さ110質量(kg)0.15赤・黄消費電力(W)0.5スイッチ本体スイッチ定格電圧(V)AC100口金E12電球0.5WLED電球E12エコロジー商品省エネ
  • ナイトライト 東京メタル

    ナイトライト

    東京メタル
    3,598税込3,958
    1台
    7日以内出荷
    木を素材に使用したナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。スイッチ付き
    材質木、プラスチック寸法(mm)セード:幅50×奥行75、全高110質量(kg)0.12取付コンセント直挿し消費電力(W)0.5使用電圧(V)AC100電球0.5W LED電球E12エコロジー商品省エネ
  • ナイトライト 東京メタル

    ナイトライト

    東京メタル
    3,598税込3,958
    1台
    7日以内出荷
    杉を使用した和風のナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。スイッチ付き
    材質杉、プラスチック寸法(mm)セード:幅50×奥行75、全高110質量(kg)0.12取付コンセント直挿し消費電力(W)0.5使用電圧(V)AC100電球0.5W LED電球E12エコロジー商品省エネ
  • ナイトライト 東京メタル

    ナイトライト

    東京メタル
    2,998税込3,298
    1台
    7日以内出荷
    カピス貝を使用した天然素材のナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。
    材質カピス貝、プラスチック寸法(mm)セード径70×高さ115取付コンセント直挿し質量(g)0.15消費電力(W)0.5使用電圧(V)AC100使用電球0.5W LED電球E12エコロジー商品省エネ
  • ナイトライト(スイッチタイプ) 東京メタル

    ナイトライト(スイッチタイプ)

    東京メタル
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    おしの紙を使用した和風なナイトライトです。廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けてご使用いただけます。LED電球付き
    材質おしの紙、プラスチック質量(g)120電圧(V)AC100消費電力(W)0.5口金E12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セード】50×75×110機能スイッチ、コンセント付電球の種類LEDエコロジー商品省エネ