カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
絞り込み
ブランド
- 東京メタル
- Panasonic(パナソニック)(104)
- ELPA(31)
- 渡辺電機工業(31)
- omron(オムロン)(28)
- オーム電機(25)
- CKD(18)
- DAIKO(大光電機)(18)
- ODELIC(オーデリック)(18)
- スワロー電機(12)
- 澤村電気工業(10)
- 富士電機(9)
- Aratas(旧:omron)(9)
- 日本イトミック(8)
- 三菱電機(6)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(6)
- 旭光電機工業(5)
- COOLER MASTER(5)
- マクサー電機(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e12 100v」の検索結果

LEDフィラメント型シャンデリア
東京メタル¥779税込¥8571個当日出荷シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。トラスコ品番383-8094材質ガラス等全長(mm)95電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4電球(W)相当:40口金E12外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000色温度(K)2700色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
シャンデリア型LED
東京メタル¥799税込¥8791個当日出荷から7日以内出荷ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。材質ガラス全長(mm)95質量(g)13定格電圧(V)AC100外径(Φmm)35定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000電球形状シャンデリア色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)290RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
ナイトライト
東京メタル¥3,198税込¥3,5181台7日以内出荷アロマライトにも使用可能なナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。5WE12なつめ電球、スイッチ付き材質ガラス寸法(mm)Φ66×135質量(kg)0.2取付コンセント直挿し使用電圧(V)AC100電球5W E12なつめ電球
なつめ電球
東京メタル¥219税込¥2411個7日以内出荷オレンジにうっすらと光ります。常夜灯・残置灯・灯明用などに適します。寸法(mm)T20×48質量(g)4.5消費電力(W)5口金E12全光束(Lm)10使用電圧(V)AC100寿命5000時間
フィラメント型シャンデリア球・調光可
東京メタル¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷フィラメント型LEDシャンデリア球です。電球色の柔らかな光です。その他密閉器具対応、調光可能、断熱材施工器具非対応材質ガラス質量(g)24消費電力(W)4定格電圧(V)AC100明るさ(W)40相当全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000光色電球色(2700K)エコロジー商品省エネ
ナイトライト
東京メタル¥2,998税込¥3,2981台7日以内出荷コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。材質ポリプロピレン、プラスチック寸法(mm)セード:D90×H100、高さ100質量(kg)0.12取付コンセント直挿し消費電力(W)0.5口金E12使用電圧(V)AC100電球0.5W LED電球E12エコロジー商品省エネ
ナイトライト
東京メタル¥2,998税込¥3,2981台7日以内出荷カピス貝を使いステンドグラスのように仕上げたナイトライト。廊下や部屋の壁のコンセントに直接挿して使用。本体スイッチ付きです。LED電球が付属しており、購入後すぐにご使用いただけます。材質カピス貝、プラスチック寸法(mm)セード径63、奥行85、高さ110質量(kg)0.15色赤・黄消費電力(W)0.5スイッチ本体スイッチ定格電圧(V)AC100口金E12電球0.5WLED電球E12エコロジー商品省エネ
ナイトライト
東京メタル¥3,598税込¥3,9581台7日以内出荷木を素材に使用したナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。スイッチ付き材質木、プラスチック寸法(mm)セード:幅50×奥行75、全高110質量(kg)0.12取付コンセント直挿し消費電力(W)0.5使用電圧(V)AC100電球0.5W LED電球E12エコロジー商品省エネ
ナイトライト
東京メタル¥3,598税込¥3,9581台7日以内出荷杉を使用した和風のナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。スイッチ付き材質杉、プラスチック寸法(mm)セード:幅50×奥行75、全高110質量(kg)0.12取付コンセント直挿し消費電力(W)0.5使用電圧(V)AC100電球0.5W LED電球E12エコロジー商品省エネ
ナイトライト
東京メタル¥2,998税込¥3,2981台7日以内出荷カピス貝を使用した天然素材のナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。材質カピス貝、プラスチック寸法(mm)セード径70×高さ115取付コンセント直挿し質量(g)0.15消費電力(W)0.5使用電圧(V)AC100使用電球0.5W LED電球E12エコロジー商品省エネ
ナイトライト(スイッチタイプ)
東京メタル¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷おしの紙を使用した和風なナイトライトです。廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けてご使用いただけます。LED電球付き材質おしの紙、プラスチック質量(g)120電圧(V)AC100消費電力(W)0.5口金E12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セード】50×75×110機能スイッチ、コンセント付電球の種類LEDエコロジー商品省エネ