カテゴリ

  • 照明(13)
絞り込み
ブランド
  • 東京メタル
  • モノタロウ(2)
  • オーム電機(59)
  • ELPA(39)
  • エスコ(32)
  • 旭光電機工業(19)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(19)
  • DAIKO(大光電機)(18)
  • Anker(アンカー)(11)
  • アドテック(10)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • KTC(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • KSフィルター(6)
  • 三木プーリ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • ダイヤトレンド(5)
  • マクサー電機(5)
  • SMC(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e12 5w」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5W相当 LEDナツメ球 LDT1シリーズ 東京メタル5W相当 LEDナツメ球 LDT1シリーズ東京メタル
349税込384
1個
6日以内出荷
常夜灯、残置灯、灯明用などに適したの小LED型電球です。口金E12、電球色タイプ
LEDフィラメント型シャンデリア 東京メタルLEDフィラメント型シャンデリア東京メタル
779税込857
1個
当日出荷
シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番383-8094材質ガラス等全長(mm)95電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4電球(W)相当:40口金E12外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000色温度(K)2700色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
シャンデリア型LED 東京メタルシャンデリア型LED東京メタル
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス全長(mm)95質量(g)13定格電圧(V)AC100外径(Φmm)35定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000電球形状シャンデリア色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)290RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
ナイトライト 東京メタルナイトライト東京メタル
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。
材質ポリプロピレン、プラスチック寸法(mm)セード:D90×H100、高さ100質量(kg)0.12取付コンセント直挿し消費電力(W)0.5口金E12使用電圧(V)AC100電球0.5W LED電球E12
ナイトライト 東京メタルナイトライト東京メタル
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
カピス貝を使用した天然素材のナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。
材質カピス貝、プラスチック寸法(mm)セード径70×高さ115取付コンセント直挿し質量(g)0.15消費電力(W)0.5使用電圧(V)AC100使用電球0.5W LED電球E12
ナイトライト 東京メタルナイトライト東京メタル
3,298税込3,628
1台
6日以内出荷
アロマライトにも使用可能なナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。5WE12なつめ電球、スイッチ付き
材質ガラス寸法(mm)Φ66×135質量(kg)0.2取付コンセント直挿し使用電圧(V)AC100電球5W E12なつめ電球
なつめ電球 東京メタルなつめ電球東京メタル
219税込241
1個
6日以内出荷
オレンジにうっすらと光ります。常夜灯・残置灯・灯明用などに適します。
寸法(mm)T20×48質量(g)4.5消費電力(W)5口金E12全光束(Lm)10使用電圧(V)AC100寿命5000時間
ナイトライト 東京メタルナイトライト東京メタル
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
カピス貝を使いステンドグラスのように仕上げたナイトライト。廊下や部屋の壁のコンセントに直接挿して使用。本体スイッチ付きです。LED電球が付属しており、購入後すぐにご使用いただけます。
材質カピス貝、プラスチック寸法(mm)セード径63、奥行85、高さ110質量(kg)0.15赤・黄消費電力(W)0.5スイッチ本体スイッチ定格電圧(V)AC100口金E12電球0.5WLED電球E12
フィラメント型シャンデリア球・調光可 東京メタルフィラメント型シャンデリア球・調光可東京メタル
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
フィラメント型LEDシャンデリア球です。電球色の柔らかな光です。
その他密閉器具対応、調光可能、断熱材施工器具非対応材質ガラス質量(g)24消費電力(W)4定格電圧(V)AC100明るさ(W)40相当全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000光色電球色(2700K)
ナイトライト 東京メタルナイトライト東京メタル
3,598税込3,958
1台
6日以内出荷
木を素材に使用したナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。スイッチ付き
材質木、プラスチック寸法(mm)セード:幅50×奥行75、全高110質量(kg)0.12取付コンセント直挿し消費電力(W)0.5使用電圧(V)AC100電球0.5W LED電球E12
ナイトライト 東京メタルナイトライト東京メタル
3,598税込3,958
1台
6日以内出荷
杉を使用した和風のナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。スイッチ付き
材質杉、プラスチック寸法(mm)セード:幅50×奥行75、全高110質量(kg)0.12取付コンセント直挿し消費電力(W)0.5使用電圧(V)AC100電球0.5W LED電球E12
ナイトライト(スイッチタイプ) 東京メタルナイトライト(スイッチタイプ)東京メタル
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
おしの紙を使用した和風なナイトライトです。廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けてご使用いただけます。LED電球付き
材質おしの紙、プラスチック質量(g)120電圧(V)AC100消費電力(W)0.5口金E12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セード】50×75×110機能スイッチ、コンセント付電球の種類LED
25W相当 LEDフィラメント型 シャンデリア電球 LDC2LC25WEシリーズ 東京メタル25W相当 LEDフィラメント型 シャンデリア電球 LDC2LC25WEシリーズ東京メタル
1,498税込1,648
1台
10日以内出荷
25W相当、シャンデリア電球形フィラメントLED電球。
関連キーワード
e12 15w電球特集