カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(38)
絞り込み
ブランド
  • 東京メタル
  • モノタロウ(2)
  • ODELIC(オーデリック)(162)
  • Panasonic(パナソニック)(124)
  • オーム電機(95)
  • ELPA(64)
  • 三菱電機(53)
  • 山田照明(49)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(28)
  • 渡辺電機工業(26)
  • オンリーワン(OnlyOne)(16)
  • 旭光電機工業(14)
  • TOSTEM(LIXIL)(12)
  • FUJIOH(富士工業)(12)
  • ENDO(遠藤照明)(10)
  • 太陽技研(10)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • SMC(9)
  • エスコ(9)
  • omron(オムロン)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 100v」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 40W相当 LEDレフランプ型 口金E17/電球色 東京メタル

    40W相当 LEDレフランプ型 口金E17/電球色

    東京メタル
    529税込582
    1個
    欠品中
    スポット照明用によくご利用されているLED電球です。 40W相当LED電球、口金E17、電球色タイプ
    仕様●口金:E17●定格入力電圧:100V●定格消費電力:4W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:40度●全光束:325lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:45mm●全長:57mm●質量:29g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:×アズワン品番67-8023-86エコロジー商品省エネ
  • 60W相当 LEDミニクリプトン型電球 E17 LDAシリーズ 東京メタル

    60W相当 LEDミニクリプトン型電球 E17 LDAシリーズ

    東京メタル
    1,798税込1,978
    1台
    7日以内出荷
    60W相当ミニクリプトン形LED電球です。
  • 40W相当 LEDミニクリプトン型電球 E17 LDAシリーズ 東京メタル

    40W相当 LEDミニクリプトン型電球 E17 LDAシリーズ

    東京メタル
    1,898税込2,088
    1台
    7日以内出荷
    40W相当ミニクリプトン形LED電球です。
  • ペンダント MSTシリーズ 東京メタル

    ペンダント MSTシリーズ

    東京メタル
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    ペンダントライト 真鍮ペンダント、ねじりコード茶、コード長調整可、電球別売(AC100V60W電球E17クリア電球まで使用可)、壁スイッチのみ対応
  • ミニクリプトンランプ 東京メタル

    ミニクリプトンランプ

    東京メタル
    398税込438
    1個
    7日以内出荷
    口金E17ミニクリプトンランプです。
    寸法(mm)PS35×67質量(g)12定格電圧(V)AC100口金E17寿命2000時間
  • レフ型ミニクリプトンランプ 東京メタル

    レフ型ミニクリプトンランプ

    東京メタル
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    口金E17レフ型ミニクリプトンランプです。
    寸法(mm)R50×75質量(g)14.5タイプレフ型50W消費電力(W)45定格電圧(V)AC100口金E17全光束(Lm)330寿命2000時間
  • ダクトライトx5SET 東京メタル

    ダクトライトx5SET

    東京メタル
    5,998税込6,598
    1箱(5台)
    7日以内出荷
    ダクトライト5個セット。E17口金60W以下の電球をご使用ください。電球は別売りです。
    材質寸法(mm)セード直径31×高さ130、ダクト直径41ホワイト質量(g)120消費電力(W)60口金E17使用電圧(V)AC100
  • LEDフィラメント シャンデリア球型 東京メタル

    LEDフィラメント シャンデリア球型

    東京メタル(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
    トラスコ品番383-8095材質ガラス等全長(mm)93電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
  • ペンダント MF-0926シリーズ 東京メタル

    ペンダント MF-0926シリーズ

    東京メタル
    11,980税込13,178
    1個
    17日以内出荷
    引掛シーリング式ペンダントライト、電球別売(AC100V40W電球E17)、壁スイッチのみ対応
  • LED電球・シルバーランプ 東京メタル

    LED電球・シルバーランプ

    東京メタル
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    外径51mmアルミ真空蒸着ミラーのシルバーランプです。光がガラスグローブ内で反射し、優しい空間演出ができます。天井や壁に設置することで電球のみで間接照明の効果を出すことができます。
    外径(Φmm)51定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)20000色温度(K)3000光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED照射角度(°)290
  • シャンデリア型LED 東京メタル

    シャンデリア型LED

    東京メタル
    799税込879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
    材質ガラス全長(mm)95質量(g)13定格電圧(V)AC100外径(Φmm)35定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000電球形状シャンデリア色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)290RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • LEDフィラメント型ミニクリプトン 東京メタル

    LEDフィラメント型ミニクリプトン

    東京メタル(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ミニクリプトン電球サイズのLEDです。
    トラスコ品番383-8092材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4.5電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン型LED LDF2LF25WE17TM 東京メタル

    ミニクリプトン型LED LDF2LF25WE17TM

    東京メタル
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ミニクリプトン電球のように全方向へ光が広がります。
    トラスコ品番369-8189材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)2電球(W)相当:25口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン型色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)230演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン型LED LDF5LF40WE17TM 東京メタル

    ミニクリプトン型LED LDF5LF40WE17TM

    東京メタル
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ミニクリプトンのように全方向へ光が広がります。
    トラスコ品番369-8191材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4.5電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン型色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン型LED LDF2LC25WE17TM 東京メタル

    ミニクリプトン型LED LDF2LC25WE17TM

    東京メタル
    799税込879
    1個
    当日出荷
    全方向へ光が広がるフィラメント型LEDです。
    トラスコ品番369-8192材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)2電球(W)相当:25口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン型色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)230演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメント ミニクリプトン(クリアガラス) 東京メタル

    LEDフィラメント ミニクリプトン(クリアガラス)

    東京メタル
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ミニクリプトンランプ型のLEDランプ。小型で非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。PSEマーク付。50W相当クリアガラス
    仕様調光器具:非対応材質ガラス(クリア)寸法(mm)Φ40×H80質量(g)14電圧(V)AC100口金E17定格消費電力(W)6全光束(Lm)600対応密閉器具色温度(K)3000(電球色)寿命15000時間配光角度(°)290エコロジー商品省エネ
  • 調光タイプ JD形LED電球 東京メタル

    調光タイプ JD形LED電球

    東京メタル
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    JD形LED電球です。使用温度上限50℃まで、調光に対応します。密閉器具・断熱材施工器具にはご使用いただけません。PSE取得済み
    その他調光対応、使用温度上限50℃まで、密閉器具不可、断熱材施工器具不可材質セラミック・プラスチック電源(V)AC100消費電力(W)4.9全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)電球色3000エコロジー商品省エネ
  • 50W相当ミニクリプトン型LEDランプ 東京メタル

    50W相当ミニクリプトン型LEDランプ

    東京メタル(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ミニクリプトン型のLEDランプ調光タイプ。非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。クリアランプタイプ。調光器具、密閉器具に対応しています。
    その他PESマーク付き材質ガラス(クリア)質量(g)14タイプ50W相当クリアガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×80口金E17定格消費電力(W)6全光束(Lm)600電球形状ミニクリプトン色温度(K)3000配光角度(°)300光色電球色平均寿命(時間)15000入力電圧AC100V電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 25W相当 LEDフィラメント型電球 電球色 LG502Lシリーズ 東京メタル

    25W相当 LEDフィラメント型電球 電球色 LG502Lシリーズ

    東京メタル
    739税込813
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメント ボール型電球 東京メタル

    LEDフィラメント ボール型電球

    東京メタル
    739税込813
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • 白熱電球 ミニランプ S35110Vシリーズ 東京メタル

    白熱電球 ミニランプ S35110Vシリーズ

    東京メタル
    199税込219
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
  • 25W相当 LEDフィラメント型 シャンデリア電球 LDC2LC25WEシリーズ 東京メタル

    25W相当 LEDフィラメント型 シャンデリア電球 LDC2LC25WEシリーズ

    東京メタル
    1,498税込1,648
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    25W相当、シャンデリア電球形フィラメントLED電球。
    エコロジー商品省エネ
  • 50W相当ミニクリプトン型LEDランプ 東京メタル

    50W相当ミニクリプトン型LEDランプ

    東京メタル
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    ミニクリプトン型のLEDランプ調光タイプ。非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。ホワイトガラスタイプで柔らかみのある電球色、調光器具、密閉器具に対応しています。
    その他PESマーク付き材質ガラス(ホワイト)質量(g)14タイプ50W相当ホワイトガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×180口金E17定格消費電力(W)6全光束(Lm)600電球形状ミニクリプトン色温度(K)3000配光角度(°)300光色電球色平均寿命(時間)15000入力電圧AC100V電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • JD形LED電球 東京メタル

    JD形LED電球

    東京メタル
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    JD形LED電球です。調光不可、密閉器具・断熱材施工器具にはご使用いただけません。
    その他PSE取得済み、調光不可、密閉器具不可、断熱材施工器具不可材質セラミック・プラスチック質量(g)24電源(V)AC100消費電力(W)4.8口金E17全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)電球色3000外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)18.2×60エコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメント ミニクリプトン(フロストガラス) 東京メタル

    LEDフィラメント ミニクリプトン(フロストガラス)

    東京メタル
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    ミニクリプトンランプ型のLEDランプ。小型で非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。PSEマーク付。50W相当フロストガラス
    仕様調光器具:非対応材質ガラス(乳白)寸法(mm)Φ40×H80質量(g)14電圧(V)AC100口金E17定格消費電力(W)6全光束(Lm)600対応密閉器具色温度(K)3000(電球色)寿命15000時間配光角度(°)290エコロジー商品省エネ
  • クリプトン形LEDランプ 東京メタル

    クリプトン形LEDランプ

    東京メタル
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    PESマーク付き、ミニクリプトンランプ型のLEDランプです。密閉器具対応。なお、断熱材施工器具では使用できません。調光非対応。
    カバー樹脂乳白色寸法(mm)Φ38×高さ78質量(g)33定格AC100V(50/60Hz)明るさ(W)40相当口金E17定格消費電力(W)3.3全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)配光角度(°)260演色指数(Ra)80
  • インテリアスタンド 東京メタル

    インテリアスタンド

    東京メタル
    5,298税込5,828
    1台
    7日以内出荷
    クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。ベースに天然木を採用し重厚感があります。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球は電球またはLEDミニランプが選択可能です。
    材質木・ガラス寸法(mm)セード径100×全高310、ベース径120質量(kg)1スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.4エコロジー商品省エネ
  • インテリアスタンド 東京メタル

    インテリアスタンド

    東京メタル
    4,998税込5,498
    1台
    7日以内出荷
    クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはピンク、イエロー、オレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
    材質樹脂・ガラス寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105質量(kg)0.55スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.4
  • フィラメント型シャンデリア球・調光可 東京メタル

    フィラメント型シャンデリア球・調光可

    東京メタル
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    フィラメント型LEDシャンデリア球です。電球色の柔らかな光です。
    その他密閉器具対応、調光可能、断熱材施工器具非対応材質ガラス質量(g)24消費電力(W)4定格電圧(V)AC100明るさ(W)40相当全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000光色電球色(2700K)エコロジー商品省エネ
  • インテリアスタンド 東京メタル

    インテリアスタンド

    東京メタル
    10,980税込12,078
    1台
    7日以内出荷
    アームに木を使用したナチュラルな照明器具です。
    材質木・鉄寸法(mm)セード径:上120・下155、ベース:Φ200、全高500質量(kg)2消費電力(W)40スイッチ中間スイッチ口金E17コード長さ(m)1.5使用電圧(V)AC100電球110V40W E17ランプ
  • インテリアランプ 東京メタル

    インテリアランプ

    東京メタル
    4,798税込5,278
    1台
    7日以内出荷
    木製セードがモダンな印象のインテリアランプです。セードがランプを隠し間接照明のようにご使用いただけます。
    材質木(茶)・鉄寸法(mm)セード径135×全高440、フレンジ径130質量(kg)0.5消費電力(W)40スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.7ランプ110V40W E17ランプ
  • インテリアスタンド タッチランプ 東京メタル

    インテリアスタンド タッチランプ

    東京メタル
    6,798税込7,478
    1台
    7日以内出荷
    クラシカルでフェミニンなガラスセードのインテリアスタンドです。金属部分に触れると明るさが変わる3段タッチ調光です。電球付き
    材質木・ガラス備考調光器との併用はできません消費電力(W)40スイッチタッチスイッチ(3段階調光)定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.6電球40Wミニランプ電球E17
  • LEDヴィンテージフィラメント型 東京メタル

    LEDヴィンテージフィラメント型

    東京メタル
    1,098税込1,208
    1台
    7日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • アジアンスタンドライト 東京メタル

    アジアンスタンドライト

    東京メタル
    6,798税込7,478
    1台
    7日以内出荷
    竹を素材に使用したアジアンテイストのペンダントライトです。ランプが付属しており、到着後すぐにご使用いただけます。
    材質消費電力(W)40スイッチ中間スイッチ使用電圧(V)AC100
  • ラセン付きクリップライト 東京メタル

    ラセン付きクリップライト

    東京メタル
    8,998税込9,898
    1台
    7日以内出荷
    ラセンパイプを曲げて自由な角度が付けられるクリップライトです。30mmまでのパイプや板に挟んで使うことができます。電球色のLEDランプが付属しており、商品到着後すぐの使用が可能です。
    材質鉄、アルミ寸法(mm)セード径100×150、パイプ長さ300、高380質量(kg)0.45消費電力(W)6.5スイッチ中間スイッチコード長さ(m)1.6使用電圧(V)AC100電球LEDランプ60W相当E17電球色最大挟み幅(mm)30エコロジー商品省エネ
  • インテリアスタンド 東京メタル

    インテリアスタンド

    東京メタル
    5,998税込6,598
    1台
    7日以内出荷
    クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
    材質樹脂・ガラス寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105質量(kg)0.55備考調光器との併用はできません消費電力(W)4スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.4電球LED40W相当クリプトン電球付色(本体)イエローエコロジー商品省エネ
  • 白熱電球 ミニレフランプ 40W型 東京メタル

    白熱電球 ミニレフランプ 40W型

    東京メタル
    259税込285
    1個
    9日以内出荷
    レフランプ(40W型)
    仕様●口金:E17●全光束(lm):300●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):36●外形(mm):Φ45×68●質量(g):12.5アズワン品番68-0589-06
  • 白熱電球 シャンデリア球 東京メタル

    白熱電球 シャンデリア球

    東京メタル
    249税込274
    1個
    14日以内出荷
    シャンデリアランプ