東京メタル
クリプトン形LEDランプ
PESマーク付き、ミニクリプトンランプ型のLEDランプです。密閉器具対応。なお、断熱材施工器具では使用できません。調光非対応。
カバー
樹脂乳白色
寸法(mm)
Φ38×高さ78
質量(g)
33
定格
AC100V(50/60Hz)
明るさ(W)
40相当
口金
E17
定格消費電力(W)
3.3
全光束(Lm)
440
定格寿命(時間)
40000
光源色
昼白色(5000K)
配光角度(°)
260
演色指数(Ra)
80
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73474339
LDA3NG40WE17T3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください