カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(23)
絞り込み
ブランド
  • 東京メタル
  • ODELIC(オーデリック)(134)
  • Panasonic(パナソニック)(91)
  • オーム電機(81)
  • コイズミ照明(56)
  • ELPA(44)
  • 山田照明(38)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(28)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(22)
  • 旭光電機工業(19)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
  • オンリーワン(OnlyOne)(13)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • MOTTERU(8)
  • ENDO(遠藤照明)(7)
  • CIO(7)
  • 東芝ライテック(6)
  • STE(エス・ティー・イー)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 5w」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 調光タイプ JD形LED電球 東京メタル

    調光タイプ JD形LED電球

    東京メタル
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    JD形LED電球です。使用温度上限50℃まで、調光に対応します。密閉器具・断熱材施工器具にはご使用いただけません。PSE取得済み
    その他調光対応、使用温度上限50℃まで、密閉器具不可、断熱材施工器具不可材質セラミック・プラスチック電源(V)AC100消費電力(W)4.9全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)電球色3000エコロジー商品省エネ
  • JD形LED電球 東京メタル

    JD形LED電球

    東京メタル
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    JD形LED電球です。調光不可、密閉器具・断熱材施工器具にはご使用いただけません。
    その他PSE取得済み、調光不可、密閉器具不可、断熱材施工器具不可材質セラミック・プラスチック質量(g)24電源(V)AC100消費電力(W)4.8口金E17全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)電球色3000外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)18.2×60エコロジー商品省エネ
  • ダクトライトx5SET 東京メタル

    ダクトライトx5SET

    東京メタル
    5,998税込6,598
    1箱(5台)
    7日以内出荷
    ダクトライト5個セット。E17口金60W以下の電球をご使用ください。電球は別売りです。
    材質寸法(mm)セード直径31×高さ130、ダクト直径41ホワイト質量(g)120消費電力(W)60口金E17使用電圧(V)AC100
  • LEDフィラメント シャンデリア球型 東京メタル

    LEDフィラメント シャンデリア球型

    東京メタル(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
    トラスコ品番383-8095材質ガラス等全長(mm)93電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
  • LED電球・シルバーランプ 東京メタル

    LED電球・シルバーランプ

    東京メタル
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    外径51mmアルミ真空蒸着ミラーのシルバーランプです。光がガラスグローブ内で反射し、優しい空間演出ができます。天井や壁に設置することで電球のみで間接照明の効果を出すことができます。
    外径(Φmm)51定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)20000色温度(K)3000光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED照射角度(°)290
  • シャンデリア型LED 東京メタル

    シャンデリア型LED

    東京メタル
    799税込879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
    材質ガラス全長(mm)95質量(g)13定格電圧(V)AC100外径(Φmm)35定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000電球形状シャンデリア色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)290RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • LEDフィラメント型ミニクリプトン 東京メタル

    LEDフィラメント型ミニクリプトン

    東京メタル(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ミニクリプトン電球サイズのLEDです。
    トラスコ品番383-8092材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4.5電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン型LED LDF2LF25WE17TM 東京メタル

    ミニクリプトン型LED LDF2LF25WE17TM

    東京メタル
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ミニクリプトン電球のように全方向へ光が広がります。
    トラスコ品番369-8189材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)2電球(W)相当:25口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン型色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)230演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン型LED LDF5LF40WE17TM 東京メタル

    ミニクリプトン型LED LDF5LF40WE17TM

    東京メタル
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ミニクリプトンのように全方向へ光が広がります。
    トラスコ品番369-8191材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4.5電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン型色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン型LED LDF2LC25WE17TM 東京メタル

    ミニクリプトン型LED LDF2LC25WE17TM

    東京メタル
    799税込879
    1個
    当日出荷
    全方向へ光が広がるフィラメント型LEDです。
    トラスコ品番369-8192材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)2電球(W)相当:25口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン型色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)230演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメント ミニクリプトン(クリアガラス) 東京メタル

    LEDフィラメント ミニクリプトン(クリアガラス)

    東京メタル
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ミニクリプトンランプ型のLEDランプ。小型で非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。PSEマーク付。50W相当クリアガラス
    仕様調光器具:非対応材質ガラス(クリア)寸法(mm)Φ40×H80質量(g)14電圧(V)AC100口金E17定格消費電力(W)6全光束(Lm)600対応密閉器具色温度(K)3000(電球色)寿命15000時間配光角度(°)290エコロジー商品省エネ
  • 50W相当ミニクリプトン型LEDランプ 東京メタル

    50W相当ミニクリプトン型LEDランプ

    東京メタル(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ミニクリプトン型のLEDランプ調光タイプ。非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。クリアランプタイプ。調光器具、密閉器具に対応しています。
    その他PESマーク付き材質ガラス(クリア)質量(g)14タイプ50W相当クリアガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×80口金E17定格消費電力(W)6全光束(Lm)600電球形状ミニクリプトン色温度(K)3000配光角度(°)300光色電球色平均寿命(時間)15000入力電圧AC100V電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 25W相当 LEDフィラメント型電球 電球色 LG502Lシリーズ 東京メタル

    25W相当 LEDフィラメント型電球 電球色 LG502Lシリーズ

    東京メタル
    739税込813
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • 25W相当 LEDフィラメント型 シャンデリア電球 LDC2LC25WEシリーズ 東京メタル

    25W相当 LEDフィラメント型 シャンデリア電球 LDC2LC25WEシリーズ

    東京メタル
    1,498税込1,648
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    25W相当、シャンデリア電球形フィラメントLED電球。
    エコロジー商品省エネ
  • 50W相当ミニクリプトン型LEDランプ 東京メタル

    50W相当ミニクリプトン型LEDランプ

    東京メタル
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    ミニクリプトン型のLEDランプ調光タイプ。非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。ホワイトガラスタイプで柔らかみのある電球色、調光器具、密閉器具に対応しています。
    その他PESマーク付き材質ガラス(ホワイト)質量(g)14タイプ50W相当ホワイトガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×180口金E17定格消費電力(W)6全光束(Lm)600電球形状ミニクリプトン色温度(K)3000配光角度(°)300光色電球色平均寿命(時間)15000入力電圧AC100V電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • インテリアスタンド 東京メタル

    インテリアスタンド

    東京メタル
    6,598税込7,258
    1台
    7日以内出荷
    クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。ベースに天然木を採用し重厚感があります。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球は電球またはLEDミニランプが選択可能です。
    材質木・ガラス寸法(mm)セード径100×全高310、ベース径120質量(kg)1スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.4エコロジー商品省エネ
  • クリプトン形LEDランプ 東京メタル

    クリプトン形LEDランプ

    東京メタル
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    PESマーク付き、ミニクリプトンランプ型のLEDランプです。密閉器具対応。なお、断熱材施工器具では使用できません。調光非対応。
    カバー樹脂乳白色寸法(mm)Φ38×高さ78質量(g)33定格AC100V(50/60Hz)明るさ(W)40相当口金E17定格消費電力(W)3.3全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)配光角度(°)260演色指数(Ra)80
  • LEDフィラメント ミニクリプトン(フロストガラス) 東京メタル

    LEDフィラメント ミニクリプトン(フロストガラス)

    東京メタル
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    ミニクリプトンランプ型のLEDランプ。小型で非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。PSEマーク付。50W相当フロストガラス
    仕様調光器具:非対応材質ガラス(乳白)寸法(mm)Φ40×H80質量(g)14電圧(V)AC100口金E17定格消費電力(W)6全光束(Lm)600対応密閉器具色温度(K)3000(電球色)寿命15000時間配光角度(°)290エコロジー商品省エネ
  • フィラメント型シャンデリア球・調光可 東京メタル

    フィラメント型シャンデリア球・調光可

    東京メタル
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    フィラメント型LEDシャンデリア球です。電球色の柔らかな光です。
    その他密閉器具対応、調光可能、断熱材施工器具非対応材質ガラス質量(g)24消費電力(W)4定格電圧(V)AC100明るさ(W)40相当全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000光色電球色(2700K)エコロジー商品省エネ
  • インテリアスタンド 東京メタル

    インテリアスタンド

    東京メタル
    5,998税込6,598
    1台
    7日以内出荷
    クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
    材質樹脂・ガラス寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105質量(kg)0.55備考調光器との併用はできません消費電力(W)4スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.4電球LED40W相当クリプトン電球付色(本体)イエローエコロジー商品省エネ
  • 5灯シャンデリア 東京メタル

    5灯シャンデリア

    東京メタル
    21,980税込24,178
    1台
    7日以内出荷
    引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。ガラスビーズ付き。シャンデリア灯5灯が付属しています。
    材質鉄、ガラスビーズ寸法(mm)全径Φ420×全長650質量(kg)2.5取付引き掛けシーリング式備考調光器との併用はできませんスイッチ壁スイッチ式口金E17
  • ラセン付きクリップライト 東京メタル

    ラセン付きクリップライト

    東京メタル
    8,998税込9,898
    1台
    7日以内出荷
    ラセンパイプを曲げて自由な角度が付けられるクリップライトです。30mmまでのパイプや板に挟んで使うことができます。電球色のLEDランプが付属しており、商品到着後すぐの使用が可能です。
    材質鉄、アルミ寸法(mm)セード径100×150、パイプ長さ300、高380質量(kg)0.45消費電力(W)6.5スイッチ中間スイッチコード長さ(m)1.6使用電圧(V)AC100電球LEDランプ60W相当E17電球色最大挟み幅(mm)30エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア YOシリーズ 東京メタル

    シャンデリア YOシリーズ

    東京メタル
    19,980税込21,978
    1台
    17日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
e17 レセップ特集