カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(95)
絞り込み
ブランド
- 東京メタル
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(458)
- ODELIC(オーデリック)(224)
- オーム電機(222)
- Panasonic(パナソニック)(181)
- コイズミ照明(134)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(89)
- ELPA(88)
- 旭光電機工業(67)
- ハンマーキャスター(50)
- 三菱電機(43)
- 山田照明(43)
- エスコ(42)
- 東芝ライテック(41)
- 東西電気産業(37)
- ネオフレックス(35)
- 岩崎電気(34)
- アイリスオーヤマ(28)
- 青山電陶(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「e26 01」の検索結果

ダクトライト
東京メタル¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷ダクトレール(MT-TRACK-WH)に併せて使用するダクトライト。 お好みの数を取り付けていただく事が可能です。 口金E26、100W以下のランプをご用意ください。質量(kg)0.12口金E26材質鉄直径(Φmm)38高さ(mm)50
ダクトライトx5SET
東京メタル¥1,998税込¥2,1981箱(5台)7日以内出荷ダクトライト5個セット。E26口金100W以下の電球をご使用ください。電球は別売りです。材質鉄寸法(mm)セード直径38×高さ140、ダクト直径41色ホワイト質量(g)120消費電力(W)100口金E26使用電圧(V)AC100
水銀灯代替LEDランプ
東京メタル(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷水銀灯100W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26。材質PCカバー乳白質量(g)1100電圧(V)AC100-240色温度(K)5000防塵防水性能無し動作温度(℃)-20~40光色昼白色平均寿命(時間)40000演色指数(Ra)85電球の種類LED発光効率(Lm/W)160エコロジー商品省エネ
コードセット
東京メタル¥2,998税込¥3,2981台7日以内出荷引き掛けシーリング式コードとソケットのセットです。E26口金60W以下のランプ2灯とナツメ電球が必要です。プルスイッチで【2灯-1灯-なつめ-OFF】です。セードへの取付も可能。材質プラスチック寸法(mm)全長1060(コード長1000)※コード調節可取付引き掛けシーリング式消費電力(W)120スイッチプルスイッチ(2灯-1灯-なつめ-OFF)口金E26使用電圧(V)AC100使用電球60W以下×2灯、なつめ電球
ボール型カピスペンダントライト
東京メタル¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷カピス貝を素材に使用したセードでニュアンスのある光が部屋を包みます。自然素材でできた球体のセードはインテリア性も高くお部屋を演出します。電球は別売りの為E26LED電球または白熱電球60Wを1灯ご用意ください。材質カピス貝寸法(mm)Φ200×215質量(kg)0.5取付引き掛けシーリング備考電球別売り(ボール型LEDまたは白熱電球60W相当×1灯)、プルスイッチ口金E26コード長さ(mm)800(コード長調節可能)エコロジー商品省エネ
一般電球形LEDランプ
東京メタル¥499税込¥5491個7日以内出荷口金E26の一般電球型LEDランプです。消費電力8.1Wで60W相当の明るさです。今までの灯具にそのまま使用でき、LEDランプに交換することで省エネ長寿命が実現します。材質樹脂乳白色質量(g)48備考密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可口金E26定格消費電力(W)8.1(60相当)全光束(Lm)810使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)60×110光源色電球色2700K配光角度(°)260エコロジー商品省エネ・長寿命
一般電球形LEDランプ
東京メタル¥898~税込¥988~1個7日以内出荷PESマーク付き一般電球型LEDランプです。E26口金に対応。断熱材施工器具では使用できません。密閉器具対応、調光非対応。カバー樹脂乳白色定格AC100V(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)260演色指数(Ra)80
コード付き耳付きソケット
東京メタル¥1,798税込¥1,9781台7日以内出荷耳付きモーガルソケットです。電球の付属はありませんので、口金E26電球60W以下のものをご用意ください。中間スイッチ付き、プラグ付き。その他中間スイッチ付き、プラグ付き材質瀬戸電圧(V)AC100消費電力(W)60口金E26コード長さ(m)ビニールコード:2本体質量(kg)0.1
カピスペンダント(電球別売り)
東京メタル¥17,980税込¥19,7781台7日以内出荷カピス貝を素材に使用したセードを使用。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。60W相当E26ホワイトボールランプ2灯、なつめ電球を使用可能(電球は別途ご用意ください)材質カピス貝寸法(mm)全径Φ400×200全長(mm)1000質量(kg)1.2取付引き掛けシーリングスイッチプルスイッチコード長さ(mm)800(コード調節可能)口径E26使用ランプ60W相当ホワイトボールランプ×2(別売)
LED電球・シルバーランプ
東京メタル¥1,298税込¥1,4281個当日出荷外径51mmアルミ真空蒸着ミラーのシルバーランプです。光がガラスグローブ内で反射し、優しい空間演出ができます。天井や壁に設置することで電球のみで間接照明の効果を出すことができます。外径(Φmm)51定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)20000色温度(K)3000光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED照射角度(°)290
シャンデリア型LED
東京メタル¥799税込¥8791個当日出荷から7日以内出荷ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。材質ガラス全長(mm)95質量(g)13定格電圧(V)AC100外径(Φmm)35定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000電球形状シャンデリア色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)290RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LEDフィラメントG形 LDG7LGW60WTM
東京メタル(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷白熱電球のような光が全方向に広がるフィラメント形LED電球です。トラスコ品番383-8087材質ガラス等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)6.7電球(W)相当:60口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)20000電球形状G形色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)810演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
デスクスタンド
東京メタル¥5,398税込¥5,9381台当日出荷●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなデスクスタンドです。フレキシブルアームで自由に角度が付けられます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご利用いただけます。●シンプルながら雰囲気のあるデスクスタンドなので、書斎はもちろんベッドサイド等にもおすすめです。ボディカラーは黒と銀からお選びいただけます。寸法(mm)(ラセン)200質量(kg)1.8高さ(mm)415スイッチボタンソケットスイッチ口金E26コード長さ(m)1.7電球EFA15EL E26電球型蛍光ランプ(60W相当)セード寸法(mm)Φ145フレンジ寸法(mm)Φ115
LED防蛾ランプ
東京メタル¥1,698税込¥1,8681個欠品中濃い黄色のLEDランプです。一般的なLEDは蛍光灯に比べ紫外線量が少ないので虫が寄り付きにくいですが、本製品は蛾など昆虫が好んで集まる可視光線500nm以下の波長をカットしてあるので虫が集まりにくくなっています。果樹園での使用やペットや動物の部屋・食品を扱う厨房等におすすめ。防水型のため屋内外での使用が可能です。寸法(mm)直径60×高さ104質量(g)322消費電力(W)4.8口金E26全光束(Lm)550使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000色温度(K)2200-2600防塵防水性能IP65エネルギー消費効率(Lm/W)114.5配光角度(°)180(広配光)エコロジー商品省エネ
ビームランプ型LED
東京メタル¥1,998税込¥2,1981個当日出荷屋外で使用可能なLEDビームランプです(器具は防水タイプをご使用下さい)。材質樹脂等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)14電球(W)相当:150口金E26外径(Φmm)122定格寿命(時間)40000保護等級IP65防水配光角度(°)30演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
防雨型クリップライト
東京メタル¥3,698税込¥4,0681台当日出荷コード長さ(m)2仕様防雨型、防水コード全長(mm)215質量(kg)0.55高さ(mm)172口金E26芯数2挟み幅(クリップ)40mm適合電球屋外レフランプ200W以下E26(電球別売)
コードセット
東京メタル¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から7日以内出荷仕様ダクトコンセント、瀬戸ソケット、ねじりコード材質アルミ質量(g)205口金E26全長(cm)95コード長さ(cm)84適合電球60Wまで
クリップライト
東京メタル¥1,998税込¥2,1981台当日出荷コード長さ(m)2仕様ゴムキャップ付き質量(kg)0.4色黒高さ(mm)220口金E26芯数2クリップ黒塗装仕上げ挟み幅(クリップ)40mm適合電球200W以下E26(電球別売)
クリップライト
東京メタル¥2,298税込¥2,5281台当日出荷コード長さ(m)2質量(kg)0.3高さ(mm)140スイッチ中間スイッチ口金E26仕上黒塗装仕上げ芯数2挟み幅(クリップ)30mmセード寸法(mm)Φ50適合電球EFD15BLBE26ブラックライト用(球別売)
白熱電球
東京メタル¥159税込¥1751個当日出荷光がやわらかいホワイトランプです。トラスコ品番369-8188材質ガラス等全長(mm)98消費電力(W)54口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)1000光源色電球色明るさ(Lm)720
LED屋外用ビームランプ
東京メタル¥2,198税込¥2,4181個当日出荷屋外で使用可能なLEDビームランプです。用途スポット照明に。トラスコ品番383-8097材質樹脂等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)9電球(W)相当:100口金E26外径(Φmm)122定格寿命(時間)40000保護等級IP65防水色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)30明るさ(Lm)700演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LEDボール型ランプ
東京メタル¥1,898税込¥2,0881個当日出荷クリアフィラメントで、電球色の光がキラキラと下方まで照射できます。 40W相当、外径80mmのランプ。質量(g)42平均演色評価数(Ra)80電球形状ボール寸法(Φ×mm)80×120LED寿命(時間)20000照射角度(°)290エコロジー商品省エネ
LEDフィラメントG形 LDG7LGC60WTM
東京メタル¥1,198税込¥1,3181個当日出荷白熱電球のように全方向へ光が広がります。トラスコ品番383-8088材質ガラス等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)6.7電球(W)相当:60口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)20000電球形状G形色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)810演色指数(Ra)80
カラーLED電球
東京メタル¥1,398税込¥1,5381個欠品中スイッチの切替により赤・青・緑・黄色・自動カラーチェンジと1個の電球で各色が楽しめるユニークなLED電球(60W相当)です。調光器具には使用できません。また断熱材施工器具・密閉器具には使用できません。寸法(mm)外径60×全長118質量(g)50備考スイッチを一番下にすると壁スイッチのON/OFFにより色を変更できます。消費電力(W)5定格電圧(V)AC100口金E26発光色(スイッチで切替)赤・青・緑・黄色・自動カラーチェンジ寿命15000時間エコロジー商品省エネ
フロアースタンド
東京メタル¥8,998税込¥9,8981台7日以内出荷1灯タイプフロアースタンド。 セードが左右に動きます。 AC100V60WE26までの電球が使用可能。 シンプルなデザインのボディはブラックとホワイトの2色から選べます。 省スペースでも取り入れやすく、簡単に空間演出のできる間接照明です。電圧(V)AC100消費電力(W)60セード寸法(mm)Φ235フレンジ寸法(mm)Φ230質量(kg)3使用電球AC100V60Wまで(LED可/別売)口金E26コード長さ(m)1.8高さ(mm)1475
ペンダント アルミホーローセード
東京メタル¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷から7日以内出荷口金E26仕様引掛シーリング式、ねじりコード材質アルミ/ホーロー仕上げスイッチ壁スイッチ式適合電球60Wまで使用可フレンジ寸法(mm)Φ120×H100スイッチ種類壁スイッチ
マグネットスタンド
東京メタル¥9,698税込¥10,6681台5日以内出荷下部に切り替えスイッチ付、強力磁石を使用しております。コード長さ(m)1.7仕様ボタンソケット、切り替えスイッチ式強力磁石使用質量(kg)1.5色銀高さ(mm)486口金E26電球60WE26白熱電球セード寸法(mm)Φ145アズワン品番64-8887-28
バンカーランプ
東京メタル¥7,398~税込¥8,138~1台5日以内出荷から7日以内出荷●台座に大理石、セードにガラスを使用したクラシカルで品の良いデスクライトです。●CA-104Zはシャンデリアランプ25W、CA-104ZLEにはLEDシャンデリア球40W相当が付属しています。仕様転倒スイッチ付材質ガラス、鉄質量(kg)1.85高さ(mm)340スイッチプルスイッチ口金E26コード長さ(m)1.5セード寸法(mm)Φ225アーム固定電球の種類普通電球フレンジ寸法(mm)Φ185調光の可否不可
コードセット
東京メタル¥2,998税込¥3,2981台5日以内出荷から7日以内出荷仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能口金E26全長(cm)91コード長さ(cm)80適合電球60Wまで
コードセット
東京メタル¥2,998税込¥3,2981台5日以内出荷仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、黒色丸うちコード、コード長調節器具付き材質鉄口金E26全長(cm)91コード長さ(cm)80適合電球60Wまで
ペンダントライト たまごペンダント
東京メタル¥13,980~税込¥15,378~1台5日以内出荷から7日以内出荷引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。アンバー(琥珀色)のガラスセードが部屋を印象的に照らします。材質ガラス寸法(mm)セード径120×160、全長660(コード長500)質量(kg)0.7取付引き掛けシーリング(スイッチ付き)
クリップライト
東京メタル¥3,798税込¥4,1781台5日以内出荷から7日以内出荷コード長さ(m)1.8質量(kg)0.28高さ(mm)193スイッチ中間スイッチ口金E26電球60WE26レフランプ挟み幅(クリップ)30mmセード寸法(mm)Φ92アーム角度調整電球の種類レフランプくわえ幅(mm)30
クランプ式アームライト
東京メタル¥4,998税込¥5,4981台7日以内出荷アームが自在に動くクランプ式のアームライトです。50mmまでのデスクや棚に取付可能で、デスク周りを広くご使用いただけます。※電球は付属しておりませんので別途お買い求めください(100V60WE26)その他電球使用可能(別売り)、本体スイッチ材質鉄寸法(mm)セード径Φ172×全高970質量(kg)1消費電力(W)60口金E26コード長さ(m)1.5使用電圧(V)AC100クランプ幅(mm)挟身巾:50