曜日別特売

一般電球形LEDランプ

一般電球形LEDランプ - 東京メタル一般電球形LEDランプ - 東京メタル一般電球形LEDランプ - 東京メタル一般電球形LEDランプ - 東京メタル一般電球形LEDランプ - 東京メタル一般電球形LEDランプ - 東京メタル一般電球形LEDランプ - 東京メタル一般電球形LEDランプ - 東京メタル

PESマーク付き一般電球型LEDランプです。E26口金に対応。断熱材施工器具では使用できません。密閉器具対応、調光非対応。

カバー
樹脂乳白色
定格
AC100V(50/60Hz)
口金
E26
定格寿命(時間)
40000
配光角度(°)
260
演色指数(Ra)
80
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
明るさ(W)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73474287LDA4NG40WT3幅55×高さ984140相当3.5485
オープン
¥898
¥988(税込)
10日以内出荷
73474296LDA5LG60WT3幅55×高さ987660相当5.3810
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
10日以内出荷
73474305LDA10LG100WT3幅65×高さ116131100相当9.91520
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
10日以内出荷
73474321LDA10NG100WT3幅65×高さ116131100相当9.91520
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする