28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金E26タイプ
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:3.5W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:290度●全光束:485lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、クリア●外径:80mm●全長:120mm●質量:42g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:× アズワン品番67-7974-85
1台
1,698 税込1,868
10日以内出荷

一般球のように全方向に光が広がり、色合いも白熱電球と変わらないLED電球です。装飾用・インテリア照明におすすめです。
仕様【断熱施工器具】× 材質【グローブ】ガラス 口金E26 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 配光角度(°)290
1台
799 税込879
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

40W相当LEDカラー電球です。カラー電球ならではの光色の演出が可能です。
仕様密閉器具対応、断熱施工器具非対応・調光非対応 寸法(mm)外形60×高さ106 質量(g)350 消費電力(W)4 口金E26 配光角度(°)290
1台
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1台
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアスタンド(LEDシャンデリア40W電球E26付) 中間スイッチ付き
仕様●本体カラー:乳白●全高(mm):435●コード長さ(mm):1600●質量(g):1600●セード材質:ポリプロピレン●鉄外形(mm):セード径Φ135×150●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):4 アズワン品番68-0763-92
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

水銀灯100W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26。
材質PCカバー乳白 質量(g)1100 電圧(V)AC100-240 色温度(K)5000 防塵防水性能無し 動作温度(℃)-20~40 光色昼白色 平均寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)160
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

クリアフィラメントで、電球色の光がキラキラと下方まで照射できます。 40W相当、外径80mmのランプ。
質量(g)42 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ボール 寸法(Φ×mm)80×120 LED寿命(時間)20000 照射角度(°)290
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

個性的なデザインのセードが印象的なインテリアスタンドです。シャンデリア球40Wが付属しています。
材質ポリプロピレン、鉄 寸法(mm)セード135×150、全高435 質量(kg)1.6 消費電力(W)40 スイッチ中間スイッチ 口金E26 コード長さ(m)1.6 使用電圧(V)AC100 ランプシャンデリア40W電球E26
1台
4,598 税込5,058
6日以内出荷

外径51mmアルミ真空蒸着ミラーのシルバーランプです。光がガラスグローブ内で反射し、優しい空間演出ができます。天井や壁に設置することで電球のみで間接照明の効果を出すことができます。
外径(Φmm)51 定格消費電力(W)4(40W相当) 全光束(Lm)440 使用電圧(V)AC100 定格寿命(時間)20000 色温度(K)3000 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 照射角度(°)290
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルバンカーランプ
●ホワイトのガラスセードが美しいバンカーランプです。鉄製の台座で重厚感があり、書斎やベッドサイドなどの灯りにおススメです。●TL-118WZには25Wシャンデリアランプ、TL-118WZLEにはLEDシャンデリアランプ40W相当が付属しています。
仕様転倒スイッチ付 材質ガラス、鉄 質量(kg)1.85 高さ(mm)340 スイッチプルスイッチ 口金E26 コード長さ(m)1.5 セード寸法(mm)Φ225 色(本体)ホワイト アーム固定 電球の種類普通電球 フレンジ寸法(mm)Φ185 調光の可否不可
1台
7,598 税込8,358
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルシャンデリア型LED
RoHS
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス 全長(mm)95 質量(g)13 定格電圧(V)AC100 外径(Φmm)35 定格消費電力(W)4(40W相当) 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)20000 電球形状シャンデリア 色温度(K)2700 光源色電球色 配光角度(°)290 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東京メタルバンカーランプ
●台座に大理石、セードにガラスを使用したクラシカルで品の良いデスクライトです。●CA-104Zはシャンデリアランプ25W、CA-104ZLEにはLEDシャンデリア球40W相当が付属しています。
仕様転倒スイッチ付 材質ガラス、鉄 質量(kg)1.85 高さ(mm)340 スイッチプルスイッチ 口金E26 コード長さ(m)1.5 セード寸法(mm)Φ225 アーム固定 電球の種類普通電球 フレンジ寸法(mm)Φ185 調光の可否不可
1台
7,598 税込8,358
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルバンカーランプ
●グリーンのガラスセードが美しいバンカーランプです。鉄製の台座で重厚感があり、書斎やベッドサイドなどの灯りにおススメです。●TL-118GZには25Wシャンデリアランプ、TL-118GZLEにはLEDシャンデリアランプ40W相当が付属しています。
コード長さ(m)2 材質ガラス、大理石 質量(kg)2 高さ(mm)360 スイッチプルスイッチ 口金E26 セード寸法(mm)Φ225 色(本体)グリーン アーム固定 フレンジ寸法(mm)Φ160
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 材質アルミ、木、鉄 長さ(mm)800 高さ(mm)340 スイッチプルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF セード寸法(mm)Φ130×H170 灯数4 フレンジ寸法(mm)Φ154×H100 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス表面が黄色になったクラシックなフィラメント型LEDです。フィラメントが見えるセードや、コード付きソケット等で使用するとランプそのものがおしゃれなインテリアになります。
その他密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可 材質ガラス 寸法(mm)D64×H140 質量(g)48 消費電力(W)3.7 定格電圧(V)AC100 口金E26 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)20000 配光角度(°)290 光色電球色(2400K)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

東京メタルクリップライト
材質アルミ、鉄 質量(kg)0.6 高さ(mm)263 スイッチ中間スイッチ 口金E26 コード長さ(m)1.2 電球LEDランプ LDR5LE26-TM 40W相当5W 色温度(K)3000 挟み幅(クリップ)30mm セード寸法(mm)Φ71 配光角度(°)20 アームフレキシブル 電球の種類LED くわえ幅(mm)30
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リモコン式。長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。また15度までの傾斜天井にも取り付けられます。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 質量(kg)6 直径(Φmm)(回転)1060 高さ(mm)395 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF、電球4灯-2灯-2灯-OFF セード寸法(mm)Φ135 フレンジ寸法(mm)Φ130 調光の可否 適用畳数6畳 スイッチ種類リモコン
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自然のカピス貝を素材に使用したインテリアランプです。40WE26ランプ付き、中間スイッチ
材質カピス貝 寸法(mm)セード径200、全高さ300 質量(kg)0.4 ナチュラル 消費電力(W)40 スイッチ中間スイッチ コード長さ(m)1.5 使用電圧(V)AC100 電球40WE26ランプ
1台
8,598 税込9,458
6日以内出荷

仕様【断熱施工器具】× 材質【グローブ】樹脂 口金E26 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 色(グローブ)乳白
1台
649 税込714
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。アンバー(琥珀色)のガラスセードが部屋を印象的に照らします。
材質ガラス 寸法(mm)セード径120×160、全長660(コード長500) 質量(kg)0.7 取付引き掛けシーリング(スイッチ付き)
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
399 税込439
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヴィンテージテイストのセードを更におしゃれに魅せるLEDランプです。電球そのものがおしゃれ度が高く、こだわった空間作りに役立ちます。
その他密閉器具対応、PSEマーク付き、調光不可、断熱材施工器具非対応 材質ガラス 寸法(mm)D64×H140 質量(g)45 定格電圧(V)AC100 口金E26 定格寿命(時間)20000 光色電球色(2700K) 演色指数(Ra)80
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロアースタンド(北欧風デザインライト) LEDシャンデリア電球40wE26クリア×2灯付 フットスイッチ
仕様●外形(mm):Φ190×1330●質量(g):3200●コード長さ(mm):1600●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):8●材質:鉄、ポリプロピレン●付属電球:LEDシャンデリア電球40wE26クリア×2灯付 アズワン品番68-0764-03
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

東京メタルデスクスタンド
木製ベースの上に曲がりネックと緑のガラスセードがお洒落な、インテリアデスクライト
仕様●全高:425mm●セード径:Φ165mm●フレンジ:Φ155mm●本体重量:1.5kg●使用ランプ:電球付属/LEDランプ・口金E26(40W相当・電球色)●調色機能:無●調光機能:無段階調光●USB端子:無●コード長さ:1.6m●消費電力:40W●光源色:電球色●使用電圧:AC100V アズワン品番68-0764-04
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

口金E26 材質鉄、木 長さ(mm)800 質量(kg)2.4 高さ(mm)340 スイッチプルスイッチ:4-2-OFF セード寸法(mm)Φ120×175 灯数4 フレンジ寸法(mm)Φ155×103 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E26 材質鉄、木 長さ(mm)800 質量(kg)2.5 高さ(mm)340 スイッチリモコンスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF セード寸法(mm)Φ120×175 灯数4 フレンジ寸法(mm)Φ155×103 調光の可否 スイッチ種類リモコン
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東京メタルクリップライト
材質アルミ、鉄 質量(kg)0.6 高さ(mm)87 スイッチ中間スイッチ 口金E26 コード長さ(m)1.4 電球LEDランプ LDR5LE26-TM 40W相当5W 色温度(K)3000 挟み幅(クリップ)30mm セード寸法(mm)Φ71 配光角度(°)20 アーム角度調整 電球の種類LED くわえ幅(mm)30
1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルペンダント
口金E26 仕様引掛シーリング式 材質アルミ 質量(kg)0.4 シルバー 高さ(mm)180 スイッチ壁スイッチ式 コード長さ(mm)800(有効長) 電球LDA6 40W相当E26LED電球付きクール色 セード寸法(mm)Φ110 色(本体)シルバー アズワン品番64-8887-45 調光の可否 スイッチ種類壁スイッチ
1台
7,998 税込8,798
11日以内出荷