カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • 東京メタル
  • モノタロウ(1)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • オーム電機(7)
  • 日動工業(6)
  • ELPA(5)
  • ODELIC(オーデリック)(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • 岩崎電気(3)
  • 東芝ライテック(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • DAIKO(大光電機)(3)
  • 山田照明(2)
  • 旭光電機工業(2)
  • タイカツ(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • 友屋(1)
  • 三共コーポレーション(1)
  • TAIKO DENKI(1)
  • 侍BLACK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 led 150w」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
150W相当 カラービーム球 E26 LDR12シリーズ 東京メタル150W相当 カラービーム球 E26 LDR12シリーズ東京メタル
3,898税込4,288
1台
7日以内出荷
防滴タイプ、※器具は防水タイプをご使用ください。
ビームランプ型LED 東京メタルビームランプ型LED東京メタル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
屋外で使用可能なLEDビームランプです(器具は防水タイプをご使用下さい)。
材質樹脂等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)14電球(W)相当:150口金E26外径(Φmm)122定格寿命(時間)40000保護等級IP65防水配光角度(°)30演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
防雨型植物育成用LEDクリップライト 東京メタル防雨型植物育成用LEDクリップライト東京メタル
8,198税込9,018
1台
7日以内出荷
植物育成用LEDランプ(LDR16PLANT-TM)が付属したクリップライトです。植物の育成に最適な450nmの青色光から630nmの赤色光を発します。高温にならないので葉焼けなどの損傷を回避できます。防雨型で2mの防水コード付き。.
寸法(mm)全長215×高さ172質量(g)500定格AC100V(50/60Hz)口金E26コード長さ(m)2ランプ【付属】LDR16PLANT-TM(150W相当、全光束900lm、色温度3500K、定格寿命25000時間)エコロジー商品省エネ
インテリアスタンド 東京メタルインテリアスタンド東京メタル
5,998税込6,598
1個
17日以内出荷
インテリアスタンド(LEDシャンデリア40W電球E26付) 中間スイッチ付き
仕様●本体カラー:乳白●全高(mm):435●コード長さ(mm):1600●質量(g):1600●セード材質:ポリプロピレン●鉄外形(mm):セード径Φ135×150●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):4アズワン品番68-0763-92
関連キーワード
照明カテゴリ