曜日別特売

防雨型植物育成用LEDクリップライト

防雨型植物育成用LEDクリップライト - 東京メタル防雨型植物育成用LEDクリップライト - 東京メタル防雨型植物育成用LEDクリップライト - 東京メタル

植物育成用LEDランプ(LDR16PLANT-TM)が付属したクリップライトです。植物の育成に最適な450nmの青色光から630nmの赤色光を発します。高温にならないので葉焼けなどの損傷を回避できます。防雨型で2mの防水コード付き。
.

寸法(mm)全長215×高さ172質量(g)500定格AC100V(50/60Hz)口金E26コード長さ(m)2ランプ【付属】LDR16PLANT-TM(150W相当、全光束900lm、色温度3500K、定格寿命25000時間)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73474366CH300BPLANT16
10,000
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする