カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 東京メタル
- Panasonic(パナソニック)(12)
- HotaluX(ホタルクス)(4)
- オーム電機(1)
- ハタヤリミテッド(1)
「fl20sse」の検索結果

スタータ形3波長直管形蛍光灯20W
東京メタル¥599税込¥6591本6日以内出荷18Wで20W相当の明るさを実現した省エネタイプの直管蛍光灯(スターター式)。3波長蛍光灯でとても明るいのが特徴です。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形やラピッドスターター形ではご使用いただけません。仕様水銀(mg):5材質ガラス質量(g)95口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1250色温度(K)5000寿命10000時間入力電流(A)0.36本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×581適合点灯管FG-1E、FG-1P、FE-1E光色昼白色演色性(Ra)80
スタータ形3波長直管形蛍光灯20W(箱)
東京メタル¥13,980税込¥15,3781本6日以内出荷18Wで20W相当の明るさを実現した省エネタイプの直管蛍光灯(スターター式)。3波長蛍光灯でとても明るいのが特徴です。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形やラピッドスターター形ではご使用いただけません。仕様水銀(mg):5材質ガラス質量(g)95口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1250色温度(K)5000寿命10000時間入力電流(A)0.36本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×581適合点灯管FG-1E、FG-1P、FE-1E光色昼白色演色性(Ra)80