カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 東京メタル
- モノタロウ(1)
- ウシオライティング(5)
- オーム電機(4)
- 三菱電機(4)
- ELPA(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 山田照明(2)
- 東芝ライテック(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
「jdr110v led」の検索結果

白熱 ハロゲンビームランプ JDR110V50W/Kシリーズ
東京メタル¥1,098~税込¥1,208~1個12日以内出荷から14日以内出荷屋外使用可能ハロゲンビーム電球、調光器具使用可、器具は防水タイプをご使用ください
LED電球ハロゲン形
東京メタル¥2,398税込¥2,6381個当日出荷PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。材質樹脂直径(Φmm)18.2高さ(mm)58質量(g)24.5備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可定格電圧(V)AC100口金E11定格消費電力(W)4.8全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン形色温度(K)3000光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ