カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(66)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

JDR110V35WLW/K3
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ35) ラインボトル仕様で最小のΦ35。ダウントランス不要で手軽に使用でき、コンパクトな灯具でも使用可能。ショーケース内のスポット照明に最適です。 前面ガラス付全長(mm)52定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)35定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35ビーム角度(°)(広角)30電球の種類ハロゲン
JDR110V50WLW/KUV-H
ELPA¥3,418税込¥3,7601個当日出荷ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス 省電力タイプ 最大光度800cd 約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。仕様UVカット全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
JDR110V35WLM/K3
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ35) ラインボトル仕様で最小のΦ35。ダウントランス不要で手軽に使用でき、コンパクトな灯具でも使用可能。ショーケース内のスポット照明に最適です。 前面ガラス付全長(mm)52定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)35定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35ビーム角度(°)(中角)15電球の種類ハロゲン
JDR110V40WLM/K-BL
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥4,598税込¥5,0581個欠品中ダイクロハロゲン(JDRΦ50) 省電力タイプ ランプ後方への可視光モレを完全に遮断することで、ランプ自らの存在を主張することなく、対象物だけをくっきり浮かびあがらせる演出が可能です。 前面ガラス付仕様リアコート黒全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
白熱 ハロゲンビームランプ JDR110V50W/Kシリーズ
東京メタル¥1,098~税込¥1,208~1個12日以内出荷から14日以内出荷屋外使用可能ハロゲンビーム電球、調光器具使用可、器具は防水タイプをご使用ください
ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。材質ガラスほかサイズ(mm)50×50×62電球の種類ハロゲン電球
ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲン
ダイクロハロゲン
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 130W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)75定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(中角)20アズワン品番65-0484-79電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 100W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)57定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70アズワン品番65-0488-78ビーム角度(°)(狭角)10電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 130W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)75定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(広角)35アズワン品番65-0484-80電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 150W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)100定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(中角)20電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 150W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)100定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(広角)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 130W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)75定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70アズワン品番65-0488-79ビーム角度(°)(狭角)10電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 150W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)100定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角度(°)(狭角)10電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン(JDR)
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷100V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。電圧(V)110(50/60Hz)消費電力(W)35全光束(Lm)390定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×52機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、美しいグラデーション配光を実現電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)35色温度(K)2900使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。区分Φ50(アドバンス)定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000Ra-調光の可否○
ダイクロハロゲン(JDR)
ウシオ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷100V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すダイクロイックミラーにより熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に併せて適切な配光を選ぶことができ照明設計を容易にします。寸法(mm)外寸:Φ70×78、ミラー径:Φ70質量(g)105電圧(V)110消費電力(W)57口金E11全光束(Lm)900寿命3000h光色電球色演色指数(Ra)100
PAR38ハロゲンランプ2850K30°
東洋ライテック¥41,980~税込¥46,178~1箱(20個)当日出荷から9日以内出荷長さ(mm)132定格電圧(V)110口金E26電球形状ハロゲン色温度(K)2850ビーム角(度)30(中角)入数(個)20平均寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
エコクールハロゲンシャイン75W形広角
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷種別75W形 広角全長(mm)60消費電力(W)50口金E11本体質量(g)50ビームの開き(°)35定格寿命(時間)3000径(mm)50.5
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷100V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。区分Φ35消費電力(W)35定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)390定格寿命(時間)2000色温度(K)2900Ra-調光の可否○
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 110V用
岩崎電気¥3,998税込¥4,3981個当日出荷種類カバーガラス付定格電圧(V)110定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲン
アイダイクロクールハロゲンPLUS
岩崎電気¥4,198税込¥4,6181個当日出荷発光部(フィラメント)の小型化でランプ効率を25%改善したミラー付き省電力ハロゲン電球。輪郭をなじませ空間の雰囲気を作り出す広角配光(35°)タイプです。寸法(mm)外径50×高さ62口金E11全光束(Lm)390定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)35定格寿命(時間)3000定格ランプ電力(W)30(50形)中心光度(cd)800光色電球色(3000K)エコロジー商品省エネ
アイ ダイクロクールハロゲンplus(省電力タイプ)110V用
岩崎電気¥3,998税込¥4,3981個当日出荷発光部(フィラメント)部の小型化でランプ効率を25%改善したミラー付き省電力形ハロゲン電球です。輪郭をなじませ、空間の雰囲気を作り出す広角配光タイプ。その他UVカットガラス使用種類カバーガラス付き(省電力タイプ)JDR-UV/K/H3口金E11全光束(Lm)730定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)35(広配光)定格寿命(時間)3000定格ランプ電力(W)50(75形)色温度(K)3000中心光度(cd)1500ミラー外径(Φmm)50エコロジー商品省エネ
アイ ダイクロクールハロゲンplus (省電力タイプ) 110V用
岩崎電気¥3,998税込¥4,3981個当日出荷発光部(フィラメント)の小型化でランプ効率を25%改善(※従来品(Φ50省電力タイプ JDR-UV/K/H 40W)とアイ ダイクロクールハロゲン プラス 30Wとの比較)したミラー付き省電力形ハロゲン電球。ご使用の照明器具はそのままにランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。配光角度20°の中角配光で商品ディスプレイ全体を効果的に演出します。種類カバーガラス付き(省電力タイプ) JDR-UV/K/H2電力(W)50(ランプ75形)口金E11全光束(Lm)730定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)20定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン球色温度(K)3000中心光度(cd)3200ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
アイ ダイクロクールハロゲン (高出力・省電力タイプ) 110V用
岩崎電気¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷Φ70の大口径ミラーで広範囲を照射可能。種類カバーガラス付定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)70電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。区分Φ50(超広角)消費電力(W)40定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)540定格寿命(時間)3000色温度(K)3000最大光度(cd)400Ra-ビーム角度(°)60調光の可否○
エコクールハロゲン狭角 E11
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。材質ガラス全長(mm)78タイプ狭角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
エコクールハロゲンシャイン広角
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ広角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
エコクールハロゲンシャイン50W形狭角
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ狭角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
エコクールハロゲン広角150W形 E11
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ広角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
エコクールハロゲンシャイン50W形広角2P
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥7,798税込¥8,5781パック(2個)当日出荷省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ広角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
エコクールハロゲンシャイン中角2P
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ中角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷100V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。区分Φ70消費電力(W)57定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)900定格寿命(時間)3000色温度(K)3000Ra-調光の可否○
エコクールハロゲンシャイン75W形広角2P
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ広角消費電力(W)50定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)730定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35中心光度(cd)1500明るさ75W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
アイ ダイクロクールハロゲン plus 省電力タイプ 110V用
岩崎電気¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷備考UVカットガラス使用種類カバーガラス付 (省電力タイプ) JDR-UV/K/H3口金E11全光束(Lm)390定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)20定格寿命(時間)3000定格ランプ電力(W)30(50W形)色温度(K)3000中心光度(cd)1800ミラー外径(Φmm)50入数(個)1
エコクールハロゲン狭角100W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷種別100W形 狭角全長(mm)60直径(Φmm)70消費電力(W)60口金E11本体質量(g)102ビームの開き(°)10定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン球
エコクールハロゲン中角130W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷種別130W形(中角)消費電力(W)80口金E11本体質量(g)110ビームの開き(°)20定格寿命(時間)3000直径×長さL(Φmm×mm)70×78
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら