カテゴリ

  • 照明(35)
  • 空調・電設資材(7)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • 東京メタル
  • モノタロウ(2)
  • ODELIC(オーデリック)(93)
  • オーム電機(19)
  • 日動工業(17)
  • エスコ(12)
  • ELPA(11)
  • コイズミ(小泉成器)(11)
  • 岩崎電気(10)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10)
  • 東芝ライテック(9)
  • 山田照明(7)
  • DAIKO(大光電機)(6)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(6)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • ポッシュリビング(5)
  • ハタヤリミテッド(4)
  • ダルトン(4)
  • 東西電気産業(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led e26 100w」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDフィラメント型A形 東京メタルLEDフィラメント型A形東京メタル
929税込1,022
1個
5日以内出荷
一般電球のように全方向へ光が広がります。フィラメント型LEDを使用し、白熱球の同ワット数に比べて約80%CO2排出量を削減できます。
仕様●明るさ(lm):810●光源色:電球色●外径(mm):60●全長(mm):106●消費電力(W):7●口金:E26●相当電球(W形):60●定格寿命(時間):20000●色温度(K):2700●本体色:ホワイト●演色性:Ra80●電圧(V):100●電源(V):100●配光角度:290●フィラメント型LED電球●材質/仕上:ガラス等●注意:調光・断熱材施工器具使用不可●原産国:中国●コード番号:383-8077アズワン品番67-2359-71
A型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ 東京メタルA型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ東京メタル
1,198税込1,318
1台
当日出荷から17日以内出荷
一般球のように全方向に光が広がり、色合いも白熱電球と変わらないLED電球です。装飾用・インテリア照明におすすめです。
仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】ガラス口金E26定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)290
白熱 ハロゲンビームランプ JDR110Vシリーズ 東京メタル白熱 ハロゲンビームランプ JDR110Vシリーズ東京メタル
999税込1,099
1個
当日出荷から17日以内出荷
屋外使用可能ハロゲンビーム電球、調光器具使用可、器具は防水タイプをご使用ください
フロアースタンド 東京メタルフロアースタンド東京メタル
9,598税込10,558
1台
10日以内出荷
1灯タイプフロアースタンド。 セードが左右に動きます。 AC100V60WE26までの電球が使用可能。 シンプルなデザインのボディはブラックとホワイトの2色から選べます。 省スペースでも取り入れやすく、簡単に空間演出のできる間接照明です。
電圧(V)AC100消費電力(W)60セード寸法(mm)Φ235フレンジ寸法(mm)Φ230質量(kg)3使用電球AC100V60Wまで(LED可/別売)口金E26コード長さ(m)1.8高さ(mm)1475
40W相当 LEDフィラメント Φ80 ボール型電球 E26 LDG4LG80シリーズ 東京メタル40W相当 LEDフィラメント Φ80 ボール型電球 E26 LDG4LG80シリーズ東京メタル
1,698税込1,868
1台
10日以内出荷
口金E26タイプ
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:3.5W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:290度●全光束:485lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、クリア●外径:80mm●全長:120mm●質量:42g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×アズワン品番67-7974-85
LEDフィラメント ボール型電球 東京メタルLEDフィラメント ボール型電球東京メタル
739税込813
1台
10日以内出荷
LED屋外用ビームランプ 東京メタルLED屋外用ビームランプ東京メタル
2,398税込2,638
1個
当日出荷
屋外で使用可能なLEDビームランプです。
用途スポット照明に。トラスコ品番383-8097材質樹脂等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)9電球(W)相当:100口金E26外径(Φmm)122定格寿命(時間)40000保護等級IP65防水色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)30明るさ(Lm)700演色指数(Ra)80
60W相当 LEDフィラメント シルバーボールランプ E26 調光タイプ 東京メタル60W相当 LEDフィラメント シルバーボールランプ E26 調光タイプ東京メタル
1,398税込1,538
1台
17日以内出荷
60W相当シルバーランプボール電球形LED電球 調光器対応タイプ
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●管径:95mm●全長:135mm●質量:55g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇アズワン品番67-7974-73
LEDフィラメント電球 シルバーランプ 東京メタルLEDフィラメント電球 シルバーランプ東京メタル
1,998税込2,198
1台
10日以内出荷
60W相当シルバーランプ一般電球形LED電球。調光器対応タイプ。
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●外径:60mm●全長:106mm●質量:33g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇アズワン品番67-7974-72
LEDレフランプ型 LDRシリーズ 東京メタルLEDレフランプ型 LDRシリーズ東京メタル
719税込791
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
スポット照明用によくご利用されているLED電球です。
水銀灯代替LEDランプ 東京メタル水銀灯代替LEDランプ東京メタル(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
水銀灯100W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26。
材質PCカバー乳白質量(g)1100電圧(V)AC100-240色温度(K)5000防塵防水性能無し動作温度(℃)-20~40光色昼白色平均寿命(時間)40000演色指数(Ra)85電球の種類LED発光効率(Lm/W)160
フロアースタンドライト アームライト式 ブラック 電球別売品 東京メタルフロアースタンドライト アームライト式 ブラック 電球別売品東京メタル
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
上部がアームライト式で可動範囲が広く、お好みの場所を照らす事ができます。 電球別売品。E26/60W迄。LED電球使用可能。
仕様●使用電源:AC100V●材質:鉄●電球別売:口金E26/100V/60W迄使用可能●スイッチ:ロータリースイッチ式●高さ:1850mm●コード長さ:1.8m●フレンジサイズ:Φ280×36mm●セード径:Φ170mm●重量:6kgアズワン品番68-0583-45
デスクスタンドライト アームライト式 ブラック 電球別売品 東京メタルデスクスタンドライト アームライト式 ブラック 電球別売品東京メタル
9,998税込10,998
1台
10日以内出荷
上部がアームライト式で可動範囲が広く、お好みの場所を照らす事ができます。 電球別売品。E26/60W迄。LED電球使用可能。
仕様●使用電源:AC100V●材質:鉄●電球別売:口金E26/100V/60W迄使用可能●スイッチ:ロータリースイッチ式●高さ:900mm●コード長さ:1.8m●フレンジサイズ:Φ195×26mm●セード径:Φ170mm●重量:3kgアズワン品番68-0583-46
60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 E26 LDR5シリーズ 東京メタル60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 E26 LDR5シリーズ東京メタル
2,898税込3,188
1台
10日以内出荷
ダイクロハロゲンR型LED電球。店舗のスポット照明等におすすめです。
200W相当 屋外用LEDビームランプ E26 LDR18シリーズ 東京メタル200W相当 屋外用LEDビームランプ E26 LDR18シリーズ東京メタル
6,798税込7,478
1台
10日以内出荷
屋外用ビームランプR型LED電球。店舗のスポット照明等におすすめです。
60W相当 A型LEDヴィンテージフィラメント電球 E26 東京メタル60W相当 A型LEDヴィンテージフィラメント電球 E26東京メタル
1,198税込1,318
1台
10日以内出荷
70W相当一般電球形フィラメントLED電球(アンバーガラス仕様)
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2400K(電球色)●配光角度:290度●全光束:810lm●平均演色評価数:-●グローブ種別:ガラス、アンバー●外径:60mm●全長:106mm●質量:31g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×アズワン品番67-7974-61
LED ボール型電球 E26 LDGシリーズ 東京メタルLED ボール型電球 E26 LDGシリーズ東京メタル
1,198税込1,318
1台
10日以内出荷
口金E26タイプ
白熱 ハロゲンビームランプ JDR110V50W/Kシリーズ 東京メタル白熱 ハロゲンビームランプ JDR110V50W/Kシリーズ東京メタル
1,098税込1,208
1個
17日以内出荷
屋外使用可能ハロゲンビーム電球、調光器具使用可、器具は防水タイプをご使用ください
白熱電球 レフランプ 東京メタル白熱電球 レフランプ東京メタル
319税込351
1個
17日以内出荷
12-18畳用 シーリングファン(リモコン付) 東京メタル12-18畳用 シーリングファン(リモコン付)東京メタル
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
DCモーターを採用。消費電力が少なく、羽根の回転が4段階とリズム(回転が速くなったり遅くなったりする)が可能です。引き掛けシーリング式で設置簡単、羽根は前背面カラーが違うため、お部屋にあわせたカラーで設置可能です。リモコン付きで風量・回転方向・電球・タイマーの設定が可能です。
仕様電球付属長さ(mm)天井から羽根まで:120寸法(mm)本体:直径1200×高さ330、セード寸法:直径118×高さ131、フレンジサイズ:直径130.5×高さ65質量(kg)8.4羽根:黒・茶備考※壁スイッチでの調光不可(調光器との併用はできません) ※傾斜天井不可消費電力(W)97.5(ファン13.5、ランプ14×6灯=84)電球(W)付属:100相当LED電球×6灯(電球色)口金E26使用電圧(V)AC100モーターDC機能ファンスイッチ:4段階+リズム、ファン方向切替、電球:6-4-2灯+OFF、タイマー
一般電球形LEDランプ 東京メタル一般電球形LEDランプ東京メタル
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
PESマーク付き一般電球型LEDランプです。E26口金に対応。断熱材施工器具では使用できません。密閉器具対応、調光非対応。
カバー樹脂乳白色定格AC100V(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)260演色指数(Ra)80
白熱電球 ボールランプ 東京メタル白熱電球 ボールランプ東京メタル
559税込615
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
白熱ボール電球
シーリングファン プルスイッチ式 100W相当球付 東京メタルシーリングファン プルスイッチ式 100W相当球付東京メタル
42,980税込47,278
1台
8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26消費電力(W)125(ファン35、ランプ90)仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合8~10畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF本体質量(kg)7.8電球LED100W相当×6灯光源色電球色セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ブロンズフレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチ
シーリングファン プルスイッチ式 LED電球100W付き 東京メタルシーリングファン プルスイッチ式 LED電球100W付き東京メタル
42,980税込47,278
1台
8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26消費電力(W)125(ファン35、ランプ90)仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合8~10畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF本体質量(kg)7.8電球LED100W相当×6灯光源色電球色セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ホワイト電球の種類LEDフレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチ
アバカペンダント 東京メタルアバカペンダント東京メタル
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
自然素材アガパ(麻)を使用したナチュラルな照明器具です。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。
材質アガパ(麻)取付引き掛けシーリング備考調光器との併用不可スイッチプルスイッチ口径E26
シーリングファン リモコン式 東京メタルシーリングファン リモコン式東京メタル
44,980税込49,478
1台
当日出荷から10日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFFセード寸法(mm)Φ130×H160フレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否適用畳数6~8畳スイッチ種類リモコン
150W相当 カラービーム球 E26 LDR12シリーズ 東京メタル150W相当 カラービーム球 E26 LDR12シリーズ東京メタル
3,898税込4,288
1台
10日以内出荷
防滴タイプ、※器具は防水タイプをご使用ください。
25W相当 LEDフィラメント型 シャンデリア電球 LDC2LC25WEシリーズ 東京メタル25W相当 LEDフィラメント型 シャンデリア電球 LDC2LC25WEシリーズ東京メタル
1,498税込1,648
1台
10日以内出荷
25W相当、シャンデリア電球形フィラメントLED電球。
60W相当 LED T型電球 E26 LDT7シリーズ 東京メタル60W相当 LED T型電球 E26 LDT7シリーズ東京メタル
2,398税込2,638
1台
10日以内出荷
電球形蛍光灯(D形)からの取り替えにおすすめです。
LEDヴィンテージフィラメント型 東京メタルLEDヴィンテージフィラメント型東京メタル
1,298税込1,428
1台
10日以内出荷
40W相当 LEDフィラメント型 シャンデリア電球 クリア LDC4LC40WEシリーズ 東京メタル40W相当 LEDフィラメント型 シャンデリア電球 クリア LDC4LC40WEシリーズ東京メタル
1,498税込1,648
1台
10日以内出荷
40W相当、シャンデリア電球形フィラメントLED電球。
60W相当 LED人感明暗センサー付ランプ E26 LDR8シリーズ 東京メタル60W相当 LED人感明暗センサー付ランプ E26 LDR8シリーズ東京メタル
2,398税込2,638
1台
10日以内出荷から13日以内出荷
人が近づくと、センサーが反応して自動で点灯する人感センサー付きLED電球です。
100W相当 屋外用LEDビームランプ E26 LDR9シリーズ 東京メタル100W相当 屋外用LEDビームランプ E26 LDR9シリーズ東京メタル
2,898税込3,188
1台
10日以内出荷
屋外用ビームランプR型LED電球。器具は防水タイプをご使用ください。
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:9W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:30度●全光束:770lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:122mm●全長:135mm●質量:215g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:×アズワン品番67-8021-76
アバカペンダント 東京メタルアバカペンダント東京メタル
22,980税込25,278
1個
17日以内出荷
コード長調整可能
LEDフィラメント型・調光タイプ LDAシリーズ 東京メタルLEDフィラメント型・調光タイプ LDAシリーズ東京メタル
2,898税込3,188
1個
17日以内出荷
フィラメント型LED電球。一般電球のように全方向に光が広がります。色合いも白熱電球と変わりません。調光が可能なので装飾用・インテリア照明等用途に応じてご使用いただけます。、100W相当の明るさです。
フロアースタンド 東京メタルフロアースタンド東京メタル
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
フロアースタンド(北欧風デザインライト) LEDシャンデリア電球40wE26クリア×2灯付 フットスイッチ
仕様●外形(mm):Φ190×1330●質量(g):3200●コード長さ(mm):1600●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):8●材質:鉄、ポリプロピレン●付属電球:LEDシャンデリア電球40wE26クリア×2灯付アズワン品番68-0764-03
白熱電球 ホワイトランプ LW100Vシリーズ 東京メタル白熱電球 ホワイトランプ LW100Vシリーズ東京メタル
179税込197
1個
17日以内出荷
白熱電球 シャンデリア球 東京メタル白熱電球 シャンデリア球東京メタル
249税込274
1個
17日以内出荷
シャンデリアランプ