カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • 東京メタル
  • モノタロウ(1)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • ELPA(6)
  • 日動工業(6)
  • オーム電機(5)
  • ODELIC(オーデリック)(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 東芝ライテック(3)
  • DAIKO(大光電機)(3)
  • 山田照明(2)
  • SK11(2)
  • 友屋(1)
  • 三共コーポレーション(1)
  • TAIKO DENKI(1)
  • 侍BLACK(1)
  • 光商事(1)
  • かりはな製作所(1)
  • LPL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led e26 150w」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 150W相当 カラービーム球 E26 LDR12シリーズ 東京メタル

    150W相当 カラービーム球 E26 LDR12シリーズ

    東京メタル
    3,898税込4,288
    1台
    7日以内出荷
    防滴タイプ、※器具は防水タイプをご使用ください。
  • ビームランプ型LED 東京メタル

    ビームランプ型LED

    東京メタル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    屋外で使用可能なLEDビームランプです(器具は防水タイプをご使用下さい)。
    材質樹脂等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)14電球(W)相当:150口金E26外径(Φmm)122定格寿命(時間)40000保護等級IP65防水配光角度(°)30演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 防雨型植物育成用LEDクリップライト 東京メタル

    防雨型植物育成用LEDクリップライト

    東京メタル
    8,198税込9,018
    1台
    7日以内出荷
    植物育成用LEDランプ(LDR16PLANT-TM)が付属したクリップライトです。植物の育成に最適な450nmの青色光から630nmの赤色光を発します。高温にならないので葉焼けなどの損傷を回避できます。防雨型で2mの防水コード付き。.
    寸法(mm)全長215×高さ172質量(g)500定格AC100V(50/60Hz)口金E26コード長さ(m)2ランプ【付属】LDR16PLANT-TM(150W相当、全光束900lm、色温度3500K、定格寿命25000時間)エコロジー商品省エネ
  • 水銀灯代替LEDランプ 東京メタル

    水銀灯代替LEDランプ

    東京メタル
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    水銀灯400W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E39.
    材質PCカバー乳白質量(g)1100タイプ水銀灯400W相当電圧(V)AC100-240寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×282口金E39定格消費電力(W)100全光束(Lm)1700色温度(K)5000防塵防水性能無し動作温度(℃)-20~40光色昼白色平均寿命(時間)40000演色指数(Ra)85電球の種類LED発光効率(Lm/W)170エコロジー商品省エネ
  • インテリアスタンド 東京メタル

    インテリアスタンド

    東京メタル
    5,998税込6,598
    1個
    17日以内出荷
    インテリアスタンド(LEDシャンデリア40W電球E26付) 中間スイッチ付き
    仕様●本体カラー:乳白●全高(mm):435●コード長さ(mm):1600●質量(g):1600●セード材質:ポリプロピレン●鉄外形(mm):セード径Φ135×150●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):4アズワン品番68-0763-92