61件中 4161
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乾電池式無線連動センサー(送信型) ライテックス(ムサシ)

    乾電池式無線連動センサー(送信型)

    ライテックス(ムサシ)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
    用途センサー感知させたい場所に追加することで設置しているワイヤレスシリーズが連動します。乾電池式で設置場所を選びません。質量(g)160保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×83×114使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大180° 最遠8m 取り付け高さ2m電池寿命約11カ月(約330日)設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)
  • 3W×1灯 ソーラー式無線連動センサーライト(送受信型) ライテックス(ムサシ)

    3W×1灯 ソーラー式無線連動センサーライト(送受信型)

    ライテックス(ムサシ)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
    用途ソーラー発電で電源不要です。カーポートなどコンセントの無い場所に。質量(g)290保護等級IP65電球3W×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間) 全光束 300ルーメン(点灯時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×150×156センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大180° 最遠8m 取り付け高さ2.5m点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯/夜:周囲が暗いときのみ点灯/OFF・・・電源オフ設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (充電池交換不可)1日平均点灯回数5秒点灯にした場合:春夏秋 平均約280回/冬 平均約180回 満充電時約1000回、20秒点灯にした場合:春夏秋 平均70回/ 冬 平均約45回 満充電時約250回灯数1点灯時間5秒 / 20秒 / 20秒フラッシュ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 3W×1灯 乾電池式無線連動センサーライト(送受信型) ライテックス(ムサシ)

    3W×1灯 乾電池式無線連動センサーライト(送受信型)

    ライテックス(ムサシ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
    用途乾電池式で取り付け場所を選びません。コンセントの無い場所に手軽に取り付けできます。質量(g)270保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×150×156使用乾電池単1形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大180° 最遠8m 取り付け高さ2.5m点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯/夜:周囲が暗いときのみ点灯/OFF・・・電源オフ電池寿命点灯時間を5秒にした場合 : 約22ヶ月 (約680日)/点灯時間を20秒にした場合:約7ヶ月(約210日)設置場所屋内/屋外用灯数1点灯時間5秒 / 20秒 / 20秒フラッシュ電球の種類3W×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間) 全光束 300ルーメン(点灯時)エコロジー商品省エネ
  • 充電式どこでもセンサーライト ライテックス(ムサシ)

    充電式どこでもセンサーライト

    ライテックス(ムサシ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    自由に曲がるアームでどこでも取付けできます。 アームを外せば強力マグネットで物置やロッカーに取り付けできます。 今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーライトです。 近づくとパッと点灯、マグネットで簡単付け外し、防雨タイプで屋外でも設置可能です。 充電式で繰り返し使えます。
    設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)保護等級IP65マグネットマグネット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×80×97質量(g)140電池リチウムイオン電池 3.7V/1500mAh使用時間センサーモード 90日(1日10回点灯時)/常時点灯モード 3時間30分充電時間(時間)5検知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大 100° 最遠4m (取り付け高さ2m時)モード切替OFF / AUTO (15 秒点灯) / ON (常時点灯)可動範囲(°)【ライト部】360消費電力(W)1寿命設計寿命4万時間明るさ(Lm)最大130光色高輝度白色電球の種類LED
  • 4.5W×1灯 LEDソーラーシンプルスタイルセンサーライト ライテックス(ムサシ)

    4.5W×1灯 LEDソーラーシンプルスタイルセンサーライト

    ライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    スッキリした見た目で建物の外観に馴染むソーラー電源式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,ソーラータイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
    付属品取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4質量(g)パネル:190消費電力(W)4.5コード長さ(m)約5本体質量(g)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×119×152パネルサイズ(mm)W82×D50×H157保護等級IP44バッテリーLi-Ion(内蔵)バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大120°設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)バッテリー容量(mAh)12001日平均点灯回数100%点灯時・340回、50%点灯時・685回(満充電時)アズワン品番65-0295-48明るさ(Lm)260灯数1点灯時間10秒感知距離(m)最大8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 5W×2灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ)

    5W×2灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト

    ライテックス(ムサシ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。乾電池式なので電源の無い場所でも設置できます。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で25時間警戒。フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
    用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト、クランプ台、蝶ナット、ネジキャップ、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2質量(g)390クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85保護等級防雨タイプIP-44使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売)本体サイズ(mm)281×134×145電池寿命100%点灯:約90日、50%点灯:約165日(※1日10回点灯※使用環境や電池の性能により異なります。)設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠8mアズワン品番64-8900-95明るさ(Lm)900灯数2点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • どこでもミニセンサー ライテックス(ムサシ)

    どこでもミニセンサー

    ライテックス(ムサシ)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    マグネットやフックで簡単に設置できます。 センサーモードとハンディライトモードがあります。 センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。
    用途室内の便利な明かりに、防犯用として設置場所室内トラスコ品番819-0967幅(mm)38高さ(mm)70質量(g)70奥行(mm)33電源単4電池×3本(別売)使用電球0.25(W)使用電池単4形乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式) ネジ取付式 スタンド式 マグネット式アズワン品番64-8901-16点灯時間約10秒電球の種類LED
  • 全天候型 LED作業灯 スカイライト ライテックス(ムサシ)

    全天候型 LED作業灯 スカイライト

    ライテックス(ムサシ)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    今までにない新しくスタイリッシュなデザインです。
    用途LED作業灯電源タイプ電源コード式電球の種類LEDコード長さ(m)5芯数3仕様バイス・ハンドル付材質アルミダイキャスト、PC樹脂幅(mm)150高さ(mm)180奥行(mm)210電源(V)100最大口開き(mm)95寿命4万時間電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75
  • LEDクリップランプ6W用電球 ライテックス(ムサシ)

    LEDクリップランプ6W用電球

    ライテックス(ムサシ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED適合本体WT-600エコロジー商品省エネ
  • LED×3灯スーパーワークライト ライテックス(ムサシ)

    LED×3灯スーパーワークライト

    ライテックス(ムサシ)(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    3つのライトがそれぞれ可動し、自由な配光が可能。 明るく省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、発熱の少ない安全な光。 ハイパワーLEDで明るい。 雨や埃に強い頑丈設計、マルチフレームで自由な使用方法、市販の投光器スタンドにも対応(別売品)、持ち運び・収納しやすいコンパクト設計。
    用途倉庫、ガレージ、アウトドア、夜間作業に。全光束(Lm)1440コード長さ(m)約5電源(V)AC100消費電力(W)約20質量(g)約1300芯数2保護等級IP65設置場所屋内・屋外用仕様屋内・屋外用(防水規格 IP65準拠)トラスコ品番469-1563スイッチON/OFF寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×103×235角度調整範囲(ライト部) 前方45度、後方45度 (スタンド)前方180度、後方180度ライト種類ハイパワー白色LED×3灯電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外用アズワン品番64-8965-56LED寿命(時間)40000電球の種類LED特殊用途防噴流エコロジー商品省エネ・長寿命
  • S-HB250用替バッテリー ライテックス(ムサシ)

    S-HB250用替バッテリー

    ライテックス(ムサシ)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    S-HB250 6.5W×2灯フリーアーム式KEDハイブリッドソーラーライト用の替バッテリーです。
    トラスコ品番434-3259幅(mm)38.5高さ(mm)67奥行(mm)22
  • 充電式 まんまるねこちゃんセンサーライト ライテックス(ムサシ)

    充電式 まんまるねこちゃんセンサーライト

    ライテックス(ムサシ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ホッと癒されるねこちゃんのセンサーライト。自動で点灯、自動で消灯。ランタンとしても仕様できます。充電式で繰り返しつかえます。
    用途人を感知するセンサーがついていますので近づくとフワッとライトがやさしく点灯します。〈br〉夜間の廊下や階段、玄関にも。使い方いろいろ、欲しいところにあかりを届けます。質量(g)110本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×112×74センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲AUTO(15秒点灯)/OFF/ON(常時点灯)充放電回数500回充電時間(時間)3.5設置場所屋内用内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh灯数1電球の種類0.5WLED(設計寿命4万時間)
  • 乾電池式無線連動チャイム&ライト(受信型) ライテックス(ムサシ)

    乾電池式無線連動チャイム&ライト(受信型)

    ライテックス(ムサシ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
    用途センサー無線連動すると光と音で反応します。チャイム音とアラーム音の切替可能です。乾電池式で設置場所を選びません。質量(g)130スイッチ100%:100% の明るさでライト点滅/50%:50%の明るさでライト点滅/OFF:ライト消灯/音1:チャイムが鳴る/音2:アラームが鳴る/OFF:音は鳴らない全光束(Lm)100(100%点灯)/50(50%点灯)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×39×106使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)点滅10秒固定点灯方式昼:昼夜を問わず点滅/音が鳴る夜:夜だけ点滅/音が鳴る電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外用(保護等級IP65)LED寿命(時間)約40000音量(dB)チャイム:約50~70/アラーム:約50~80電球の種類高輝度白色LED(1W×1)
  • どこでもハイブリッドソーラーライト3W 丸型 ライテックス(ムサシ)

    どこでもハイブリッドソーラーライト3W 丸型

    ライテックス(ムサシ)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。〈br〉普段はソーラー発電でライトが点灯します。日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。〈br〉日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所にも最適です。〈br〉ライトとソーラーパネルが一体型のスタイリッシュなウォールライトです。配線不要で、玄関・勝手口などに手軽に灯りを設置可能です。
    用途周囲が暗くなりセンサーが人を感知すると自動で点灯、自動で消灯します。〈br〉常夜灯機能をONにすると周囲が暗くなるとほのかな灯りで常夜灯になり、人が近づくと100%の明るさで点灯します。〈br〉付属品ステンレスバンド(長さ1m)×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2質量(g)265保護等級IP65モード切替OFF/ON(常夜灯なし)/ON(常夜灯あり)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×40×155電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大100°最遠4m(取り付け高さ2m時)ソーラーパネル出力結晶太陽電池5V/0.9W設置場所屋内/屋外用充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1500mAh灯数1点灯時間10秒固定電球の種類3W高輝度白色LED(全光束250ルーメン、常夜灯2ルーメン、設計寿命4万時間)エコロジー商品省エネ
  • どこでもハイブリッドソーラーライト3W 角型 ライテックス(ムサシ)

    どこでもハイブリッドソーラーライト3W 角型

    ライテックス(ムサシ)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。〈br〉普段はソーラー発電でライトが点灯します。日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。〈br〉日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所にも最適です。〈br〉ライトとソーラーパネルが一体型のスタイリッシュなウォールライトです。配線不要で、玄関・勝手口などに手軽に灯りを設置可能です。
    用途周囲が暗くなりセンサーが人を感知すると自動で点灯、自動で消灯します。〈br〉常夜灯機能をONにすると周囲が暗くなるとほのかな灯りで常夜灯になり、人が近づくと100%の明るさで点灯します。〈br〉付属品ステンレスバンド(長さ1m)×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2質量(g)225保護等級IP65モード切替OFF/ON(常夜灯なし)/ON(常夜灯あり)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×42×160電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大100°最遠4m(取り付け高さ2m時)ソーラーパネル出力結晶太陽電池5V/0.9W設置場所屋内/屋外用充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1500mAh灯数1点灯時間10秒固定電球の種類3W高輝度白色LED(全光束250ルーメン、常夜灯2ルーメン、設計寿命4万時間)エコロジー商品省エネ
  • 4.5W×2灯 LEDソーラーシンプルスタイルセンサーライト ライテックス(ムサシ)

    4.5W×2灯 LEDソーラーシンプルスタイルセンサーライト

    ライテックス(ムサシ)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    スッキリした見た目で建物の外観に馴染むソーラー電源式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,2灯式ソーラータイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
    付属品取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4質量(g)パネル:190消費電力(W)4.5コード長さ(m)約5本体質量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×119×80パネルサイズ(mm)W82×D50×H157保護等級IP44バッテリーLi-Ion(内蔵)バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大120°設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)バッテリー容量(mAh)12001日平均点灯回数100%点灯時・170回、50%点灯時・340回(満充電時)アズワン品番65-0295-49明るさ(Lm)520灯数2点灯時間10秒感知距離(m)最大8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 屋外用センサーシーリングライト ライテックス(ムサシ)

    屋外用センサーシーリングライト

    ライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    センサーで自動点灯、消灯する乾電池式シーリングライトです。工具は不要。付属のステンレスバンドで巻くだけで固定できます。カーポートに最適です。車庫入れの時に自動点灯し、夜間の車の乗り降りをサポートします。
    用途カーポート、庭質量(g)330切替方式夜:周囲が暗い時のみ点灯本体寸法(mm)80×175×175使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売)電池寿命135日(1日10回点灯)設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)アズワン品番64-8900-97点灯時間20秒
  • 12Wフリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 ライテックス(ムサシ)

    12Wフリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付

    ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    防犯性能がさらにアップした多機能センサーライト。リモコンで簡単にモードを選べます。普段はセンサーライトとして使い、長期留守の場合は人が近づくだけでブザーとフラッシングで撃退モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。また作業をするときには投光器にもなります。
    用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。灯数1付属品Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン質量(g)710電源AC100V(50/60Hz)クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85電源コード(m)3保護等級防雨タイプIP-44本体サイズ(mm)127×105×141設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠12mアズワン品番64-8900-92明るさ(Lm)1000点灯時間設定:約10秒/30秒/5分電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • パッと点灯ライト ライテックス(ムサシ)

    パッと点灯ライト

    ライテックス(ムサシ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    暗くなると自動で点灯して足元をほんのり照らしてくれます。本体を手に取るとパッと点灯。懐中電灯になります。停電した時は自動で点灯。非常灯になります。足元を照らすナイトライト時は優しい電球色。懐中電灯は明るい昼白色。ホルダーに置くだけで充電されます。
    用途日常にも災害にも。ナイトライト・足元灯・懐中電灯・防災・防犯・非常灯質量(g)ライト本体60・充電ホルダー40電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)111×24×51(ライト本体)、112×57×54(充電ホルダーセット時)連続使用時間(時間)約1(懐中電灯)センサー感知方式あかりセンサー設置場所屋内内蔵電池ニッケル水素電池動作切換スイッチオン/オフ/自動アズワン品番64-8901-30
  • どこでもセンサーライトワイヤレス1個入 ライテックス(ムサシ)

    どこでもセンサーライトワイヤレス1個入

    ライテックス(ムサシ)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    見通し20m以内無線でつながる。人感センサーでふわっと自動点灯・自動消灯。電球色。明るさ40ルーメン。同じライトと無線でつなげば離れているライトが同時に点灯します。周囲が暗い時に人が来ると人感センサーが探知し、ライトが点灯します。人が居なくなると消灯します。夜のトイレで目が覚めにくい優しい電球色。
    用途暗い階段や廊下で安心の誘導灯として。電球の種類LED設置場所屋内付属品両面テープ×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラグ×3電源アルカリ単三形乾電池3本(別売)市販の単三形充電池でも使用可能です。モード切替センサー(約10秒点灯/20秒点灯/30秒点灯)電球0.8W高輝度電球色LED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×29×100使用電池単3形乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線人感センサーセンサー探知範囲100°、最遠3m(取付高さ2m時)設置方式ネジ取付、両面テープ電波到達距離(m)見通し20明るさ(Lm)40周波数帯域(GHz)2.4
  • S-HB300用替バッテリー ライテックス(ムサシ)

    S-HB300用替バッテリー

    ライテックス(ムサシ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    適合3WLEDハイブリッドソーラーライトS-HB300用バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)1200