絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
87件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P ライト精機トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2Pライト精機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
SUPER トリマ・ルータービット
材質超硬刃数2
六角軸パイプタップ ライト精機六角軸パイプタップライト精機
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
インパクトドライバー用(シャンク部6.35mm)配管用タップです
用途主にガス管等のネジの修正に。材質HSSハイス軸径(Φmm)6.35(六角軸)
六角軸鉄工ドリル 3本入 ライト精機六角軸鉄工ドリル 3本入ライト精機
1,398税込1,538
1パック(3本)
5日以内出荷から9日以内出荷
六角軸鉄工ドリルのお得なセットです。
用途ポンチ不要のXシンニング加工で鉄・アルミ・木材の穴あけにシャンク径(Φmm)6.35
溶接ペンチ ライト精機溶接ペンチライト精機
3,498税込3,848
1本
当日出荷
1丁で9個の機能付き!
機能ハンマー機能、ラジオペンチ機能、ワイヤー切断機能、チップの脱着、滑り止め加工、絶縁筒の脱着、滑りにくい三重構造ラバーグリップ、ピックハンマー先端、独自の溝構造
トリマー・ルータービット ライト精機トリマー・ルータービットライト精機
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
六角軸ヒンジドリル ライト精機六角軸ヒンジドリルライト精機(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
きれいな木ネジ止め実現!斜目、センターずれを一挙に解決。正確な位置に、きれいに木ネジが止められます。
用途サッシ枠・蝶番の下穴あけ専用ドリル適合サイズ(mm)3.1~4.8(木ねじ)全長(mm)約90仕様使い方ドリルを回転させながら、ガイド部を軽く当ててから押してください。ドリル刃が出て穴のほぼ中心に下穴があきます。材質HSS(ドリル部)刃径(Φmm)20シャンク六角軸6.35mm
六角軸スパイラルコバルト ライト精機六角軸スパイラルコバルトライト精機
2,798税込3,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
1本のドリルで多サイズの穴あけができます。
用途溝穴を丸穴に。小判状の穴あけに。リーマ―として穴の拡大に。バリ取り・面取りに。シャンク径(Φmm)6.35六角軸適合材ステンレス、薄鉄板、木材、アルミ、プラスチック
先タップ ライト精機先タップライト精機
359税込395
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般的なネジを立てるのに使用するタップで、主にネジ山の修正用(#1)。
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ ユニファイ細目ネジ(UNF) ライト精機ハンドタップ ユニファイ細目ネジ(UNF)ライト精機
2,398税込2,638
1セット(3本)
当日出荷から8日以内出荷
セット内容先・中・上セット材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類UNF
ダイスハンドル ライト精機ダイスハンドルライト精機(3件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプダイス用
六角軸鉄工ロングドリル ライト精機六角軸鉄工ロングドリルライト精機
579税込637
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質高速度鋼(HSS)
スーパーSDSプラスビット 3.5×110mm 3本組 ライト精機スーパーSDSプラスビット 3.5×110mm 3本組ライト精機
954税込1,049
1セット(3本)
4日以内出荷
刃先突起仕様で芯ズレしにくい。4本溝構造で効率よく切粉を排出。消耗頻度の高いノンプラグビスの4mmと5mmに対応。
用途消耗頻度の高いノンプラグビス【4mm】の下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル、レンガに。※回転・打撃モードで使用してください。材質刃先:超鋼チップ●軸部:40CRクロム全長(mm)110質量(g)97有効長(mm)45SDS plus対象(材質)コンクリート、ブロック、モルタル、レンガサイズ(mm)3.5入数3本
スーパーSDSプラスビット 4.3×110mm 3本組 ライト精機スーパーSDSプラスビット 4.3×110mm 3本組ライト精機
954税込1,049
1セット(3本)
3日以内出荷
刃先突起仕様で芯ズレしにくい。4本溝構造で効率よく切粉を排出。消耗頻度の高いノンプラグビスの4mmと5mmに対応。
用途消耗頻度の高いノンプラグビス【5mm】の下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル、レンガに。※回転・打撃モードで使用してください。材質刃先:超鋼チップ●軸部:40CRクロム全長(mm)110質量(g)100有効長(mm)45SDS plus対象(材質)コンクリート、ブロック、モルタル、レンガサイズ(mm)4.3入数3本
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット ライト精機トリマー・ルータービット超硬ストレートビットライト精機
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
シャンク径(Φmm)6材質超硬
アルミ用タップ ライト精機アルミ用タップライト精機
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミ用で、主に通り穴用。
材質高速度工具鋼(SKH)
トリマー・ルータービット超硬1段フラッシュ ライト精機トリマー・ルータービット超硬1段フラッシュライト精機
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
SUPER トリマ・ルータービット
寸法L(mm)70材質超硬刃長(mm)24寸法S(mm)31寸法l1(mm)24寸法l2(mm)15
ターゲットフォーク ライト精機ターゲットフォークライト精機
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
『ターゲットフォーク』パター時の傾斜が読める。ディボットの修復も可能。
全長(mm)100質量(g)62RoHS指令(10物質対応)対応
カナディアングローブ ライト精機カナディアングローブライト精機
599税込659
1双
4日以内出荷から8日以内出荷
カイロや保冷剤も入るポケット付
用途BBQ、園芸、建築作業、農作業、運送業、酪農、木工作業、通勤、通学、雪かき、溶接作業、犬の散歩、漁業、林業」
スパイラルステップビット ライト精機スパイラルステップビットライト精機
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
1本のドリルで多サイズの穴あけができます。
用途溝穴を丸穴に。小判状の穴あけに。リーマ―として穴の拡大に。バリ取り・面取りに。適合材薄鉄板、木材、アルミ、プラスチック
トリマー・ルータービットギンナン面(コロ付) ライト精機トリマー・ルータービットギンナン面(コロ付)ライト精機
4,498税込4,948
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途トリマ用シャンク径(Φmm)6
中タップ ライト精機中タップライト精機
379税込417
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
一般的なネジを立てるのに使用するタップ(#2)で、主にネジ山の修正用。
材質合金工具鋼(SKS)
トリマー・ルータービットサジ面 ライト精機トリマー・ルータービットサジ面ライト精機
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用シャンク径(Φmm)6寸法S(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)8
六角軸コバルトドリル ライト精機六角軸コバルトドリルライト精機
899税込989
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
材質コバルトハイス
スーパーSDSプラスビット 4.3×160mm 3本組 ライト精機スーパーSDSプラスビット 4.3×160mm 3本組ライト精機
1,160税込1,276
1セット(3本)
3日以内出荷
刃先突起仕様で芯ズレしにくい。4本溝構造で効率よく切粉を排出。消耗頻度の高いノンプラグビスの4mmと5mmに対応。ビス道を一発で通せる160mmサイズ。
用途消耗頻度の高いノンプラグビス【5mm】の下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル、レンガに。※回転・打撃モードで使用してください。材質刃先:超鋼チップ●軸部:40CRクロム全長(mm)160質量(g)120有効長(mm)100SDS plus対象(材質)コンクリート、ブロック、モルタル、レンガサイズ(mm)4.3入数3本
六角軸パイプタップ ライト精機六角軸パイプタップライト精機
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(1分)です。
用途主に水道管等。仕様6A官用材質HSS高速度工具鋼質量(g)24タイプ修正用呼び寸法1/8PS(ストレート)山数28山
六角軸パイプタップ ライト精機六角軸パイプタップライト精機
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(3分)です。
用途主に水道管等。仕様10A官用材質HSS高速度工具鋼質量(g)55タイプ修正用呼び寸法3/8PS(ストレート)山数19山
六角軸パイプタップ ライト精機六角軸パイプタップライト精機
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(2分)です。
用途主に水道管等。仕様8A官用材質HSS高速度工具鋼質量(g)38タイプ修正用呼び寸法1/4PS(ストレート)山数19山
六角軸パイプタップ ライト精機六角軸パイプタップライト精機
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷
一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(6分)です。
用途主に水道管等。仕様15A官用材質HSS高速度工具鋼質量(g)92タイプ修正用呼び寸法1/2PS(ストレート)山数14山
ターゲットマーク ライト精機ターゲットマークライト精機
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
『ターゲットマーク』マグネット付きなのでお使いのキャップに付けてプレイ可能。
全長(mm)30質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
激滅パター3 ライト精機激滅パター3ライト精機
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
一打一打をサポートするツールセット。『ターゲットフォーク』パター時の傾斜が読める。ディボットの修復も可能。『キャディブラシ』ボールやクラブの汚れを取りやすいように考えられたブラシとヘラ。『ターゲットマーク』マグネット付きなのでお使いのキャップに付けてプレイ可能。これらのツールを一つに収納できる専用レザー腰袋付き。
全長(mm)210質量(g)154RoHS指令(10物質対応)対応
キャディブラシ ライト精機キャディブラシライト精機
839税込923
1個
4日以内出荷
『キャディブラシ』ボールやクラブの汚れを取りやすいように考えられたブラシとヘラ。
全長(mm)95質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
トリマー・ルータービット超硬スパイラル ライト精機トリマー・ルータービット超硬スパイラルライト精機
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シャンク径(Φmm)6材質超硬
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット(ガイドベアリング付き) ライト精機トリマー・ルータービット超硬ストレートビット(ガイドベアリング付き)ライト精機
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
刃径(Φmm)10シャンク径(Φmm)6材質超硬
バイスレンチ LB-2N ライト精機バイスレンチ LB-2Nライト精機(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
適合ナット13~26mmトラスコ品番448-9284幅(mm)44全長(mm)258質量(g)758
ドクターボルト 5/16W ライト精機ドクターボルト 5/16Wライト精機
4,598税込5,058
1個
当日出荷
トラスコ品番449-7881質量(g)95使用範囲5/16W
ポイントタップ ライト精機ポイントタップライト精機
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
主に通り穴用。
材質高速度工具鋼(SKH)
ブルーポイント ライト精機ブルーポイントライト精機
1,498税込1,648
1本
8日以内出荷
ハンマードリル用ハツリ・破砕作業に。
全長(mm)450対辺幅(mm)17
六角軸鉄工ドリル5本組 ライト精機六角軸鉄工ドリル5本組ライト精機
2,598税込2,858
1パック(5本)
4日以内出荷
スクリュードライバやインパクトドライバにはチャック無しでダイレクトに、しかもワンタッチで取り付けができます。充電式ドリルは、9.6V以上を使用して下さい。
用途鉄・アルミ・木材(木ネジ)の下穴あけに材質高速度鋼(HSS)セット内容(mm)Φ2.0・Φ2.5・Φ3.0・Φ3.5・Φ4.0シャンク2面幅(mm)6.35
六角軸チタンステップビット ライト精機六角軸チタンステップビットライト精機(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ドリルで、できない仕事ができる。
用途溝穴を丸穴に。小判状の穴あけに。穴の拡大に。バリ取り・面取りに。木ネジの下穴に。材質Co-HSSチタンコーティング被削材鉄・ステンレス・プラスチック・木材シャンク2面幅(mm)6.35
トリマー・ルータービットヒョータン面(コロ付) ライト精機トリマー・ルータービットヒョータン面(コロ付)ライト精機
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用シャンク径(Φmm)6寸法S(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)8