絞り込み
ブランド
- ライト精機
- モノタロウ(3,816)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,346)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,248)
- 大阪魂(27,064)
- Panasonic(パナソニック)(25,711)
- スバル(14,616)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,129)
- Kawasaki(8,677)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,494)
- SHIMANO(シマノ)(5,794)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: ライト精機のすべての商品

溶接ペンチ
ライト精機¥3,498~税込¥3,848~1本当日出荷から4日以内出荷1丁で9個の機能付き!機能ハンマー機能、ラジオペンチ機能、ワイヤー切断機能、チップの脱着、滑り止め加工、絶縁筒の脱着、滑りにくい三重構造ラバーグリップ、ピックハンマー先端、独自の溝構造
スーパーSDSプラスビット 4.3×110mm 3本組
ライト精機¥954税込¥1,0491セット(3本)4日以内出荷刃先突起仕様で芯ズレしにくい。4本溝構造で効率よく切粉を排出。消耗頻度の高いノンプラグビスの4mmと5mmに対応。用途消耗頻度の高いノンプラグビス【5mm】の下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル、レンガに。※回転・打撃モードで使用してください。材質刃先:超鋼チップ●軸部:40CRクロム全長(mm)110質量(g)100有効長(mm)45軸SDS plus対象(材質)コンクリート、ブロック、モルタル、レンガサイズ(mm)4.3入数3本
ターゲットマーク
ライト精機¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷『ターゲットマーク』マグネット付きなのでお使いのキャップに付けてプレイ可能。全長(mm)30質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
激滅パター3
ライト精機¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷一打一打をサポートするツールセット。『ターゲットフォーク』パター時の傾斜が読める。ディボットの修復も可能。『キャディブラシ』ボールやクラブの汚れを取りやすいように考えられたブラシとヘラ。『ターゲットマーク』マグネット付きなのでお使いのキャップに付けてプレイ可能。これらのツールを一つに収納できる専用レザー腰袋付き。全長(mm)210質量(g)154RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルステップビット
ライト精機¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から8日以内出荷1本のドリルで多サイズの穴あけができます。用途溝穴を丸穴に。小判状の穴あけに。リーマ―として穴の拡大に。バリ取り・面取りに。適合材薄鉄板、木材、アルミ、プラスチック
トリマー・ルータービット超硬1段フラッシュ
ライト精機¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷SUPER トリマ・ルータービット材質超硬寸法L(mm)70刃長(mm)24寸法S(mm)31寸法l1(mm)24寸法l2(mm)15
六角軸パイプタップ
ライト精機¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷インパクトドライバー用(シャンク部6.35mm)配管用タップです用途主にガス管等のネジの修正に。材質HSSハイス軸径(Φmm)6.35(六角軸)
六角軸スパイラルコバルト
ライト精機¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から8日以内出荷1本のドリルで多サイズの穴あけができます。用途溝穴を丸穴に。小判状の穴あけに。リーマ―として穴の拡大に。バリ取り・面取りに。シャンク径(Φmm)6.35六角軸適合材ステンレス、薄鉄板、木材、アルミ、プラスチック
ナメトルレンチ
ライト精機¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷なめたボルトもガッチリ掴む。持ち替えずにそのまま回せる。たった1本で5~27mmまで対応可能。用途なめたボルトやサビていて回りにくいボルトを回せる。適合寸法(mm)大口側:15~27、小口側:5~16
キャディブラシ
ライト精機¥839税込¥9231個4日以内出荷『キャディブラシ』ボールやクラブの汚れを取りやすいように考えられたブラシとヘラ。全長(mm)95質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸鉄工ドリル 3本入
ライト精機¥1,398~税込¥1,538~1パック(3本)5日以内出荷から9日以内出荷六角軸鉄工ドリルのお得なセットです。用途ポンチ不要のXシンニング加工で鉄・アルミ・木材の穴あけにシャンク径(Φmm)6.35
ナメトルレンチ
ライト精機¥3,190税込¥3,5091丁4日以内出荷なめたボルトもガッチリ掴む。持ち替えずにそのまま回せる!たった1本で5mm~27みりまで対応可能。適合寸法(mm)大口側:15~27、小口側:5~16
六角軸パイプタップ
ライト精機¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(1分)です。用途主に水道管等。仕様6A官用材質HSS高速度工具鋼質量(g)24タイプ修正用呼び寸法1/8PS(ストレート)山数28山
六角軸パイプタップ
ライト精機¥4,898税込¥5,3881本4日以内出荷一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(3分)です。用途主に水道管等。仕様10A官用材質HSS高速度工具鋼質量(g)55タイプ修正用呼び寸法3/8PS(ストレート)山数19山
六角軸パイプタップ
ライト精機¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(2分)です。用途主に水道管等。仕様8A官用材質HSS高速度工具鋼質量(g)38タイプ修正用呼び寸法1/4PS(ストレート)山数19山
六角軸パイプタップ
ライト精機¥5,398税込¥5,9381本4日以内出荷一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(6分)です。用途主に水道管等。仕様15A官用材質HSS高速度工具鋼質量(g)92タイプ修正用呼び寸法1/2PS(ストレート)山数14山
カナディアングローブ
ライト精機¥599~税込¥659~1双4日以内出荷から8日以内出荷カイロや保冷剤も入るポケット付用途BBQ、園芸、建築作業、農作業、運送業、酪農、木工作業、通勤、通学、雪かき、溶接作業、犬の散歩、漁業、林業」
六角軸鉄工ドリル5本組
ライト精機¥2,598税込¥2,8581パック(5本)4日以内出荷スクリュードライバやインパクトドライバにはチャック無しでダイレクトに、しかもワンタッチで取り付けができます。充電式ドリルは、9.6V以上を使用して下さい。用途鉄・アルミ・木材(木ネジ)の下穴あけにセット内容(mm)Φ2.0・Φ2.5・Φ3.0・Φ3.5・Φ4.0材質高速度鋼(HSS)シャンク2面幅(mm)6.35
六角軸チタンステップビット
ライト精機(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から8日以内出荷ドリルで、できない仕事ができる。用途溝穴を丸穴に。小判状の穴あけに。穴の拡大に。バリ取り・面取りに。木ネジの下穴に。材質Co-HSSチタンコーティング被削材鉄・ステンレス・プラスチック・木材シャンク2面幅(mm)6.35
トリマー・ルータービットサジ面
ライト精機¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から8日以内出荷SUPER トリマ・ルータービット用途トリマ用シャンク径(Φmm)6寸法S(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)8