カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • WUBEN(ウーベン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abd4800」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【ABD4800R】21700リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)【ABD4800R】21700リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き)WUBEN(ウーベン)
5,498税込6,048
1台
欠品中
21700リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格21700、【PES】有バッテリー容量(mAh)4800電圧(V)3.7保護回路有り寸法(Φ×mm)21.6×76.1質量(g)72.3対応機種A20、A22、L1、C2、TO50RRoHS指令(10物質対応)対応仕様【電力】17.76Wh本数1本バッテリー容量(Ah)4.8
【C2】充電式フラッシュライト WUBEN(ウーベン)【C2】充電式フラッシュライトWUBEN(ウーベン)
8,598税込9,458
1本
当日出荷
給電機能搭載でモバイルバッテリーとしても使用できるコンパクトサイズの充電式フラッシュライト。 軽量小型でアウトドアシーンでは高域を照らすにも手元を照らすにも便利です。 シンプルな操作性と高い防水性能、機能的なデザイン。 スマホの充電器としても使えますので、バッグに1台持ち歩き用にもおすすめです。
用途モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト電球の種類LED使用電池21700リチウムイオン充電池(付属)×1または18650リチウムイオン充電池明るさ(Lm)最大2000ブラック直径×長さ(mm)29×128.6防塵防水性能IP68質量(g)本体109、電池含む190LEDLuminus SST40 × 1照射距離(m)最大130光度(cd)3200耐衝撃性能1.5mモードTurbo、High、Med、Low、Eco(ボタン長押しで切替)+ストロボ・SOS供給電源typeC(本体へ直接)付属品本体、ABD4800(21700リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書
【X1Pro】12300lm高輝度フラッシュライト WUBEN(ウーベン)【X1Pro】12300lm高輝度フラッシュライトWUBEN(ウーベン)
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
明るさ最大12300lm、最大照射距離410m!闇を切り裂き奥まで昼のように照らす圧倒的な光!片手に収まる扱いやすいサイズ感と超軽量383g(電池含む)、エッジを効かせたデザインの最強フラッシュライトです。9600mAhバッテリーは、スマホやアクションカメラなどの機器へ充電も可能です。
仕様カンデラ(cd):4025付属品本体、ベルトポーチ、ABD4800(21700リチウムイオン充電池)×2、Type-C充電ケーブル一体型ストラップ、スペアネジ(冷却ファン用)×4、取扱説明書寸法(mm)長さ59.6×幅29.5×高さ138質量(g)383(電池含む)、242(電池含まず)電源21700リチウムイオン充電池×2(Type-C充電)連続使用時間(時間)最大:455LEDCREE XHP50.3×4,CREE XHP50.3HI 1モードスポットライト、 ワイドライト、スポットライト+ワイドライト:Turbo/High/Med/Low/Eco/Strobe/SOS明るさ(Lm)最大:12300防水性IP65準拠/耐衝撃:1m照射距離(m)最大:410
照明カテゴリ